カテゴリ
- 電気材料(6)
- その他形状圧着端子(4)
- 差込型(タブ端子)圧着端子(1)
絞り込み
色
クリア(3)
端子形状

差込形(1)
種類
- 差込型接続端子(1)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
- 0.5~1未満(2)
特性
- 耐熱(1)
電線抱合範囲AWG(#)
- 18(2)
- 19(2)
- 20(2)
18・19・20
全長(mm)
- 24.5(2)
- 26.5(2)
24.5・26.5
ブランド
- ニチフ
- TRUSCO(1)
- ノーブランド(12)
- 岩田製作所(4)
- BRAKING(2)
- ビーエルオートテック(2)
- omron(オムロン)(1)
- サンワサプライ(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- 東日興産(TN)(1)
- メディアカバーマーケット(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
「pc2005」の検索結果
特価

差込形ピン端子 (PC形)
ニチフ(31件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181箱(100個)当日出荷使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)300難燃性UL94V-2材質(絶縁体)ナイロン種類差込型接続端子端子形状差込形特性難燃
接続コネクタ
ニチフ¥46税込¥511個当日出荷から3日以内出荷ピッチ(mm)5.08使用温度範囲-40℃~+105℃定格電圧(V)300コネクタ形状差込形ピン端子 オス入数1個RoHS指令(10物質対応)対応
差込形ピン端子
ニチフ¥199税込¥2191セット(5個)当日出荷PC形電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.5~0.75電線抱合範囲AWG(#)20-18標準色透明使用温度範囲(℃)絶縁体:-40~+105寸法H(mm)11.5寸法D(Φmm)3.1寸法d(Φmm)1.7寸法b(Φmm)2難燃性UL94V-2RoHS指令(10物質対応)対応
接続コネクタ(メス)
ニチフ¥46税込¥511個3日以内出荷0.5-0.75SQの電線に圧着して、オス-メスで接続できるコネクタのメス側です。ピッチ(mm)5.08使用温度範囲-40℃~+105℃定格電圧(V)300定格電流(A)12コネクタ形状差込形ピン端子 メス適合電線AWG20~18入数1個RoHS指令(10物質対応)対応
メス ギボシ形接続子 最小 0.5mm2 → 最大 0.75mm2 20AWG → 18AWG シュラウド 1袋 5個入
ニチフ¥619税込¥6811袋(5個)5日以内出荷挿入可能なピン端子(ピン端子付きPCタイプ)仕様●シリーズ:PC●絶縁:絶縁●絶縁体:ナイロン●全長:0.97mm●適合電線サイズmm2 Min:0.5mm2●適合電線サイズmm2 Max:0.75mm2●適合電線サイズAWG Min:20AWG●適合電線サイズAWG Max:18AWG●ブレット直径:4.6mm●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●表面処理:コンタクト:錫●コンタクト材質:真鍮●コード番号:490-4120アズワン品番65-7590-08