カテゴリ

  • 電気材料(4)
  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • ニチフ
  • TRUSCO(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pc4009m」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防水形ピン端子 ニチフ防水形ピン端子ニチフ(10件のレビュー)
4,598税込5,058
1箱(100個)
当日出荷
使用温度範囲(℃)-40~+105寸法H(mm)11.2定格電圧(V)300定格電流(A)電線サイズ1.25mm2/15、2mm2/20材質(絶縁体)ナイロン難燃性UL94V-2仕様RoHS指令の規制適合品適合専用工具/NH64種類差込型接続端子端子形状差込形特性難燃、防水
差込形ピン端子(袋入) ニチフ差込形ピン端子(袋入)ニチフ(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1袋(100個)
当日出荷
用途差込形ピン端子はオス側とメス側があり、電線どうしの差し込み接続に。材質端子:黄銅(電気すずメッキ)、スリーブ:無酸素銅管(電気すずメッキ)、絶縁体:ナイロン赤透明定格電圧(V)300電線抱合範囲AWG(#)18-16内寸(mm)1.8適合工具絶縁被覆付圧着端子、スリーブ用工具電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.75~1.25RoHS指令(10物質対応)対応
差込み形ピン端子 ニチフ差込み形ピン端子ニチフ
2,198税込2,418
1箱(100個)
当日出荷
材質端子: 黄銅(電気すずめっき)スリーブ: 無酸素銅管(電気すずめっき)絶縁体: ナイロン赤透明使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)300難燃性UL94V-2
接続コネクタ ニチフ接続コネクタニチフ
50税込55
1個
5日以内出荷
ピッチ(mm)5.08使用温度範囲-40℃~+105℃定格電圧(V)300コネクタ形状差込形ピン端子 オス入数1個RoHS指令(10物質対応)対応
Nichifu オス ギボシ形接続子 ニチフNichifu オス ギボシ形接続子ニチフ
399税込439
1袋(5個)
翌々日出荷