カテゴリ

  • 電気材料(2)
    • 丸形圧着端子(2)
絞り込み
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
  • 2~3未満(1)
  • 4~5未満(1)
端子形状
端子形状
丸形(2)
電線抱合範囲AWG(#)
  • 12(1)
  • 14(1)
  • 15(1)
  • 16(1)
  • 20(1)
  • 21(1)
  • 22(1)
  • 23(1)
  • 24(1)
内径(Φmm)
  • 4.3(1)
幅(mm)
  • 7(1)
種類
  • 裸圧着端子(2)
裸圧着端子
全長(mm)
  • 17.5(2)
17.5
ブランド
  • ニチフ
  • DST(大同端子製造)(1)
  • ユーボン(1)
  • 三菱マテリアル(2)
  • 長野計器(8)
  • 水本機械製作所(3)
  • SMC(2)
  • 小野測器(2)
  • エスコ(1)
  • 第一計器(1)
  • マイクロソフト(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「r3.5-4s」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
裸圧着端子(丸形) ニチフ裸圧着端子(丸形)ニチフ
1,298税込1,428
1箱(100個)
当日出荷
接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取付がある裸圧着端子です。
用途軟鋼のより線電線の接続にトラスコ品番158-8565全長(mm)17.5材質/仕上端子:無酸素銅(C1020)/すずメッキ質量(g)115種類裸圧着端子端子形状丸形電線抱合範囲AWG(#)24~20電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.04~2.63適合電線範囲 AWG(#)16~14
裸圧着端子 ニチフ裸圧着端子ニチフ
1,298税込1,428
1セット(100個)
当日出荷
作業中や輸送中の負荷による端子舌部の曲りが少なくなっている。HS端子は筒部中心に丸溝を設けて、圧着時の歯口位置合わせに便利。RoHS指令の適合商品。銅線専用で圧着端子の電線抱合範囲、性能の各仕様はJIS規格電線(IV・KIV・VSF)に対応可能。R形。丸形。UL・CSA登録品
用途銅線用。電線と機器との接続時に利用可能。材質スプリング:ステンレス鋼、導電板:無酸素銅(すずめっき)、ハウジング:ポリカーボネート(UL94V2)種類裸圧着端子寸法L(mm)17.5定格電圧(V)300端子形状丸形(R形)寸法F(mm)8寸法D(Φmm)5.1定格電流(A)20寸法E(mm)6電線抱合範囲AWG(#)12寸法B(mm)7電線抱合範囲(単線)(mm)1.82~2.4寸法d(Φmm)3寸法d2(Φmm)4.3電線抱合範囲(撚線)(mm2)2.63~4.6適合電線径(Φmm)銅/単線 1.6/2.0RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
丸形圧着端子カテゴリ