カテゴリ
- 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
- ニチフ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「sqce-2hp」の検索結果

防災用 耐熱型閉端接続子
ニチフ(6件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881箱(100個)当日出荷従来工法の面倒なテーピング作業の必要はなく作業時間が短縮できます。 消防庁告示第11号に定める15分後に380℃に達する耐熱試験に合格しています。仕様RoHS指令の規制適合品専用圧着工具/NH40色赤透明種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~75定格電圧(V)300端子形状閉端接続子材質(絶縁体)架橋ポリエチレン作業温度範囲(℃)0~40
防災用 耐熱型閉端接続子
ニチフ¥1,198税込¥1,3181袋(20個)当日出荷従来工法の面倒なテーピング作業の必要はなく、作業時間が短縮できます。消防庁告示第11号に定める15分後に380℃に達する耐熱試験に合格しています。使用温度範囲(℃)(絶縁体)-40~75定格電圧(V)300端子形状閉端接続子定格電流(A)5材質(絶縁体)架橋ポリエチレン圧着工具NH40色(絶縁体)赤透明作業温度範囲(℃)0~40材質(接続子)無酸素銅管(電気すずめっき)RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱