カテゴリ
- 制御機器(1)
- 電気材料(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- ニチフ
- スバル(5)
- 天満紙器(5)
- プロトティップ(4)
- 電成興業(2)
- エスコ(1)
- TDT(田野井)(1)
- 三菱マテリアル(1)
- VSテクノロジー(1)
- THECUT(1)
- RS PRO(1)
- 築地製作所(1)
「tc0.75」の検索結果

絶縁被覆付圧着端子 TC形 100P TGN TC-0.75シリーズ
ニチフ¥2,598税込¥2,8581パック(100個)当日出荷から63日以内出荷センターピンタイプの棒形端子です。3.5mmピッチ端子台に接続可能です。材質端子:無酸素鋼(C1020)/電気すずメッキ、絶縁体:ナイロン色透明寸法H(mm)15使用工具【専用圧着】NH-65B定格電圧(V)60定格電流(A)12電線抱合範囲AWG(#)22~18寸法B(mm)1.1×0.8内寸(mm)2.7電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.3~0.75スタッド径(Φmm)0.7