カテゴリ

  • 電気材料(9)
    • 棒端子(3)
    • 絶縁被覆付圧着端子(TC形)棒形(4)
    • 絶縁キャップ付 棒形圧着端子(2)
絞り込み
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
  • 1~2未満(8)
電線抱合範囲AWG(#)
  • 0.25~1.65(1)
  • 16(7)
  • 17(7)
  • 18(7)
  • 19(7)
  • 20(7)
  • 21(7)
  • 22(7)
全長(mm)
  • 17.5(1)
  • 19.5(1)
  • 22(3)
  • 23(2)
  • 24.5(1)
  • 25(1)
  • 26(1)
  • 26.5(1)
  • 27(1)
種類
  • 絶縁付圧着端子(3)
  • 裸圧着端子(5)
端子形状
端子形状
板形(1)
端子形状
棒形(8)
  • 色クリア(3)
  • 色シルバー(1)
  • 色レッド(2)
クリア・シルバー・レッド
特性
  • 耐熱(2)
耐熱
ブランド
  • ニチフ
  • オーム電機(4)
  • 東芝(14)
  • TRUSCO(5)
  • ナンシン(2)
  • (1)
  • JTC(1)
  • トップマン[工具・金物](1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tc1.25」の検索結果

特価
本日5月2日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
環境配慮形絶縁被覆付棒形端子 ニチフ環境配慮形絶縁被覆付棒形端子ニチフ(4件のレビュー)
1,398税込1,538
1箱(100個)
当日出荷
RoHS 10物質の適合品。定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。 絶縁体使用温度範囲は-40℃~125℃。 ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
使用温度範囲(℃)-40~+120定格電圧(V)600端子形状棒形材質(絶縁体)ポリカーボネート材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずメッキ)材質(端子)無酸素銅(電気すずメッキ)RoHS指令(10物質対応)対応
銅線用 裸圧着端子 (TC形)棒形 ニチフ銅線用 裸圧着端子 (TC形)棒形ニチフ(30件のレビュー)
118税込130
1袋(10個)ほか
当日出荷
種類裸圧着端子端子形状棒形
絶縁被覆付圧着端子(TC形)棒形 ニチフ絶縁被覆付圧着端子(TC形)棒形ニチフ(6件のレビュー)
389税込428
1袋(10個)
当日出荷
RoHS指令の規制適合品 センターピン棒形端子
透明タイプシングル種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)300端子形状棒形寸法D(Φmm)3.6定格電流(A)17電線抱合範囲AWG(#)22~16材質(絶縁体)ナイロン寸法F(Φmm)1.1難燃性UL94V-2材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.3~1.65RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁キャップ付棒形圧着端子 ニチフ絶縁キャップ付棒形圧着端子ニチフ(19件のレビュー)
359税込395
1袋(10個)
当日出荷
棒部が端子のセンターにあり機器内にジャストフィット。 絶縁キャップ付。(絶縁キャップがパッケージにセットされています。)
端子形状棒形種類裸圧着端子定格電圧(V)600寸法F(Φmm)1.9材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
絶縁被覆付圧着端子(TG TC形)棒形 ニチフ絶縁被覆付圧着端子(TG TC形)棒形ニチフ(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1箱(100個)
当日出荷から41日以内出荷
端子形状棒形特性難燃種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)端子HS(ハイ・ソリッド)UL規格取得CSA規格取得
棒形圧着端子 ニチフ棒形圧着端子ニチフ
1,498税込1,648
1箱(100個)
当日出荷から41日以内出荷
種類裸圧着端子端子形状フェルール・棒形
ホームセンターパック ニチフホームセンターパックニチフ
369税込406
1箱(5個)
翌日出荷
シルバー種類裸圧着端子端子形状板形
環境配慮形 絶縁被覆付圧着端子(棒形) パック品 ニチフ環境配慮形 絶縁被覆付圧着端子(棒形) パック品ニチフ
429税込472
1袋(5個)
翌日出荷
定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
材質ポリカーボネイト種類絶縁被覆付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~125定格電圧(V)600端子形状フェルール・棒形
裸圧着端子(TC形)棒形 パック品 ニチフ裸圧着端子(TC形)棒形 パック品ニチフ
429税込472
1袋(5個)
翌日出荷
種類裸圧着端子端子形状フェルール・棒形電線抱合範囲AWG(#)22-16電線抱合範囲(単線)(mm)0.57~1.44電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.25~1.65