カテゴリ

  • 電気材料(4)
絞り込み
ブランド
  • ニチフ
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • プロトティップ(2)
  • SUNSTAR(サンスター)(1)
  • KSフィルター(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tc2-16s」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 環境配慮形絶縁被覆付棒形端子 ニチフ

    環境配慮形絶縁被覆付棒形端子

    ニチフ(4件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1箱(100個)
    当日出荷
    RoHS 10物質の適合品。定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。 絶縁体使用温度範囲は-40℃~125℃。 ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
    使用温度範囲(℃)-40~+120定格電圧(V)600端子形状棒形材質(絶縁体)ポリカーボネート材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずメッキ)材質(端子)無酸素銅(電気すずメッキ)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 圧着端子(棒形) ニチフ

    圧着端子(棒形)

    ニチフ
    2,198税込2,418
    1パック(100個)
    当日出荷
    接触面(舌部)が丸棒である棒形端子です。
    用途軟鋼のより線、または単線の電線の接続に。トラスコ品番124-8453材質無酸素銅(C1020)、電気すずメッキ寸法(mm)【防寸】16【防径】Φ1.5全長(mm)22シルバー寸法F(mm)16電線抱合範囲AWG(#)16-14電線抱合範囲(単線)(mm)1.14~1.82内寸(mm)2.3電線抱合範囲(mm2)【より線】1.04~2.63スタッド径(Φmm)1.5
  • 絶縁被覆付圧着端子(TG TC形)棒形 ニチフ

    絶縁被覆付圧着端子(TG TC形)棒形

    ニチフ(1件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1箱(1000個)
    当日出荷から41日以内出荷
    種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300端子形状棒形材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)端子HS(ハイ・ソリッド)UL規格取得CSA規格取得特性難燃
  • 環境配慮形絶縁被覆付棒形端子 ニチフ

    環境配慮形絶縁被覆付棒形端子

    ニチフ
    3,998税込4,398
    1箱(100個)
    当日出荷から71日以内出荷
    定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
    材質ポリカーボネイト種類絶縁被覆付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~125定格電圧(V)600端子形状フェルール・棒形