カテゴリ
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- ニチフ
「tgv5.5-5n」の検索結果





銅線用 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形 TGV
ニチフ¥2,398税込¥2,6381箱(100個)当日出荷から72日以内出荷TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。 心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。 さらに、TME形は絶縁体に端子止めの壁があるために、端子は一定位置に挿入されます。従って、心線位置は常に安定し確実な圧着が可能です。種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300端子形状丸形材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)UL規格取得有CSA規格取得有特性難燃