絞り込み
色
イエロー(4)
クリア(8)
グリーン(7)
グレー(1)
ブラウン(1)
ブラック(4)
ブルー(4)
ホワイト(5)
レッド(5)
ブランド
- ニチフ
- モノタロウ(5)
- ユーボン(1)
- Panasonic(パナソニック)(9,509)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(5,788)
- Thermo Fisher Scientific(517)
- パナソニックコネクト(385)
- メディアカバーマーケット(383)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(279)
- EverGreen INTERNATIONAL(194)
- RS PRO(190)
- SPARKFUN(156)
- SKC(環境測定)(144)
- Thermo Scientific Nalgene(142)
- SIEMENS(113)
- MARWI(102)
- ノーブランド(94)
- 内田洋行(92)
- MB Wear(81)
- 富士コンプレッサー(74)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「tic 2」の検索結果

絶縁キャップ
ニチフ¥1,498税込¥1,6481セット(100個)当日出荷絶縁体の色は7色を用意しております。用途裸圧着端子の絶縁処理に仕様一般用、JSIA規格品(日本配電盤工業会規格)使用温度範囲(℃)60(MAX)定格電圧(V)600材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル
絶縁キャップ
ニチフ¥259税込¥2851セット(3個)当日出荷裸圧着端子用の絶縁キャップ材質ポリ塩化ビニル色白寸法L(mm)65定格電圧(V)600寸法L1(mm)35寸法L2(mm)30寸法T(mm)1.8寸法d1(Φmm)23.2寸法d2(Φmm)25適合端子125・150(mm2)共用最高使用温度(℃)60寸法d3(Φmm)21.5RoHS指令(10物質対応)対応
ENDキャップ リングスリーブ用絶縁キャップ
ニチフ(15件のレビュー)¥449~税込¥494~1パック(50個)ほか当日出荷リングスリーブに被せるだけで絶縁処理ができます。 半透明タイプで、結線状態の確認が可能です。 安全性(絶縁性能)に優れています。 改正RoHS指令(追加フタル酸類4物質)に対応の軟質キャップです。用途裸圧着スリーブの絶縁に定格電圧(V)300使用温度(℃)0~60材質(絶縁体)塩化ビニル
絶縁キャップ
ニチフ¥1,598~税込¥1,758~1袋(100個)ほか当日出荷から翌々日出荷絶縁体の色は7色を用意しております。用途裸圧着端子の絶縁処理に。材質ポリ塩化ビニール色透明定格電圧(V)600最高使用温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応