カテゴリ
- 電気材料(3)
絞り込み
ブランド
- ニチフ
- TRUSCO(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「tmedn630820fa」の検索結果

差込形接続端子 FA形
ニチフ(25件のレビュー)¥349~税込¥384~1袋(10個)ほか当日出荷UL・CSA登録品仕様RoHS指令の規制適合品使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)300端子形状差込形材質(絶縁体)ナイロン難燃性UL94V-2寸法H(mm)9.5寸法W(mm)9.0JIS規格取得無UL規格取得有CSA規格取得有全長(mm)21幅(mm)6.8種類差込型接続端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)相手タブ厚(mm)0.8