カテゴリ
- 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
- ニチフ
- モノタロウ(2)
- PROTERIAL(プロテリアル)(4)
- 協和ハーモネット(3)
- 三ツ星(2)
- RS PRO(2)
- 日立金属(旧日立電線)(1)
- 古河電工パワーシステムズ(1)
- フジクラ・ダイヤケーブル(1)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1)
- 阪神電線(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「ul3266 awg16」の検索結果
特価

銅線用 環境配慮形 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形
ニチフ(6件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1箱(50個)ほか当日出荷から71日以内出荷定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
絶縁被覆付圧着端子(TC形)棒形
ニチフ(6件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1箱(100個)当日出荷RoHS指令の規制適合品 センターピン棒形端子色赤透明種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300端子形状棒形定格電流(A)17電線抱合範囲AWG(#)22~16材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル寸法F(Φmm)1.1難燃性UL94V-0材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.3~1.65RoHS指令(10物質対応)対応特性難燃