カテゴリ
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- ニチフ
- H&H(1)
- Keigan(2)
- omron(オムロン)(8)
- SUZUKID(スズキッド)(1)
- エスコ(3)
- エスネット(8)
- オジデン(大阪自動電機)(70)
- サンワサプライ(1)
- ネグロス電工(1)
- ハタヤリミテッド(4)
- 三ツ星(4)
- 倉茂電工(4)
- 品川電線(2)
- 国際電業(8)
- 富士電線工業(7)
- 寺田ポンプ製作所(3)
- 日動工業(4)
- 明工社(4)
- ブランドをもっと見る
「vctfs」の検索結果
特価
関連キーワード

VCTF接続セット(VCTFカバー/棒形圧着端子)
ニチフ¥2,698税込¥2,9681箱(20セット)当日出荷電気用品安全法によるジョイントボックスとみなされています。 ターミナルブロックの交換で、簡単に配線変更ができます。 電線のロック解除レバーにより電線を外しコネクタの再利用ができます。用途幹線と支線の接続トラスコ品番137-9821材質成型品:ポリカーボネート、成型品:ポリプロピレン色透明質量(g)200極数3使用温度範囲(℃)絶縁体:-40~120定格電圧(V)100定格電流(A)20電線抱合範囲(単線)(mm)1.6・2.0電線仕様-芯数3本電線抱合範囲(撚線)(mm2)非対応差込み線数(本)3適合電線範囲 単線(mm)銅線:1.6・2.0適合電線範囲 撚線(mm2)撚り線非対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら