カテゴリ

  • 電気材料(4)
絞り込み
ブランド
  • ニチフ
  • モノタロウ(2)
  • スバル(10)
  • SMC(7)
  • KHD(4)
  • アイエス工業所(4)
  • エスコ(3)
  • ベッセル(3)
  • ホンダ(3)
  • TSUNODA(ツノダ)(3)
  • RENNSTEIG(レンシュタイグ)(3)
  • ユーボン(3)
  • アルス(2)
  • omron(オムロン)(2)
  • KITO(キトー)(2)
  • 共立機巧(2)
  • サトーパーツ(2)
  • スイデン(2)
  • ホーザン(2)
  • MARVEL CORPORATION(マーベル)(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vsf 2」の検索結果

特価
本日9月6日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 裸圧着端子 ニチフ

    裸圧着端子

    ニチフ(2件のレビュー)
    289税込318
    1セット(5個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    作業中や輸送中の負荷による端子舌部の曲りが少なくなっている。HS端子は筒部中心に丸溝を設けて、圧着時の歯口位置合わせに便利。RoHS指令の適合商品。銅線専用で圧着端子の電線抱合範囲、性能の各仕様はJIS規格電線(IV・KIV・VSF)に対応可能。R形。丸形。
    用途銅線用。電線と機器との接続時に利用可能。
  • 裸圧着端子 ニチフ

    裸圧着端子

    ニチフ
    1,598税込1,758
    1セット(100個)
    当日出荷
    作業中や輸送中の負荷による端子舌部の曲りが少なくなっている。HS端子は筒部中心に丸溝を設けて、圧着時の歯口位置合わせに便利。RoHS指令の適合商品。銅線専用で圧着端子の電線抱合範囲、性能の各仕様はJIS規格電線(IV・KIV・VSF)に対応可能。R形。丸形。UL・CSA登録品
    用途銅線用。電線と機器との接続時に利用可能。材質スプリング:ステンレス鋼、導電板:無酸素銅(すずめっき)、ハウジング:ポリカーボネート(UL94V2)種類裸圧着端子寸法L(mm)17.5定格電圧(V)300端子形状丸形(R形)寸法F(mm)8寸法D(Φmm)5.1定格電流(A)20寸法E(mm)6電線抱合範囲AWG(#)12寸法B(mm)7電線抱合範囲(単線)(mm)1.82~2.4寸法d(Φmm)3寸法d2(Φmm)4.3電線抱合範囲(撚線)(mm2)2.63~4.6適合電線径(Φmm)銅/単線 1.6/2.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • 裸圧着端子 ニチフ

    裸圧着端子

    ニチフ
    239税込263
    1セット(5個)
    当日出荷
    作業中や輸送中の負荷による端子舌部の曲りが少なくなっている。HS端子は筒部中心に丸溝を設けて、圧着時の歯口位置合わせに便利。RoHS指令の適合商品。銅線専用で圧着端子の電線抱合範囲、性能の各仕様はJIS規格電線(IV・KIV・VSF)に対応可能。R形。丸形。UL・CSA登録品。
    用途銅線用。電線と機器との接続時に利用可能。種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)寸法F(mm)9.1電線抱合範囲AWG(#)8電線抱合範囲(単線)(mm)2.89~3.65寸法d(Φmm)4.5電線抱合範囲(撚線)(mm2)6.64~10.52RoHS指令(10物質対応)対応
  • より単スリーブ ニチフ

    より単スリーブ

    ニチフ(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1箱(100個)
    当日出荷
    適合NHE4(歯口小)全長(mm)8.4±0.5種類裸圧着スリーブ内径(Φmm)4.0±0.5材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)被覆最大外径(Φmm)6適合電線組合せ(VSF)0.75mm2IV/Φ2.0mm適合電線組合せ(VSF)1.25mm2Φ1.6mm、Φ2.0mm適合電線組合せ(VSF)2.0mm2Φ1.6mm、Φ2.0mm
関連キーワード
vsf 電線特集