カテゴリ
- 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
- ニチフ
- ワゴジャパン(7)
- JAPPY(3)
- ユーボン(2)
- エーモン(1)
- エスコ(1)
- サトーパーツ(1)
- TRUSCO(1)
- SK(新潟精機)(1)
- 東洋技研(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「wago 221-413」の検索結果
特価

接続ターミナルブロック (分岐)
ニチフ(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981箱(5個)当日出荷電気用品安全法によるジョイントボックスとみなされています。 幹線と支線の接続がコネクタによるワンタッチ接続できます。 ターミナルブロックの交換で、簡単に配線変更が出来ます。色黒種類プラグジョイントコネクタ使用温度範囲(℃)-40~+110規格電気用品安全法許可品<PS>E定格電圧(V)300定格電流(A)20材質(絶縁体)ポリカーボネイト難燃性UL94V-0材質(コンタクト)すずめっき付銅合金差込み線数(本)3