カテゴリ
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- ニチフ
- RS PRO(5)
- エコー電子(EDK)(3)
- NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(2)
- 岩田製作所(1)
- サトーパーツ(1)
- サンワサプライ(1)
- 日東工業(1)
- HAKKO(白光)(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- SCHAFFNER(1)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1)
- SCHURTER(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「wtn-1171r1aa」の検索結果

差込形接続端子 FA形
ニチフ(11件のレビュー)¥409~税込¥450~1袋(10個)ほか当日出荷ICT(絶縁被覆付連鎖形端子)をカットしたものです。 UL・CSA登録品寸法W(mm)7.2寸法H(mm)9.8使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)300端子形状差込形材質(絶縁体)ナイロン難燃性UL94V-2JIS規格取得無特性難燃仕様RoHS指令の規制適合品材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)幅(mm)5全長(mm)19.5種類差込型接続端子UL規格取得有CSA規格取得有