カテゴリ
- 電気材料(17)
絞り込み
ブランド
- ニチフ
- エスコ(31)
- SMC(20)
- YAMAHA(ヤマハ)(20)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(18)
- 阪上製作所(14)
- 大阪魂(13)
- ParkerTAIYO(8)
- ELPA(7)
- TRUSCO(7)
- KHK(小原歯車工業)(6)
- 神保電器(5)
- ニッサン(5)
- ユーボン(5)
- TDK(4)
- 吉年(4)
- MAZDA(マツダ)(4)
- 松吉医科器械(4)
- BOURNS(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
「y1.25」の検索結果

銅線用 環境配慮形 絶縁被覆圧着端子 (Y型)先開形
ニチフ(7件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1箱(100個)ほか当日出荷RoHS 10物質の適合品。定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。絶縁体使用温度範囲は-40℃~125℃。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
銅線用 環境配慮形 絶縁被覆圧着端子 (Y型)先開形
ニチフ(2件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1セット(100個)当日出荷端子筒部に絶縁被覆があらかじめセットされております。絶縁体形状:TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。心線はよじらなくても被覆をストリップした状態でガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。ノンハロゲン材料のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。用途軟鋼のより線電線の接続に。
銅線用 絶縁被覆付圧着端子 (Y形)先開形 TGV
ニチフ(4件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1箱(100個)ほか当日出荷から56日以内出荷種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300端子形状先開形材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)特性難燃
環境配慮形絶縁被覆付Y形端子
ニチフ¥2,198~税込¥2,418~1箱(100個)当日出荷から71日以内出荷定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。材質ポリカーボネイト種類絶縁被覆付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~125定格電圧(V)600端子形状Y形
銅線用 環境配慮形絶縁被覆付圧着端子 Y形
ニチフ¥359税込¥3951袋(20個)当日出荷RoHS10。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。絶縁体に端子止めの壁があるために、端子は一定位置に挿入されます。心線いちはつねに安定し確実な圧着が可能です。用途銅線専用種類絶縁被覆付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~125(絶縁体)寸法H(mm)10.0定格電圧(V)600端子形状【接触部・舌部】Y形/先開形材質(絶縁体)ポリカーボネイト材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)RoHS指令(10物質対応)対応
銅線用 裸圧着端子 (Y形Wタイプ)先開形
ニチフ¥999税込¥1,0991箱(100個)当日出荷から31日以内出荷種類裸圧着端子端子形状先開形寸法E(mm)4.5材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)UL規格取得有CSA規格取得有RoHS指令(10物質対応)対応
環境配慮形絶縁被覆付圧着端子(Y形) パック品
ニチフ¥589税込¥6481袋(10個)翌々日出荷定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。材質ポリカーボネイト定格電圧(V)600使用温度範囲(℃)-40~125端子形状Y形種類絶縁被覆付圧着端子
環境配慮形絶縁被覆付Y形端子 先開形 透明
ニチフ¥27~税込¥30~1個3日以内出荷絶縁被覆にノンハロゲン素材(ポリカーボネイト)を使用したY形端子 電線挿入ガイド(じょうご状)付き(TME形) 定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。 燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。(TMEX型) 心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、電線挿入ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。 絶縁体に端子止めの壁があり、端子は一定位置に挿入されるので、心線位置が常に安定して確実な圧着が可能です。形状先開形(Y形)使用温度範囲(℃)-40~+125材質(絶縁体)透明・ノンハロゲン素材(ポリカーボネート)入数1個RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁被覆付圧着端子(TME Y形)先開形ナイロン
ニチフ(1件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781箱(1000個)3日以内出荷から76日以内出荷TME形は絶縁被部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。 心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。 さらに、TME形は絶縁体に端子止めの壁があるため、端子は一定位置に挿入され、心線位置は常に安定し確実な圧着が可能です。 RoHS指令の規制適合品種類絶縁付圧着端子端子形状先開形
環境配慮形絶縁被覆付 透明 TMEX1.25シリーズ
ニチフ¥31税込¥341個5日以内出荷電線挿入ガイド(じょうご状)付き(TME形)。定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。(TMEX型)。心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、電線挿入ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。絶縁体に端子止めの壁があり、端子は一定位置に挿入されるので、心線位置が常に安定して確実な圧着が可能です。
環境配慮形絶縁被覆付 透明 TMEX1.25シリーズ
ニチフ¥31税込¥341個5日以内出荷電線挿入ガイド(じょうご状)付き(TME形)。定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。(TMEX型)。心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、電線挿入ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入でき仕様●形状:先開形(Y形)●取付ネジ穴径:4.3mm●電線抱合範囲:AWG22-16●絶縁被覆色:透明●素材:ノンハロゲン素材(ポリカーボネート)●入り数:1個●使用温度範囲:-40℃~+125℃アズワン品番67-0371-60