絞り込み
ブランド
- Kaise
- モノタロウ(5,957)
- BIGM(丸山製作所)(66,077)
- Kawasaki(43,917)
- MAZDA(マツダ)(216,454)
- Panasonic(パナソニック)(30,085)
- RS PRO(39,737)
- SMC(201,273)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,614)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(68,673)
- スズキ(71,078)
- スバル(50,520)
- トヨタ(140,022)
- ニッサン(87,641)
- ホンダ(561,574)
- ミツビシ(137,953)
- メディアカバーマーケット(41,478)
- 三菱ふそう(209,470)
- 大阪魂(27,050)
- 日野自動車(47,239)
- ブランドをもっと見る
Kaise
Kaiseのページです。Kaiseは、測定・測量用品、自動車用品などの商品を提供しています。現在2件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

デジタルマルチメーター
Kaise(1件のレビュー)¥7,198税込¥7,9181個当日出荷真の実効値型。明るいバックライト、見やすい大型カラーLCD。バーグラフ付きLCD。滑りを防ぎ、本体を衝撃から護るホルスターが付属。無駄な電池の消耗を防ぐオートパワーオフ機能、ディスプレイホールド機能付き。非接触電圧検知機能(NCV)、活線検知(LIVE)付き。本体背面にLEDライト付き。錆に強い金メッキ仕様のテストリード。質量(g)約165(電池含む)電源単4形乾電池(1.5V)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)127×66×19表示4000カウントサンプリング3回/秒レンジ切替オート
12/24V兼用ジャンプスターター
Kaise¥219,800税込¥241,7801個13日以内出荷6000ccまでの12Vエンジン(ガソリン/ディーゼル)、17000ccまでの24Vディーゼルエンジンを始動付属品804ジャンプスタートケーブル、906 AC充電器、690ワイヤーブラシ、取扱説明書質量(kg)約8(付属品を含む)容量64000mAh(3.2V) / 204.8Wh電流(A)【ジャンプスタート】600(ピーク1200)出力12Vジャンプスタート出力:DC12V / 600A(ピーク1200A)、24Vジャンプスタート出力:DC24V / 600A(ピーク1200A)、USB出力A / B:DC5V/2.4Aケーブル長(m)【ジャンプスタートケーブル】1.5バッテリー充電式リチウムイオンバッテリー(リン酸鉄)充電時間約10時間(専用充電器(906 AC充電器)の場合)寿命約2000回防塵・防滴IP67(ケースを完全に閉じた状態)適合エンジン型式【ジャンプスタート】12Vエンジン(ガソリン/ディーゼル): 6000cc以下、24Vディーゼルエンジン: 17000cc以下充電方式付属充電器、市販のソーラーパネル(出力電圧25V以下)入力範囲DC14V ~ DC25V/2A(充電用入力端子)寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)407×193×342
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら