カテゴリ

  • 防犯用品(1)
絞り込み
ブランド
  • アサヒリサーチ
  • 三和電気計器(12)
  • I-VALUE(8)
  • KSフィルター(4)
  • 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(2)
  • フジトク(2)
  • メディアカバーマーケット(2)
  • エナジーサポート(2)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
  • ニプロン(制御機器)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pc710」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ドライブマン ソーラーパネル付き防犯カメラ アサヒリサーチ

    ドライブマン ソーラーパネル付き防犯カメラ

    アサヒリサーチ
    59,980税込65,978
    1台
    7日以内出荷
    4G通信で遠隔地に設置した映像を確認出来ます。 ハイビジョン撮影。 ソーラーパネル充電式のバッテリー搭載。※破損や錆は保証外です。ご注意下さい。 防塵/防水設計。IP65相当(IP6X防塵、IPX5防水) センサーライト内蔵。 センサー反応時に一定時間撮影します。 設定は本機で使用できる汎用アプリ「UBox」で行います。 動作確認済みのSIMカードで4G通信。
    セット内容カメラ本体、ソーラーパネル、取付ブラケット、延長ケーブル(3m)、USB充電ケーブル、取付ネジキット、取扱説明書寸法(mm)約290×200×170質量(kg)(本体+ソーラーパネル)約2消費電力(W)動作中:4、待機中:0.003レンズf= 3.6mm、F=2.0mm対応【ナノSIM】AEON SIM(タイプ1ドコモ回線)/設定済み/メーカー提供SIM、AEON SIM(タイプ1 au回線)、AEON SIM(タイプ2ドコモ回線)、iijモバイル タイプI(法人向け)、IIJmio タイプD (個人向け) ※その他のSIMは認識しませんのでご注意下さい。プランはデータ通信で充分です。解像度FULL HD 1080P (固定)防塵防水性能IP65相当ソーラーパネル出力7W動作温度(℃)-30~60バッテリー容量(mAh)15600撮影モード常時/赤外線検知使用場所屋外メモリーカードmicro SD 8GB~最大128GB検出角度範囲(°)95フレームレート15fps (固定)アプリケーションUBOX音声あり画角水平95度、 垂直46度、対角104度内蔵マイクあり画像圧縮方式H.265イメージセンサー1/2.7inch GC2063検出モードPIR+モーション検知湿度(%)0~90検出範囲(m)0~最大12
関連キーワード
1010j特集
  • おすすめ人気ランキング
  • 1010j