カテゴリ
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- アサヒリサーチ
- SONY(ソニー)(18)
- エレコム(4)
- GoPro(3)
- HIDISC(2)
- NAGAOKA(2)
- キオクシア(KIOXIA)(2)
- エスコ(1)
- サンディスク(1)
- TRANSCEND(トランセンド)(1)
- セルスター(1)
- Team(チーム)(1)
- Gigastone(1)
- SanDisk(サンディスク)(1)
「sony sdxc」の検索結果
特価

ウェアラブルカメラ DRIVEMAN BC-100
アサヒリサーチ¥50,000税込¥55,0001台当日出荷身体に装着するウェアラブルタイプのビデオカメラ。(身体装着ビデオカメラ)。身体装着型のビデオレコーダーは工場や建設現場、道路整備の監督業務・不動産の下見記録・イベント会場での警備記録・機械整備の状況記録など幅広い場面でお使いいただけます。SONY製画像センサーでフルハイビジョン撮影。別売モバイルバッテリーで駆動。※市販品も利用可。カメラ部は防塵/防水設計。※IP65相当(IP6X防塵、IPX5防水)。カメラと本体との分離型。本体とバッテリーが入る専用ウエストポーチ付き。セット内容カメラ、本体シリコンカバー、ウエストポーチ、クリップ両面テープ、SDHCカード、CD(専用ビューアーソフト)取扱説明書寸法(mm)本体:80×78×26、カメラ:36×44×70(ケーブル除く)、ウエストポーチ:109×65×165質量(g)約185(本体のみ)消費電力(W)最大5電源DC5V/1A以上レンズf2.1mm F2.2ガラスレンズ6枚+IRフィルター構成センサーSONY 1/2.9”IMX323解像度1920×1080 30fps操作電源ONで録画開始防塵防水性能IP65(カメラ部)記録ファイル形式特殊形式音声録音ON/OFF選択可能動作温度(℃)-20~60対応メモリーカードSDHC16GB~最大SDXC128GB(class10以上)アズワン品番64-8964-67映像圧縮方式H.264画角(撮影)130度、垂直70度、対角140度内蔵マイクあり