カテゴリ
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- アサヒリサーチ
- RealWear(4)
- EPSON(3)
- NAGAOKA(2)
- Xacti(2)
- VUZIX(2)
- EvenRealities(2)
- ホーザン(1)
- RICOH(リコー)(1)
- アートレイ(1)
- アックス[安全保護具](1)
「vuzix」の検索結果

ドライブマン SP-10
アサヒリサーチ¥33,980税込¥37,3781台当日出荷ヘルメットに装着するウェアラブルビデオカメラ。(身体装着ビデオカメラ) ハイビジョン撮影。 最大約9時間の動作を支えるバッテリー搭載。 防塵/防水設計。(IPX5防塵、IPX6防水) 簡易ライトになるスポットLEDライト内蔵。 SP-10専用64GBSDカード付属。寸法(mm)カメラ:約37×30×50質量(g)カメラ:約35本体寸法(mm)約76×79×28本体質量(g)約130レンズ2.83mm F=2.5記録方式エンドレス録画(上書き方式)消費電流(mA)約330以下防塵防水性能IP56充電時間(時間)約3記録ファイル形式MP4録画時間64時間画素数HD720P(1280×720)対応メモリーカードSDバッテリー稼動時間満充電時:約9時間取付マウント寸法(mm)本体:約47×90×6、カメラ:約6×33×18フレームレート25fps画角水平84度、垂直42度、対角98度映像出力パソコン(USB)イメージセンサー1/2.8 inch 2.07M-pixel