カテゴリ

  • 家電(2)
絞り込み
ブランド
  • アサヒリサーチ
  • Xacti(9)
  • NAGAOKA(2)
  • アズワン(1)
  • エレコム(1)
  • リス(1)
  • 不動技研(1)
  • amex(1)
  • 共立電子産業(1)
  • Raspberry Pi(ラズベリーパイ)(1)
  • Pimoroni(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「xacti live」の検索結果

特価
本日8月16日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ウェアラブルカメラ DRIVEMAN BC-100 アサヒリサーチ

    ウェアラブルカメラ DRIVEMAN BC-100

    アサヒリサーチ
    50,000税込55,000
    1台
    7日以内出荷
    身体に装着するウェアラブルタイプのビデオカメラ。(身体装着ビデオカメラ)。身体装着型のビデオレコーダーは工場や建設現場、道路整備の監督業務・不動産の下見記録・イベント会場での警備記録・機械整備の状況記録など幅広い場面でお使いいただけます。SONY製画像センサーでフルハイビジョン撮影。別売モバイルバッテリーで駆動。※市販品も利用可。カメラ部は防塵/防水設計。※IP65相当(IP6X防塵、IPX5防水)。カメラと本体との分離型。本体とバッテリーが入る専用ウエストポーチ付き。
    対応メモリーカードSDHC16GB~最大SDXC128GB(class10以上)防塵防水性能IP65(カメラ部)解像度1920×1080 30fps音声録音ON/OFF選択可能操作電源ONで録画開始センサーSONY 1/2.9”IMX323内蔵マイクあり記録ファイル形式特殊形式映像圧縮方式H.264画角(撮影)130度、垂直70度、対角140度レンズf2.1mm F2.2ガラスレンズ6枚+IRフィルター構成電源DC5V/1A以上消費電力(W)最大5動作温度(℃)-20~60寸法(mm)本体:80×78×26、カメラ:36×44×70(ケーブル除く)、ウエストポーチ:109×65×165質量(g)約185(本体のみ)セット内容カメラ、本体シリコンカバー、ウエストポーチ、クリップ両面テープ、SDHCカード、CD(専用ビューアーソフト)取扱説明書アズワン品番64-8964-67
  • ドライブマン SP-10 アサヒリサーチ

    ドライブマン SP-10

    アサヒリサーチ
    25,980税込28,578
    1台
    欠品中
    ヘルメットに装着するウェアラブルビデオカメラ。(身体装着ビデオカメラ) ハイビジョン撮影。 最大約9時間の動作を支えるバッテリー搭載。 防塵/防水設計。(IPX5防塵、IPX6防水) 簡易ライトになるスポットLEDライト内蔵。 SP-10専用64GBSDカード付属。
    寸法(mm)カメラ:約37×30×50質量(g)カメラ:約35本体寸法(mm)約76×79×28本体質量(g)約130レンズ2.83mm F=2.5記録方式エンドレス録画(上書き方式)消費電流(mA)約330以下防塵防水性能IP56充電時間(時間)約3記録ファイル形式MP4録画時間64時間画素数HD720P(1280×720)対応メモリーカードSDバッテリー稼動時間満充電時:約9時間取付マウント寸法(mm)本体:約47×90×6、カメラ:約6×33×18フレームレート25fps画角水平84度、垂直42度、対角98度映像出力パソコン(USB)イメージセンサー1/2.8 inch 2.07M-pixel