カテゴリ
- 安全保護具・作業服・安全靴(437)
- 物流/保管/梱包用品/テープ(648)
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識(539)
- オフィスサプライ(1,237)
- オフィス家具/清掃用品(137)
- 切削工具・研磨材(782)
- 測定・測量用品(510)
- 作業工具/電動・空圧工具(1,544)
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(53)
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(3,383)
- メカニカル部品/機構部品(8,366)
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品(13,698)
- 建築金物・建材・塗装内装用品(166)
- 空調・照明・電設資材/電気材料(2,437)
- ねじ・ボルト・釘/素材(454)
- 自動車用品(103)
- バイク用品(158)
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品(209)
- 厨房機器・キッチン/店舗用品(39)
- 農業資材・園芸用品(4)
- 医療・介護用品(29)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- 日油技研工業
- モノタロウ(5,954)
- BIGM(丸山製作所)(66,078)
- Kawasaki(43,753)
- MAZDA(マツダ)(216,547)
- Panasonic(パナソニック)(29,500)
- SMC(201,267)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,672)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(69,165)
- スズキ(67,577)
- スバル(50,581)
- トヨタ(140,044)
- ニッサン(87,653)
- ホンダ(562,813)
- ミツビシ(138,028)
- メディアカバーマーケット(41,475)
- 三菱ふそう(209,494)
- 大阪魂(26,736)
- 日野自動車(47,243)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(25,019)
商品レビュー
- 以上(196)
- 以上(236)
- 以上(253)
- 以上(272)
価格
- 1,500円以下(6,821)
- 1,500-10,000円(22,239)
- 10,000-50,000円(5,559)
- 50,000-100,000円(557)
- 100,000円以上(191)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く
特価

サーモラベル(R)
日油技研工業(12件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381ケース(20枚)当日出荷温度管理用示温材 特定温度でシャープに変色します。一度変色すると、元の色に戻らない不可逆性示温材です。 変色する示温エレメントは、精製された安定性のある溶融性顔料の融点を利用したものですから、示温性は正確で、高精度を示します。 示温エレメントは耐熱性フィルムで密閉されていますので、水、薬品、油や、環境雰囲気の影響を受けません。 サーモラベル(R)の裏面には耐熱性粘着剤が塗布してありますので、裏紙(離型紙)を剥がすだけで、測温部に貼って使用することができます。「サーモラベル」は日油技研工業株式会社の登録商標です。用途室内外の発熱・加熱温度管理。 電力会社や工場の受変電設備・機械設備の発熱点検。 熱処理工程管理。 流通時の温度管理直径(Φmm)示温エレメント部:4
サーモラベル(R)
日油技研工業(3件のレビュー)¥5,698税込¥6,2681ケース(20枚)当日出荷から4日以内出荷温度管理用示温材 特定温度でシャープに変色します。一度変色すると、元の色に戻らない不可逆性示温材です。 変色する示温エレメントは、精製された安定性のある溶融性顔料の融点を利用したものですから、示温性は正確で、高精度を示します。 示温エレメントは耐熱性フィルムで密閉されていますので、水、薬品、油や、環境雰囲気の影響を受けません。 サーモラベル(R)の裏面には耐熱性粘着剤が塗布してありますので、裏紙(離型紙)を剥がすだけで、測温部に貼って使用することができます。「サーモラベル」は日油技研工業株式会社の登録商標です。用途室内外の発熱・加熱温度管理。電力会社や工場の受変電設備・機械設備の発熱点検。熱処理工程管理。流通時の温度管理。仕様10℃間隔三段階表示タイプ直径(Φmm)示温エレメント部:5
RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 10kΩ 0.25W ±5%
RS PRO¥379税込¥4171袋(10個)当日出荷仕様抵抗 = 10kΩ定格電力 = 0.25W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 6.3mm長さ = 6.3mm直径 = 2.3mm最大動作温度 = +155℃カーボン皮膜抵抗器0.25 W. RSシリーズの炭素皮膜アキシャルリード抵抗器は、長期間の安定性に優れ、標準のはんだめっき銅リードを備えています。用途には、自動車、通信、医療機器などがあります。. 特長と利点. 1 Ω → 9.1 mΩの抵抗に使用可能 定格電力: 0.25 W 許容差: 5 % 抵抗器本体の直径: 2.3 mm、長さ: 6.3 mm 炭素皮膜構造 長期安定性 はんだめっき銅リードRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ドライバセット 11個 精密
RS PRO¥1,798税込¥1,9781セット当日出荷仕様ドライバータイプ = 精密個数 = 11チップタイプ = マイナス; Phillipsセット内容 = Pozidriv:PZ1 x 100、PZ2 x 125 mmブレード材質 = スチールブレード仕上げ = Black PhosphateRS Proケース入りコンビネーション11本セット. 業務用精密高品位スチール製ミニチュアジュエリードライバセットです。人間工学に基づいてデザインされたハンドルで、使いやすいだけでなく正確なコントロールが可能なため、繊細な作業に最適です。ブレードは、高品質の黒色リン酸塩処理で強度を向上しています。. 特長と利点 ニッケルめっきボディを含むセット 黒化処理済みスチール製シャフト 正確にコントロール可能な回転ヘッド
RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 1kΩ 1W ±5%
RS PRO(3件のレビュー)¥419税込¥4611袋(10個)当日出荷仕様抵抗 = 1kΩ定格電力 = 1W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 3.2 (Dia.) x 9mm長さ = 9mm直径 = 3.2mm最大動作温度 = +155℃カーボン皮膜抵抗器1 W. RSシリーズのカーボン皮膜アキシャルリード付き抵抗器は、優れた長期に渡る安定性と、標準的なはんだめっき銅リードを備えています。主な用途は、自動車、電気通信、医療機器などです。RoHS指令(10物質対応)対応
サーモラベル(R)スーパーミニ
日油技研工業(4件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1ケース(20枚)当日出荷から4日以内出荷超ミニサイズの不可逆性示温材。 小さな部品の温度管理に幅広く利用されています。「サーモラベル」は日油技研工業株式会社の登録商標です。用途トランジスター、IC、LSI、抵抗、コンデンサ、コイルなどの電子部品の異常発熱監視。 電子回路冷却ファンモータ、鼓動モータ等、小型モータの発熱検知。 製品の輸送時使用時の環境温度確認。仕様3点表示超小型変色温度以上で白丸が消滅します。幅(mm)11直径(Φmm)示温エレメント部:1.5精度(℃)±2縦(mm)6.5変色白→黒
RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 120Ω 0.5W ±5%
RS PRO¥379税込¥4171袋(10個)当日出荷仕様抵抗 = 120Ω定格電力 = 0.5W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 6.3mm長さ = 6.3mm直径 = 2.3mm最小温度係数 = -500ppm/℃カーボン皮膜抵抗器0.5W. RSシリーズのカーボン皮膜アキシャルリード付き抵抗器は、優れた長期に渡る安定性と、標準的なはんだめっき銅リードを備えています。主な用途は、自動車、電気通信、医療機器などです。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 結束バンド, 100mm x 2.5 mm, 様々な色, ナイロン 66 CP-1000シリーズ
RS PRO¥5,698税込¥6,2681箱(1000個)当日出荷カラーバリエーションを揃えた多目的ケーブルタイの缶パック仕様色 = 様々な色、タイプ = リリース不可、シリーズ = CP-1000、引張り強さ = 18 lb・ 50 lb、最大バンドル直径 = 25mm、スタンダード メット = RoHS対応材質ナイロン 66長さ(mm)100幅(mm)2.5使用温度(℃)-40~+85入数(個)1000RoHS指令(10物質対応)対応特性難燃性
RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 1kΩ 0.25W ±5%
RS PRO¥269税込¥2961袋(10個)当日出荷仕様抵抗 = 1kΩ定格電力 = 0.25W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 6.3mm長さ = 6.3mm直径 = 2.3mm最大動作温度 = +155℃カーボン皮膜抵抗器0.25 W - フルバンドリア(1 KΩ → 9 M1 Ω). RSシリーズのカーボン皮膜アキシャルリード付き抵抗器は、優れた長期に渡る安定性と、標準的なはんだめっき銅リードを備えています。主な用途は、自動車、電気通信、医療機器などです。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro IECプラグ オス パネルマウント 10 A, 15 A
RS PRO¥289税込¥3181個当日出荷仕様IECコネクタタイプ = C14取り付けタイプ = パネルマウントジェンダー = オス定格電流 = 10 A, 15 Aボディ向き = ストレート端子方法 = はんだ / ファストンスイッチタイプ = なしヒューズ数 = None定格電圧 = 250 V acUL (C、US)、VDE、CE. IEC 60320-1. 関連コネクタの参照先: < 776-9122') 776-9122/. IECプラグC14、パネル取り付けコネクタ. IECプラグC14タイプのスナップイン式 / ねじ止め式パネル取り付けインレットコネクタで、本体はナイロン6、かん合コンタクトとファストン端子はスズめっき銅合金製で、定格は10 A (VDE) / 15 A (UL、CSA)、250 V acです。 このC14コネクタは、IEC C14スナップイン式パネル取り付けプラグコネクタを必要とするさまざまな用途に対応する、耐摩耗性と耐久性に優れたソリューションとなります。. 特長と利点: ; 高電圧破壊試験(1分間): 2 KV ac ; 絶縁抵抗(@ 500 V dc): 1000 MΩ (最小) ; 許容温度(負荷あり / なし): 0 → 70 ℃ ; 電流定格: 10 A (VDE)、15 A (UL、CSA)、250 V ac ; 接触抵抗: 10 mΩ (最大)RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 電池,公称電圧 12V サイズ:A27 アルカリ電池
RS PRO¥89税込¥981個当日出荷製品レンジ = RS PRO。サイズ = A27。公称電圧 = 12V。電池種類 = アルカリ電池。容量 = 25mAh。IEC規格 = 8LR732。寸法 = 8 x 28.2mm。付属電池の数 = 1。。RS 27Aアルカリ電池(L828). RS ProのアルカリA27 12 V電池です。この電池は非標準的なA27形乾電池です。キーフォブリモコン、ガレージドア、たばこ用ライター、写真機材など特殊な用途で高い信頼性を発揮するように設計されています。動作温度範囲が広く、保管寿命が長いため、この特殊なA27形を必要とする家庭用及び業務用機器に最適です。 特長と利点: 高出力12 Vアルカリ電池 高電圧応答、用途寿命の大半において安定 低自己放電率 使いやすい 広い動作温度範囲 長い保管寿命と使用寿命 代表的用途: アルカリ特殊サイズ電池は、小さくコンパクトな電源を必要とする電子機器で使用されています。用途例: リモコン 写真機材 メモリバックアップ 壁掛け時計 自動車用部品 業務用エレクトロニクス よくある質問 アルカリ電池は有害ですか. - アルカリ電池からはときどき水酸化カリウムという物質が漏れ出すことがあります。これは眼、皮膚、及び呼吸器に対する炎症を引き起こす苛性剤です。このリスクは、メーカーや種類の異なるバッテリ、化学的性質の異なるバッテリを混ぜて使わず、すべてのバッテリを同時に交換することでリスクを低減できます。 アルカリ電池を廃棄する方法- 責任を持ってリサイクルしてください。幅広いスキームを利用できます。 安全に関するアドバイス 子供に見つからず、子供の手の届かない場所に保管してください。 火災、爆発、火傷の危険 - 再充電、短絡、粉砕、分解、100℃ (212 °F)を超える加熱、焼却は行わないこと 電池はすべての面でIEC60086-1及びIEC60086-2に適合している必要があります。 ガイダンス 指示に従って電池を正しく取り付けてください コンタクトがきれいで導電性があることを確認します 種類の異なる電池を混在させないでください 加熱したり、電池の充電を試みたりしないでください 火中に廃棄しないでくださいRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 4.7kΩ 0.25W ±5%
RS PRO¥369税込¥4061袋(10個)当日出荷仕様抵抗 = 4.7kΩ定格電力 = 0.25W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 6.3mm長さ = 6.3mm直径 = 2.3mmリード径 = 0.55mmカーボン皮膜抵抗器0.25 W. RSシリーズの炭素皮膜アキシャルリード抵抗器は、長期間の安定性に優れ、標準のはんだめっき銅リードを備えています。用途には、自動車、通信、医療機器などがあります。. 特長と利点. 1 Ω → 9.1 mΩの抵抗に使用可能 定格電力: 0.25 W 許容差: 5 % 抵抗器本体の直径: 2.3 mm、長さ: 6.3 mm 炭素皮膜構造 長期安定性 はんだめっき銅リードRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 2.2kΩ 0.5W ±5%
RS PRO(1件のレビュー)¥379税込¥4171袋(10個)当日出荷仕様抵抗 = 2.2kΩ定格電力 = 0.5W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 6.3mm長さ = 6.3mm直径 = 2.3mmリード径 = 0.55mmカーボン皮膜抵抗器0.5W. RSシリーズのカーボン皮膜アキシャルリード付き抵抗器は、優れた長期に渡る安定性と、標準的なはんだめっき銅リードを備えています。主な用途は、自動車、電気通信、医療機器などです。RoHS指令(10物質対応)対応
サーモラベル(R)
日油技研工業(3件のレビュー)¥6,798税込¥7,4781ケース(40枚)当日出荷から4日以内出荷温度管理用示温材 特定温度でシャープに変色します。一度変色すると、元の色に戻らない不可逆性示温材です。 変色する示温エレメントは、精製された安定性のある溶融性顔料の融点を利用したものですから、示温性は正確で、高精度を示します。 示温エレメントは耐熱性フィルムで密閉されていますので、水、薬品、油や、環境雰囲気の影響を受けません。 サーモラベル(R)の裏面には耐熱性粘着剤が塗布してありますので、裏紙(離型紙)を剥がすだけで、測温部に貼って使用することができます。「サーモラベル」は日油技研工業株式会社の登録商標です。用途室内外の発熱・加熱温度管理。電力会社や工場の受変電設備・機械設備の発熱点検。熱処理工程管理。流通時の温度管理。仕様一点表示タイプ幅(mm)30直径(Φmm)示温エレメント部:11測定方式不可逆性精度(℃)±2縦(mm)30耐水性耐水、耐油、耐薬品、耐候
RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 1kΩ 0.5W ±5%
RS PRO(3件のレビュー)¥379税込¥4171袋(10個)当日出荷仕様抵抗 = 1kΩ定格電力 = 0.5W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 6.3mm長さ = 6.3mm直径 = 2.3mm最小動作温度 = -55℃カーボン皮膜抵抗器0.5W - フルバンドリア(1 KΩ → 9 M1 Ω). RSシリーズのカーボン皮膜アキシャルリード付き抵抗器は、優れた長期に渡る安定性と、標準的なはんだめっき銅リードを備えています。主な用途は、自動車、電気通信、医療機器などです。RoHS指令(10物質対応)対応
真空用サーモラベル(R) VL4点表示
日油技研工業¥6,298税込¥6,9281箱(10枚)当日出荷色の変化で1Pa~常圧下の温度検知ができます。一度変色すると、元の色に戻らない不可逆性示温材です。ラベルからのアウトガスを抑えるために、構成材料にローアウトガスを使用しています。「サーモラベル」は日油技研工業株式会社の登録商標です。用途エッチング、真空蒸着、加工工程時の温度管理。質量(g)5タイプ4点表示タイプ使用温度範囲(℃)230寸法(Φmm)(エレメント)2測定方式不可逆性シートサイズ(mm)8×20精度(℃)±2変色原色:淡黄、変色後:黒
サーモクレヨン(R) - M
日油技研工業(2件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1本当日出荷から8日以内出荷溶融性化合物を棒状に固めました。携帯便利なペンシル型です。すでに加熱された物体の温度チェック等に御使用下さい。サーモクレヨン-Mを加熱された物体に当てて、それが溶けるか溶けないかで、指示温度以上か以下かを判定します。着色していますので、温度品種の識別が容易です。クレヨンをホルダーに差込み、付属のクリップで固定して御使用下さい。「サーモクレヨン」は日油技研工業株式会社の登録商標です。用途鍛造の温度、金型の温度測定等。焼入れ、焼純、焼戻し熱処理等の温度管理。銀ロウ付、軟ロウ付等その他一般溶接時の温度管理。鉄骨溶接時のパス間温度管理。反応塔、電気炉、溶鉱炉等の外壁面の温度管理。プラントの配管等の発熱点検。モーター内燃焼機関等、電力機械器具の表面温度の発熱点検。煙突、かまど付近の温度管理。金属、合成樹脂、ゴム、ガラス等の成型時の温度管理。原子力プラントの溶接時の温度管理
RS Pro 圧電ブザー 85dB パネルマウント
RS PRO(2件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷仕様取り付けタイプ = パネルマウント最小供給電圧 = 3V dc最大供給電圧 = 30V dcサウンドレベル = 85dBドライブタイプ = 内部トーンタイプ = 連続直径 = 30mm高さ = 10mm寸法 = 30 (Dia.) x 10mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +85℃最大周波数 = 4kHz最小周波数 = 3000Hzフランジ付き連続音ブザー、リード配線. フランジ取り付けブザー 空中配線接続 高出力レベル DC動作用の内部回路
RS Pro FPC/FFCケーブル UL1007
RS PRO(2件のレビュー)¥8,298~税込¥9,128~1リール(25m)ほか当日出荷種別より線色多色ピッチ(mm)1.27(線間)定格電圧(V)300AWG26静電容量50pF/mシールド無シース色多色導体構成(本/mm)7/0.15UL規格UL758断面積(mm2)0.15RoHS指令(10物質対応)対応各種認証規格UL 1007規格UL 1007(汎用内部配線)、ANSI/ESD S20.20:2014とBS EN 61340-5-1:2007(静電気放電)ケーブルサイズ(AWG)26遮蔽無最小動作温度(℃)-20
紫外線検知材UVラベル(R)
日油技研工業(4件のレビュー)¥6,598税込¥7,2581ケース(100枚)当日出荷紫外線を受けたときに無色から有色へと発色し、紫外線照射を色の変化で確認できます。 変色は不可逆であり、一旦変色した色は元に戻りません。 感度は使用目的に応じ4種類を用意しております。 裏面に粘着剤付きですので、さまざまな箇所へ簡単に貼付することができます。「UVラベル」は日油技研工業株式会社の登録商標です。用途UV硬化型樹脂(インキ、塗料、接着剤など)の硬化判定 UVランプ(メタルハライド、水銀、殺菌灯)の保守管理 太陽光の紫外線量確認シール寸法(mm)Φ18
デューラベル(R)D-1 不可逆性
日油技研工業(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981ケース(200枚)当日出荷色の変化で結露の検知ができます。 一度変色すると、元の色に戻らない不可逆性結露検知材です。「デューラベル」は日油技研工業株式会社の登録商標です。仕様結露により変色トラスコ品番824-6607材質水分検知インキ、紙、粘着剤色(原色)白、(変色後)青質量(g)22寸法(Φmm)(エレメント)8測定方式不可逆性シートサイズ(mm)13×20
RS Pro 熱電対コネクタ タイプK熱電対用 プラグ
RS PRO¥869税込¥9561個当日出荷仕様●ミニチュアインラインプラグ。熱電対タイプK、J、T、E、N、R/S、Bのミニチュア熱電対コネクタ製品です。このコネクタは熱電対に合ったフラットピンを備えており、幅広い用途に使用できます。極性化ピンの採用で接続ミスを防止コネクタは直径4mmまでの熱電対ケーブルに対応ANSI仕様準拠の識別カラー使用最大動作温度220℃色黄種類プラグ基準規格ANSI熱電対KタイプRoHS指令(10物質対応)対応プローブ径(Φmm)4アクセサリタイプ熱電対コネクタコネクタサイズミニチュアコネクタタイプフラットピン最大動作温度(℃)220最小動作温度(℃)-35
RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 100Ω 2W ±5%
RS PRO(3件のレビュー)¥479税込¥5271袋(10個)当日出荷仕様抵抗 = 100Ω定格電力 = 2W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 4.5 (Dia.) x 11.5mm長さ = 11.5mm直径 = 4.5mmリード径 = 0.78mmカーボン皮膜抵抗器2W. RSシリーズのカーボン皮膜アキシャルリード抵抗器は、優れた長期に渡る安定性と、標準のはんだめっき銅リードの機能を備えています。主な用途は、自動車、電気通信、医療機器などです。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro DC 軸流ファン 80 x 80 x 25mm, 電源電圧:24 V dc (OD8025シリーズ)
RS PRO¥1,598税込¥1,7581個当日出荷仕様RSDC密閉スリーブ軸流ファンは、多様な要件に対して汎用かつコンパクトで信頼性の高いソリューションを提供します。密閉スリーブ技術により、ボールベアリングファンに代わるコスト効果の高い製品が実現します。この製品は、標準のスリーブベアリングファンよりも寿命が長いです。.密閉スリーブ技術により、ベアリングの潤滑剤を保持想定寿命が長い(50,000時間を超える)形状角形厚さ(mm)25種類DCファン規格UL、cUL、TUV消費電力(W)2.4ベアリングスリーブ入力電圧(V)DC24最大風量(m3/min)1.13音圧レベル(dB)34取付角寸法(mm)80×80最大静圧(Pa)39.83色(本体)黒色定格回転速度(min-1[r.p.m])3100RoHS指令(10物質対応)対応最大電流(mA)160
RS Pro IECプラグ オス ねじ取り付け 10A 5 x 20mm
RS PRO(3件のレビュー)¥729税込¥8021個当日出荷仕様IECコネクタタイプ = C14取り付けタイプ = ねじ取り付けジェンダー = オス定格電流 = 10Aボディ向き = ストレート端子方法 = はんだ / ファストンスイッチタイプ = なしヒューズフォルダー数 = 1定格電圧 = 250Vacヒューズサイズ = 5 x 20mmヒューズは付属ておりません、ボディはストレート。パネル取り付けタイプ。IEC(国際電気標準会議)の非ロック式コネクタ要件に適合、機器に電力を供給して安全に使用できます。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 工具 ランヤード ナイロン
RS PRO¥999税込¥1,0991個当日出荷仕様タイプ = リストサポートされる最大重量 = 0.9kg材質 = ナイロンサイズ = M工具ストラップ. 工具を作業者に固定 手首に固定するためのポリエステル製紐 高所又は危険な場所で作業する際の工具の落下を防止 工具を取り付けるための調整可能なバレルロック 最大安全荷重: 0.9 kg
RS Pro セラミック管ヒューズ (タイムラグ) 500mA 5 x 20mm 5 x 20mm 250V
RS PRO¥1,298税込¥1,4281袋(10個)当日出荷仕様定格電流 = 500mA定格電圧 = 250V溶断速度 = Tヒューズサイズ = 5 x 20mm直径 = 5mm全長 = 20mm本体材質 = セラミック高ラプチャー容量 = あり遮断容量最大電圧 R = 1500 Aインジケータ付 = Nサイズ指定 = Miniature動作温度範囲 = -40 → +85 ℃UL、VDE、BSI、EN60127/V、IEC127-2/V. 50CTシリーズヒューズ. 高遮断容量、サイズ5 x 20 mmの時間遅延型ヒューズです。 本体はセラミック製、端部はニッケルめっき黄銅製です。種類管型ヒューズ定格電圧(V)250定格電流(A)0.5遮断電流(A)1500リード線無サイズ(mm)Φ5×20RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 同軸変換アダプタ BNC - BNC プラグ - プラグ
RS PRO¥929税込¥1,0221個当日出荷仕様接続方向 = ストレート、動作周波数 = 1GHz、表面処理:コンタクト = 金、長さ = 32mm、表面処理:本体 = ニッケル、コンタクト材質 = 真鍮種類アダプタRoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50アダプタタイプBNC-BNCコネクタタイプBNC嵌合部形状プラグ・プラグ
RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 100Ω 0.5W ±5%
RS PRO(1件のレビュー)¥379税込¥4171袋(10個)当日出荷仕様抵抗 = 100Ω定格電力 = 0.5W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 6.3mm長さ = 6.3mm直径 = 2.3mmリード径 = 0.55mmカーボン皮膜抵抗器0.5W - フルバンドリア(1 → 910 Ω). RSシリーズのカーボン皮膜アキシャルリード付き抵抗器は、優れた長期に渡る安定性と、標準的なはんだめっき銅リードを備えています。主な用途は、自動車、電気通信、医療機器などです。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 1kΩ 2W ±5%
RS PRO(1件のレビュー)¥439税込¥4831袋(10個)当日出荷仕様抵抗 = 1kΩ定格電力 = 2W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 4.5 (Dia.) x 11.5mm長さ = 11.5mm直径 = 4.5mmリード径 = 0.78mmカーボン皮膜抵抗器2W. RSシリーズのカーボン皮膜アキシャルリード抵抗器は、優れた長期に渡る安定性と、標準のはんだめっき銅リードの機能を備えています。主な用途は、自動車、電気通信、医療機器などです。RoHS指令(10物質対応)対応
サーモクレヨン(R)
日油技研工業¥3,298~税込¥3,628~1本当日出荷製品を加熱された物体に当てて、それが溶けるか溶けないかで、指示温度以上か以下かを判定します。「サーモクレヨン」は日油技研工業株式会社の登録商標です。用途鍛造の温度、金型の温度測定。鉄骨溶接時のパス間温度管理など2018年トラスコ掲載ページ1 1666
RS PRO ホースウィップチェック
RS PRO¥1,698税込¥1,8681個当日出荷仕様ホースサイズの互換性 = 1/2 in → 1-1/4インチ材質 = 亜鉛めっき鋼外径 = 13 → 32mm長さ = 540mm最大 互換性ホースサイズ = 1-1/4インチ最小 互換性ホースサイズ = 1/2インチ
RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 2kΩ 0.5W ±5%
RS PRO¥379税込¥4171袋(10個)当日出荷仕様抵抗 = 2kΩ定格電力 = 0.5W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 6.3mm長さ = 6.3mm直径 = 2.3mmリード径 = 0.55mmカーボン皮膜抵抗器0.5W. RSシリーズのカーボン皮膜アキシャルリード付き抵抗器は、優れた長期に渡る安定性と、標準的なはんだめっき銅リードを備えています。主な用途は、自動車、電気通信、医療機器などです。RoHS指令(10物質対応)対応
充電式ボタン・コイン電池 3.6V, 80mAh
RS PRO¥319税込¥3511個当日出荷RS Pro NiMH 充電式ボタン / コイン電池、基板ピン付き。RS Pro NiMH 充電式ボタン / コイン型電池は、さまざまな公称電圧と容量NiMH バッテリは密閉型で、メンテナンスフリーで、基板ピン端子が付いており、信頼性の高い電源です。充電式ボタン電池は、サイレン、小型インテリジェント家電、計器、 IC 回路などのさまざまな用途に適しています。特長と利点:. NiMH 充電式バッテリ ( ニッケル水素 ) 。 ボタン / コイン型 基板ピン端子 動作温度範囲: -20 ° C ~ 35 ° C さまざまな容量が利用可能。 さまざまな公称電圧が利用可能。 さまざまなサイズが用意されている。代表的な用途:. サイレン 小規模でインテリジェントな家庭用アプリケーション。 装置および各種 IC 回路。RS Pro NiMH ボタン / コイン電池を用意しています。品番 ; 525792 525792 、 3.6 V 、 160 mAh 、サイズ 18 x 24 x 15.5 mm 、重量 18 g 品番 ; 525798 525798 、 3.6 V 、 20 mAh 、サイズ 10 x 12 x 5 mm 、重量 5.1 g 品番 ; 525811 525811 、 4.8 V 、 160 mAh 、サイズ 24 x 25 x 15.5 mm 、重量 24 g 品番 ; 525815 525815 、 6 V 、 330 mAh 、サイズ 46 x 25.5 x 5 mm 、重量 75 g 。 品番 ; 525837 525837 、 2.4 V 、 80 mAh 、サイズ 13 x 15.5 x 5 mm 、重量 7 g 品番 ; 525843 525843 、 3.6 V 、 80 mAh 、サイズ 19.5 x 15.5 mm 、重量 10.5 g 品番 ; 525849 525849 、 2.4 V 、 160 mAh 、サイズ 12 x 24 x 16 mm 、重量 12 g. よくある質問. 古い電池と新しい電池を混在させることはできますか.. 古いバッテリと新しいバッテリが混ざらないように、すべてのバッテリを同時に交換することをお勧めします。電池を混合すると、装置の最適な性能に影響を与え、漏れを引き起こす可能性があります。コイン / ボタン電池はどのように廃棄しますか.. バッテリは、他の金属や他のバッテリに接触すると危険な場合があるため、定期的にゴミを捨てないでください。家庭用の有害廃棄物を回収する場所に電池を運びます。安全のために、ダクトテープ又は電気テープ付きのプラス端子とマイナス端子をカバーしてからバッテリを処分してください。安全に関するアドバイス. コイン / ボタン電池は、子供の手の届かない場所に保管する必要があります。飲み込んだ場合は、直ちに医師に連絡してください。仕様公称電圧 = 3.6V容量 = 80mAhサイズ = 3/V 80H直径 = 15.5mm電池種類 = ニッケル水素電池端子形状 = 基板取付実用例 = メモリーのバックアップ取付方向 = 垂直動作温度範囲 = -20 → +35℃動作温度 Max = +35℃
サーモラベル(R)スーパーミニ3R 不可逆/丸型
日油技研工業¥2,798税込¥3,0781袋(20枚)当日出荷小さな部品の温度管理に便利です。粘着性に優れ、測温部に貼るだけで使用できます。屋内専用の3点表示超小型の丸型タイプ「サーモラベル」は日油技研工業株式会社の登録商標です。用途トランジスター・ダイオード・集積回路等微小部品の温度測定用に。サイズベース部/Φ6mm、示温エレメント/Φ1mm×3個直径(Φmm)1Φ、3点配置測定方式不可逆性精度(℃)変色:±2変色の経過白→黒変色白→黒
サーモラベル(R)5Eシリーズ 不可逆/5点式 20枚入
日油技研工業¥4,998税込¥5,4981箱(20枚)当日出荷示温エレメントは安定性のある溶融性顔料の融点を利用していますので正確で高精度です。「サーモラベル」は日油技研工業株式会社の登録商標です。仕様温度組合せ:50-55-60-65-70℃ 変色精度:±2℃サイズベース部/15×43mm、示温エレメント部/Φ4mm変色の経過白→黒変色白→黒アズワン品番1-899-01
デジタルサーモテープ(R)
日油技研工業¥11,980税込¥13,1781箱(30枚)当日出荷色の変化が数字と共に現れ、緑色の数字を読むだけで即座に温度が分かります。「デジタルサーモテープ」は日油技研工業株式会社の登録商標です。仕様可逆性寸法(mm)10×92ピッチ(温度)2℃耐熱性60℃×1000時間耐湿性異常なし(相対湿度70%以下)耐水性3時間以内(水中に浸漬)
RS Pro, 同軸ケーブルアセンブリ 3m
RS PRO¥1,798税込¥1,9781個当日出荷仕様コネクタ A = オスBNCコネクタ B = オスBNC長さ = 3m特性インピーダンス = 50 Ω同軸タイプ = RG58RS Pro BNCストレートプラグ-プラグRG58同軸ケーブルアセンブリ. 信頼できるRS Proブランドがお届けする50 Ω BNCプラグ-プラグケーブルアセンブリのシリーズです。この同軸ケーブルアセンブリは、RG58ケーブルと保護性能を向上する熱収縮ブーツで構成されています。1/4回転バヨネットカップリングを備えた標準BNCストレートプラグで両端を終端しています。さまざまな長さを用意. 特長と利点. バヨネットカップリング - 1/4回転するだけで接続や取り外し可能 熱収縮ブーツで保護性能を向上. 用途. 計測器/測定 研究所 無線通信RoHS指令(10物質対応)対応MIL規格(RG)RG-58
...