カテゴリ

  • 測定用品(88)
  • 科学研究・開発用品(19)
  • 救急・衛生(14)
  • 医療(2)
  • 溶接用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
絞り込み
ブランド
  • 日油技研工業
  • GIKEN(川口技研)(380)
  • ハイロジック(2)
  • 東洋技研(381)
  • OGK技研(228)
  • MG(旧エム・システム技研)(166)
  • スリーピークス(163)
  • をくだ屋技研(130)
  • 不動技研(127)
  • 昭和技研工業(88)
  • シグマー技研(76)
  • アイ電子技研(69)
  • 荒川技研工業(61)
  • 降矢技研(60)
  • 太陽技研(55)
  • 三木技研(53)
  • 日本技研工業(51)
  • アサヒ技研(37)
  • 平和技研(31)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「GIKEN」の検索結果

特価
本日9月20日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
125件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • サーモラベル(R) 日油技研工業

    サーモラベル(R)

    日油技研工業(12件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1ケース(20枚)
    当日出荷
    温度管理用示温材 特定温度でシャープに変色します。一度変色すると、元の色に戻らない不可逆性示温材です。 変色する示温エレメントは、精製された安定性のある溶融性顔料の融点を利用したものですから、示温性は正確で、高精度を示します。 示温エレメントは耐熱性フィルムで密閉されていますので、水、薬品、油や、環境雰囲気の影響を受けません。 サーモラベル(R)の裏面には耐熱性粘着剤が塗布してありますので、裏紙(離型紙)を剥がすだけで、測温部に貼って使用することができます。「サーモラベル」は日油技研工業株式会社の登録商標です。
    用途室内外の発熱・加熱温度管理。 電力会社や工場の受変電設備・機械設備の発熱点検。 熱処理工程管理。 流通時の温度管理直径(Φmm)示温エレメント部:4
  • サーモラベル(R) 日油技研工業

    サーモラベル(R)

    日油技研工業(3件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1ケース(20枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    温度管理用示温材 特定温度でシャープに変色します。一度変色すると、元の色に戻らない不可逆性示温材です。 変色する示温エレメントは、精製された安定性のある溶融性顔料の融点を利用したものですから、示温性は正確で、高精度を示します。 示温エレメントは耐熱性フィルムで密閉されていますので、水、薬品、油や、環境雰囲気の影響を受けません。 サーモラベル(R)の裏面には耐熱性粘着剤が塗布してありますので、裏紙(離型紙)を剥がすだけで、測温部に貼って使用することができます。「サーモラベル」は日油技研工業株式会社の登録商標です。
    用途室内外の発熱・加熱温度管理。電力会社や工場の受変電設備・機械設備の発熱点検。熱処理工程管理。流通時の温度管理。仕様10℃間隔三段階表示タイプ直径(Φmm)示温エレメント部:5
  • サーモラベル(R)スーパーミニ 日油技研工業

    サーモラベル(R)スーパーミニ

    日油技研工業(4件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1ケース(20枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    超ミニサイズの不可逆性示温材。 小さな部品の温度管理に幅広く利用されています。「サーモラベル」は日油技研工業株式会社の登録商標です。
    用途トランジスター、IC、LSI、抵抗、コンデンサ、コイルなどの電子部品の異常発熱監視。 電子回路冷却ファンモータ、鼓動モータ等、小型モータの発熱検知。 製品の輸送時使用時の環境温度確認。仕様3点表示超小型変色温度以上で白丸が消滅します。幅(mm)11直径(Φmm)示温エレメント部:1.5精度(℃)±2縦(mm)6.5変色白→黒
  • 紫外線検知材UVラベル(R) 日油技研工業

    紫外線検知材UVラベル(R)

    日油技研工業(4件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1ケース(100枚)
    当日出荷
    紫外線を受けたときに無色から有色へと発色し、紫外線照射を色の変化で確認できます。 変色は不可逆であり、一旦変色した色は元に戻りません。 感度は使用目的に応じ4種類を用意しております。 裏面に粘着剤付きですので、さまざまな箇所へ簡単に貼付することができます。「UVラベル」は日油技研工業株式会社の登録商標です。
    用途UV硬化型樹脂(インキ、塗料、接着剤など)の硬化判定 UVランプ(メタルハライド、水銀、殺菌灯)の保守管理 太陽光の紫外線量確認シール寸法(mm)Φ18
  • デューラベル(R)D-1 不可逆性 日油技研工業

    デューラベル(R)D-1 不可逆性

    日油技研工業(1件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1ケース(200枚)
    当日出荷
    色の変化で結露の検知ができます。 一度変色すると、元の色に戻らない不可逆性結露検知材です。「デューラベル」は日油技研工業株式会社の登録商標です。
    仕様結露により変色トラスコ品番824-6607材質水分検知インキ、紙、粘着剤(原色)白、(変色後)青質量(g)22寸法(Φmm)(エレメント)8測定方式不可逆性シートサイズ(mm)13×20
  • サーモラベル(R) 日油技研工業

    サーモラベル(R)

    日油技研工業(3件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1ケース(40枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    温度管理用示温材 特定温度でシャープに変色します。一度変色すると、元の色に戻らない不可逆性示温材です。 変色する示温エレメントは、精製された安定性のある溶融性顔料の融点を利用したものですから、示温性は正確で、高精度を示します。 示温エレメントは耐熱性フィルムで密閉されていますので、水、薬品、油や、環境雰囲気の影響を受けません。 サーモラベル(R)の裏面には耐熱性粘着剤が塗布してありますので、裏紙(離型紙)を剥がすだけで、測温部に貼って使用することができます。「サーモラベル」は日油技研工業株式会社の登録商標です。
    用途室内外の発熱・加熱温度管理。電力会社や工場の受変電設備・機械設備の発熱点検。熱処理工程管理。流通時の温度管理。仕様一点表示タイプ幅(mm)30直径(Φmm)示温エレメント部:11測定方式不可逆性精度(℃)±2縦(mm)30耐水性耐水、耐油、耐薬品、耐候
  • サーモテープ(R) 日油技研工業

    サーモテープ(R)

    日油技研工業(1件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1ケース(25枚)
    当日出荷
    特定の温度で変色しても冷却すると元の色に戻り、繰り返し使用できます。 両端に変色前の色が刷ってありますから、温度上昇による変色が一目瞭然です。 テープ状なので、自由な長さに切ってご使用いただけます。「サーモテープ」は日油技研工業株式会社の登録商標です。
    用途加熱工程時のヤケド防止危険温度、注意温度管理仕様一点表示長さ(mm)200幅(mm)20測定方式可逆性表示1点表示精度(℃)±2
  • 真空用サーモラベル(R) VL4点表示 日油技研工業

    真空用サーモラベル(R) VL4点表示

    日油技研工業
    5,398税込5,938
    1箱(10枚)
    当日出荷
    色の変化で1Pa~常圧下の温度検知ができます。一度変色すると、元の色に戻らない不可逆性示温材です。ラベルからのアウトガスを抑えるために、構成材料にローアウトガスを使用しています。「サーモラベル」は日油技研工業株式会社の登録商標です。
    用途エッチング、真空蒸着、加工工程時の温度管理。質量(g)5タイプ4点表示タイプ使用温度範囲(℃)230寸法(Φmm)(エレメント)2測定方式不可逆性シートサイズ(mm)8×20精度(℃)±2変色原色:淡黄、変色後:黒
  • サーモクレヨン(R) - M 日油技研工業

    サーモクレヨン(R) - M

    日油技研工業(2件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    溶融性化合物を棒状に固めました。携帯便利なペンシル型です。すでに加熱された物体の温度チェック等に御使用下さい。サーモクレヨン-Mを加熱された物体に当てて、それが溶けるか溶けないかで、指示温度以上か以下かを判定します。着色していますので、温度品種の識別が容易です。クレヨンをホルダーに差込み、付属のクリップで固定して御使用下さい。「サーモクレヨン」は日油技研工業株式会社の登録商標です。
    用途鍛造の温度、金型の温度測定等。焼入れ、焼純、焼戻し熱処理等の温度管理。銀ロウ付、軟ロウ付等その他一般溶接時の温度管理。鉄骨溶接時のパス間温度管理。反応塔、電気炉、溶鉱炉等の外壁面の温度管理。プラントの配管等の発熱点検。モーター内燃焼機関等、電力機械器具の表面温度の発熱点検。煙突、かまど付近の温度管理。金属、合成樹脂、ゴム、ガラス等の成型時の温度管理。原子力プラントの溶接時の温度管理
  • サーモクレヨン(R) 日油技研工業

    サーモクレヨン(R)

    日油技研工業
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷
    製品を加熱された物体に当てて、それが溶けるか溶けないかで、指示温度以上か以下かを判定します。「サーモクレヨン」は日油技研工業株式会社の登録商標です。
    用途鍛造の温度、金型の温度測定。鉄骨溶接時のパス間温度管理など2018年トラスコ掲載ページ1 1666
  • デジタルサーモテープ(R) 日油技研工業

    デジタルサーモテープ(R)

    日油技研工業
    9,998税込10,998
    1箱(30枚)
    当日出荷
    色の変化が数字と共に現れ、緑色の数字を読むだけで即座に温度が分かります。「デジタルサーモテープ」は日油技研工業株式会社の登録商標です。
    仕様可逆性寸法(mm)10×92ピッチ(温度)2℃耐熱性60℃×1000時間耐湿性異常なし(相対湿度70%以下)耐水性3時間以内(水中に浸漬)
  • サーモラベル(R)スーパーミニ3R 不可逆/丸型 日油技研工業

    サーモラベル(R)スーパーミニ3R 不可逆/丸型

    日油技研工業
    2,798税込3,078
    1袋(20枚)
    当日出荷
    小さな部品の温度管理に便利です。粘着性に優れ、測温部に貼るだけで使用できます。屋内専用の3点表示超小型の丸型タイプ「サーモラベル」は日油技研工業株式会社の登録商標です。
    用途トランジスター・ダイオード・集積回路等微小部品の温度測定用に。サイズベース部/Φ6mm、示温エレメント/Φ1mm×3個直径(Φmm)1Φ、3点配置測定方式不可逆性精度(℃)変色:±2変色の経過白→黒変色白→黒
  • サーモラベル(R)5Eシリーズ 不可逆/5点式 20枚入 日油技研工業

    サーモラベル(R)5Eシリーズ 不可逆/5点式 20枚入

    日油技研工業
    4,998税込5,498
    1箱(20枚)
    当日出荷
    示温エレメントは安定性のある溶融性顔料の融点を利用していますので正確で高精度です。「サーモラベル」は日油技研工業株式会社の登録商標です。
    仕様温度組合せ:50-55-60-65-70℃ 変色精度:±2℃サイズベース部/15×43mm、示温エレメント部/Φ4mm変色の経過白→黒変色白→黒アズワン品番1-899-01
  • サーモプルーフ 日油技研工業

    サーモプルーフ

    日油技研工業
    7,798税込8,578
    1ケース(10枚)
    当日出荷
    4種類のペイントが1枚のシールに。 特殊耐熱素材を使用し、サーモペイントを印刷した不可逆性の高温度用ラベルです。 簡単に貼って使用できる様、裏面に特殊接着剤付きです。
    使用方法貼る幅(mm)10有効期限(年)1年測定方式不可逆性縦(mm)37
  • サーモラベル(R)ミニ・S 日油技研工業

    サーモラベル(R)ミニ・S

    日油技研工業(2件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1ケース(200枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    超ミニサイズの不可逆性示温材。 小さな部品の温度管理に幅広く利用されています。 1シートで100枚あります。「サーモラベル」は日油技研工業株式会社の登録商標です。
    用途トランジスター、IC、LSI、抵抗、コンデンサ、コイルなどの電子部品の異常発熱監視。電子回路冷却ファンモータ、鼓動モータ等、小型モータの発熱検知。製品の輸送時使用時の環境温度確認。幅(mm)5測定方式不可逆性精度(℃)±2縦(mm)5変色白→赤
  • オートクレーブ用滅菌カード 日油技研工業

    オートクレーブ用滅菌カード

    日油技研工業
    3,998税込4,398
    1箱(250枚)ほか
    当日出荷
    滅菌条件に到達すると”sterilized”の文字が黒褐色に変色します。 変色したものは元の色に戻りません。(不可逆タイプ)。オートクレーブ用カードは、表面がフィルムでラミネートしてありますので、高温における被滅菌物へのインジケータ付着という心配がありません。滅菌カード1枚毎にロットナンバーを記載しました。(S-121-20、SS-121-20)。被滅菌物の間に挟み込んでご使用ください。
    用途オートクレーブ滅菌処理工程管理用。熱処理工程の工程確認に。
  • 乾熱滅菌ラベル 日油技研工業

    乾熱滅菌ラベル

    日油技研工業
    3,998税込4,398
    1箱(500枚)
    当日出荷
    特殊な乾熱インクを利用したラベルで乾熱滅菌条件(160℃-3時間、180℃-30分)で、変色部がピンクから褐色へ変化します。 色の変化で滅菌が十分にされたかどうかの確認が行えます。
    仕様滅菌条件:160℃・3時間、180℃・30分寸法(mm)19×32テープ幅(mm)19アズワン品番2-6419-01
  • サーモラベル(R)4Eシリーズ 不可逆/4点式 20枚入 日油技研工業

    サーモラベル(R)4Eシリーズ 不可逆/4点式 20枚入

    日油技研工業
    5,398税込5,938
    1箱(20枚)
    当日出荷から8日以内出荷
    示温エレメントは安定性のある溶融性顔料の融点を利用していますので正確で高精度です。「サーモラベル」は日油技研工業株式会社の登録商標です。
    仕様変色精度:±2℃サイズベース部/15×40mm、示温エレメント/Φ5mm
  • サーモラベル(R)スーパーミニ3K 不可逆/3点式 日油技研工業

    サーモラベル(R)スーパーミニ3K 不可逆/3点式

    日油技研工業
    1,998税込2,198
    1袋(20枚)
    当日出荷
    小さな部品の温度管理に便利です。粘着性に優れ、測温部に貼るだけで使用できます。屋内専用の3点表示超小型タイプ「サーモラベル」は日油技研工業株式会社の登録商標です。
    用途トランジスター・ダイオード・集積回路・抵抗器・トランス等、微小部品の温度測定用に。仕様温度組合せ:40-45-50℃幅(mm)6.5寸法(mm)ベース部/6.5×11直径(Φmm)示温エレメント/Φ1.5、3連測定方式不可逆性精度(℃)±2変色の経過白→黒縦(mm)11変色温度(℃)40・45・50変色白→黒アズワン品番1-629-01保管環境冷蔵
  • サーモシート(R)5点表示 可逆性 日油技研工業

    サーモシート(R)5点表示 可逆性

    日油技研工業
    7,298税込8,028
    1ケース(5枚)
    当日出荷
    「サーモシート」は日油技研工業株式会社の登録商標です。
    仕様温度下降により復色する可逆性示温材です。トラスコ品番824-6608材質フィルム、示温顔料、粘着剤長さ(mm)43幅(mm)7質量(g)40精度(℃)±2質量(g/枚)40変色温度(℃)50-55-60-65-70
  • サーモラベル(R)5点表示 不可逆性 日油技研工業

    サーモラベル(R)5点表示 不可逆性

    日油技研工業
    5,498税込6,048
    1セット(20枚)
    当日出荷から6日以内出荷
    色の変化で温度の検知ができます。一度変色すると、元の色に戻らない不可逆性示温材です。「サーモラベル」は日油技研工業株式会社の登録商標です。
    用途環境温度確認。実験機器の温度測定。材質フィルム、示温顔料、紙、粘着剤幅(mm)7測定方式不可逆性精度(℃)±2縦(mm)462018年トラスコ掲載ページ1 1660
  • 数字サーモワッペン(R) 可逆性 日油技研工業

    数字サーモワッペン(R) 可逆性

    日油技研工業
    4,798税込5,278
    1セット(120枚)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    色の変化で温度の検知ができます。 温度下降により復色する可逆性示温材です。「数字サーモワッペン」は日油技研工業株式会社の登録商標です。
    用途危険温度、注意温度監視。各種制御機器の温度管理に。材質フィルム、示温顔料、粘着剤
  • サーモテープ(R)  TRシリーズ 可逆性 日油技研工業

    サーモテープ(R) TRシリーズ 可逆性

    日油技研工業
    4,798税込5,278
    1箱(25枚)
    当日出荷
    加熱により特定温度に達すると変色し、温度が下がれば元の色に戻る、繰り返し使用できる可逆性タイプです。貼るだけで使用できます。カットして使用できます。「サーモテープ」は日油技研工業株式会社の登録商標です。
    用途電力設備・機械設備・車両・加熱器・温度測定用・家屋・ビルディング等に。仕様低温色高温色:赤味黄⇔赤味橙 変色精度:±2℃寸法(mm)20×200耐熱性約90℃ 連続加熱1000時間(20×30mm試験片)変色温度(℃)40耐水性常温の水中に約1ヶ月アズワン品番1-638-01
  • サーモラベル(R)スーパミニ1点表示 不可逆性 日油技研工業

    サーモラベル(R)スーパミニ1点表示 不可逆性

    日油技研工業
    639税込703
    1セット(200枚)
    当日出荷から6日以内出荷
    色の変化で温度の検知ができます。一度変色すると、元の色に戻らない不可逆性示温材です。「サーモラベル」は日油技研工業株式会社の登録商標です。
    用途トランジスター、IC、コンデンサー、コイルなどの電子部品の発熱監視。材質フィルム、示温顔料、紙、粘着剤
  • 滅菌カード(オートクレーブ用) 日油技研工業

    滅菌カード(オートクレーブ用)

    日油技研工業
    3,998税込4,398
    1箱(250枚)
    当日出荷
    オートクレーブ処理を行うと"sterilized"の文字が浮かび上がり、一目で滅菌確認ができます。処理物の内容も記入できます。
    寸法(mm)20×150テープ幅(mm)20
  • HPsp滅菌バッグ ワンシールタイプ(カット品) 日油技研工業

    HPsp滅菌バッグ ワンシールタイプ(カット品)

    日油技研工業
    2,698税込2,968
    1巻(1350枚)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    ワンシールバッグは、三周辺がヒートシールされた袋状になっており、直ちに内容物を挿入し、一端をヒートシールして使用することができます。
    仕様オートクレーブ滅菌/EO ガス滅菌両用バッグRoHS指令(10物質対応)対応
  • サーモラベル(R)1点表示屋外対応型 不可逆性 日油技研工業

    サーモラベル(R)1点表示屋外対応型 不可逆性

    日油技研工業
    4,998税込5,498
    1セット(40枚)
    当日出荷から6日以内出荷
    色の変化で温度の検知ができます。一度変色すると、元の色に戻らない不可逆性示温材です。「サーモラベル」は日油技研工業株式会社の登録商標です。
    用途受変電設備・機械設備などの発熱点検。熱処理工程の温度管理。流通工程の温度管理。配電設備の温度管理。材質フィルム、示温顔料、紙、粘着剤幅(mm)30直径(Φmm)8~11タイプ一点表示タイプ測定方式不可逆性縦(mm)30耐水性耐水、耐油、耐薬品、耐候2018年トラスコ掲載ページ1 1661
  • サーモラベル(R)8点表示 不可逆性 90度 日油技研工業

    サーモラベル(R)8点表示 不可逆性 90度

    日油技研工業
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    「サーモラベル」は日油技研工業株式会社の登録商標です。
  • 滅菌ラベル(オートクレーブ用) 日油技研工業

    滅菌ラベル(オートクレーブ用)

    日油技研工業
    3,998税込4,398
    1箱(1000枚)
    当日出荷
    滅菌後"滅菌済"の文字が浮かび上がり、簡単に処理済品・未処理品の区別ができます。
    仕様滅菌条件:121℃・20分寸法(mm)14×35テープ幅(mm)14
  • 日油 滅菌バッグ(ロール)両用 TS-4000 日油技研工業

    日油 滅菌バッグ(ロール)両用 TS-4000

    日油技研工業
    8,598税込9,458
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    フィルムには50mm間隔でカットの目安が付いています。 フィルム間にインジケータが印刷されており、被滅菌物と同時にインジケータを確認することができます。滅菌物が直接インジケータに触れないので安全で、水やアルコールなどの付着による影響も軽減されます。 ISO11140-1 Class1。 ヒートシール性を重視。青色フィルムを採用。
  • サーモペイント(R) 不可逆性 160度 日油技研工業

    サーモペイント(R) 不可逆性 160度

    日油技研工業
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    「サーモペイント」日油技研工業株式会社の登録商標です
    トラスコ品番838-5084変色温度(℃)160発色うす青→暗い灰
  • サーモラベル(R)1点表示/小型屋外対応型 不可逆性 80度 日油技研工業

    サーモラベル(R)1点表示/小型屋外対応型 不可逆性 80度

    日油技研工業
    6,098税込6,708
    1ケース(40枚)
    欠品中
    「サーモラベル」は日油技研工業株式会社の登録商標です。
    トラスコ品番838-5063精度(℃)±2変色温度(℃)80変色白→青
  • サーモペイント(R) 不可逆性 130度 日油技研工業

    サーモペイント(R) 不可逆性 130度

    日油技研工業
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    「サーモペイント」日油技研工業株式会社の登録商標です
    トラスコ品番838-5083変色温度(℃)130発色うす赤紫→青紫
  • サーモラベル(R) 3E(不可逆性) 日油技研工業

    サーモラベル(R) 3E(不可逆性)

    日油技研工業
    5,598税込6,158
    1箱(20枚)
    当日出荷
    3点表示の不可逆性示温ラベルです。「サーモラベル」は日油技研工業株式会社の登録商標です。
    示温部寸法(mm)Φ5
  • サーモラベル(R)3点表示屋外対応型(不可逆性) 日油技研工業

    サーモラベル(R)3点表示屋外対応型(不可逆性)

    日油技研工業
    5,598税込6,158
    1ケース(20枚)
    当日出荷から6日以内出荷
    一度変色すると、元の色に戻らない不可逆性示温材です。色の変化で温度の検知ができます。「サーモラベル」は日油技研工業株式会社の登録商標です。
    仕様3点表示タイプ、屋内外使用可能(原色)白直径(Φmm)(エレメント部)5測定方式不可逆性精度(℃)±2質量(g/枚)0.5
  • HP滅菌ラベル(EOガス用) 日油技研工業

    HP滅菌ラベル(EOガス用)

    日油技研工業
    2,998税込3,298
    1式(250枚)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    滅菌後は「滅菌済」の文字がオートクレーブ用は黒褐色、EOガス用は褐色で浮き出てきますので、一目で判別することができます。 ISO11140-1 Class1。
  • サーモラベル(R)1点表示/小型屋外対応型 不可逆性 70度 日油技研工業

    サーモラベル(R)1点表示/小型屋外対応型 不可逆性 70度

    日油技研工業
    6,098税込6,708
    1ケース(40枚)
    当日出荷
    「サーモラベル」は日油技研工業株式会社の登録商標です。
    トラスコ品番838-5061精度(℃)±2変色温度(℃)70変色白→赤橙
  • メデシルテープ 可逆性 25枚入 日油技研工業

    メデシルテープ 可逆性 25枚入

    日油技研工業
    4,698税込5,168
    1箱(25枚)
    当日出荷
    50℃以上で紫からピンクに変色し、冷却すると元の色に戻るシールラベルです。水銀化合物を含まない可逆性タイプです。
    仕様低温色高温色:紫(ラメ有)⇔ピンク(ラメ有)材質フィルム、示温インキ、粘着剤変色温度(℃)50アズワン品番4-2451-01
  • HP 滅菌ラベル(オートクレーブ用) 日油技研工業

    HP 滅菌ラベル(オートクレーブ用)

    日油技研工業
    2,998税込3,298
    1式(250枚)
    当日出荷
    滅菌後は「滅菌済」の文字がオートクレーブ用は黒褐色、EOガス用は褐色で浮き出てきますので、一目で判別することができます。 ISO11140-1 Class1。
  • 組合せサーモラベル(R)屋外対応型 不可逆+可逆性 65度 日油技研工業

    組合せサーモラベル(R)屋外対応型 不可逆+可逆性 65度

    日油技研工業
    7,998税込8,798
    1ケース(40枚)
    当日出荷
    「サーモラベル」は日油技研工業株式会社の登録商標です。
    トラスコ品番824-6601長さ(mm)30縦(mm)30変色温度(℃)示温エレメント部(不可逆性):65、ベース部(可逆性):70・50変色示温エレメント部(不可逆性):白→黒、ベース部(可逆性):70℃赤←→暗い茶紫、50℃黄←→黄味橙