カテゴリ

  • テープ(2)
  • 洗車・清掃(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
  • ユニ工業
  • モノタロウ(16)
  • uni(三菱鉛筆)(788)
  • ユニファイブ(9)
  • NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(464)
  • SMC(248)
  • UNION(ユニオン)(1,618)
  • UNITE(362)
  • unitech(231)
  • エスコ(389)
  • ジーエルサイエンス(316)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(774)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(413)
  • ホンダ(7,910)
  • ミツビシ(246)
  • ユニセイキ(270)
  • ユニワールド(234)
  • 三菱ふそう(1,487)
  • 中日販売(293)
  • 東日製作所(275)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「uni」の検索結果

5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 補修クロステープ 農PO用 ユニ工業

    補修クロステープ 農PO用

    ユニ工業(29件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1巻
    当日出荷
    手切れ性の良い、ポリエチレンの特殊織物を基材に耐候性のある強粘着のアクリル系粘着剤を使用しています。
    色半透明テープ長さ(m)20テープ厚さ(mm)0.15粘着タイプ強粘着
  • ユニセーム 合成(PVA素材)セーム革 ユニ工業

    ユニセーム 合成(PVA素材)セーム革

    ユニ工業(1件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    抜群の吸水性と拭き心地! 一度使えば、愛車の洗車用品の新定番に!。煩わしい洗車後の拭き上げ作業を、もっと快適でスムーズな時間へと変える一枚です。 。ボディに残った水滴を瞬時にキャッチし、愛車をやさしく包み込むように拭き上げるPVA合成セーム。きめ細かい素材が生み出す極上のなめらかさと、スピーディーな作業性が、これまでにない心地よい拭き上げ体験を提供します。拭き上げ時間を大幅カットする、驚異の吸水スピード。洗車後のボディやガラスに残った水分を、すばやく、そしてたっぷりと吸収します。水滴の跡を残さず、一度に広範囲をスムーズに拭き取ることができるため、洗車にかかる時間と労力を劇的に軽減します。デリケートな塗装面を守る、極上のなめらかさ。主成分であるPVA(ポリビニールアルコール)は、水分を含むことで驚くほどなめらかで柔軟な質感に変化します。適度な弾力があり、ボディの曲面にもぴったりフィット。摩擦抵抗が少なく、車体を軽くなでるだけで水滴を拭き取れることができます。絞れば吸水力が即復活。作業が止まらない快適さ。一般的なタオルとは異なり、たっぷりと水を吸った後でも、ギュッと絞るだけで吸水力がすぐに元通りになります。洗車中、何度も新しいクロスを取りに行く必要がなく、これ1枚で車全体をスピーディーに仕上げることが可能です。拭き上げ後の車体に、繊維くず(ケバ)が残らないのもPVA素材ならではの特長です。専用ケースで保管。長く使えて経済的。耐久性に優れ、繰り返し何度もご使用いただけます。使用後は水でよく汚れを洗い流し、硬く絞ってから付属のケースに収納するだけ。適度な水分を保ったまま保管できるため、次回もすぐに柔らかい状態で使い始めることができます。【ご使用方法】。初めてご使用になる際、または乾燥して硬くなっている場合は、水またはぬるま湯に浸して柔らかくしてからご使用ください。水分をしっかり絞ってから、ボディやガラスの水滴をなでるように拭き取ってください。クロスに水分が溜まってきたら、その都度絞ることで吸水力が復活します。
    用途洗車後の吸水拭き取りなどサイズ(mm)350×400素材PVA(ポリビニールアルコール)危険物の類別非危険物
  • バッグシーリングテープ ユニ工業

    バッグシーリングテープ

    ユニ工業
    ¥37,980税込¥41,778
    1セット(10箱×20巻)
    6日以内出荷
    色のラインアップが豊富で識別テープに最適!。環境にやさしい天然由来成分配合。低温環境でも性能発揮。ポリ袋にも貼り付き易い成分配合。粘着テープに文字が書ける(マーカー記入可能)
    用途野菜/果物/お菓子/乾物/パン/工業部品/雑貨/正鮮品/生麺類/食肉加工品etc.幅(mm)9色赤長さ(m)50基材ポリエステル粘着剤ゴム系総厚(mm)0.055
  • ユニテープ ユニ工業

    ユニテープ

    ユニ工業
    ¥59,980税込¥65,978
    1箱(50巻)
    5日以内出荷
    「日本製」のOPPテープです。ゴム系粘着剤のため初期接着性に優れ、低温下でもベタつきを発揮します。粘着剤特有の嫌な臭いも少ないため食品業界等でも多く使用され、切断サイズも豊富です。・巻き戻し力を最適化することにより作業性がアップ!。・匂いが少ない。・天然由来成分12%配合。テープの厚みは65μと85μの5タイプ。
    用途梱包用色茶テープ幅(mm)50基材OPPテープ長さ(m)50粘着剤ゴム系RoHS指令(10物質対応)対応総厚(μm)85
  • ユニテープ ユニ工業

    ユニテープ

    ユニ工業
    ¥46,980税込¥51,678
    1箱(50巻)
    5日以内出荷
    「日本製」のOPPテープです。ゴム系粘着剤のため初期接着性に優れ、低温下でもベタつきを発揮します。粘着剤特有の嫌な臭いも少ないため食品業界等でも多く使用され、切断サイズも豊富です。・巻き戻し力を最適化することにより作業性がアップ!。・匂いが少ない。・天然由来成分12%配合。テープの厚みは65μと85μの4タイプ。
    用途梱包用色透明テープ幅(mm)50基材OPPテープ長さ(m)50粘着剤ゴム系RoHS指令(10物質対応)対応総厚(μm)85