絞り込み
ブランド
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

伊藤鉄工

伊藤鉄工のページです。伊藤鉄工は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース、空調・電設資材/電気材料などの商品を提供しています。現在26件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

特価
本日5月5日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
排水鋼管用可とう継手 ユニオン 伊藤鉄工排水鋼管用可とう継手 ユニオン伊藤鉄工
3,500税込3,850
1個
翌々日出荷
形状ユニオン材質鋳鉄
SDV ステンレス製排水金具 差込型【VP・VU】 伊藤鉄工SDV ステンレス製排水金具 差込型【VP・VU】伊藤鉄工
4,298税込4,728
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
ふたは、ねじ込み式です。 硬質塩化ビニール管(VP、VU管)用です。
材質(目皿・枠)SCS13ステンレス鋳鋼、(パッキン)CRクロロプレンゴム、(ソケット)ABS樹脂
SCOVN 差込型ステンレス製化粧用床上掃除口【VP・VU】 伊藤鉄工SCOVN 差込型ステンレス製化粧用床上掃除口【VP・VU】伊藤鉄工
5,298税込5,828
1個
翌々日出荷
ふたは、ねじ込み式です。 硬質塩化ビニール管(VP、VU管)用です。
材質(ふた・枠)SCS13ステンレス鋳鋼、(パッキン)CRクロロプレンゴム、(ソケット)ABS樹脂形状掃除口タイプVP、VU兼用(接着式)
B1 止水弁筺 伊藤鉄工B1 止水弁筺伊藤鉄工
6,698税込7,368
1個
翌々日出荷
呼び径50以下に適用。 受枠にVP、VU150、200がセット出来ます。
材質(蓋・受枠)FC200鋳鉄/錆止め塗装、(鎖/10連)SBC鉄/錆止め塗装、(六角ナットM6×25・全ねじ・ナット・ワッシャ)SS400鉄/錆止め塗装呼び径(A)150呼び径(mm)6
排水鋼管用可とう継手 45℃Y 伊藤鉄工排水鋼管用可とう継手 45℃Y伊藤鉄工
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
材質鋳鉄
排水鋼管用可とう継手 90°大曲りY 伊藤鉄工排水鋼管用可とう継手 90°大曲りY伊藤鉄工
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷
材質鋳鉄
排水鋼管用可とう継手 90°Y 伊藤鉄工排水鋼管用可とう継手 90°Y伊藤鉄工
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷
材質鋳鉄
排水鋼管用可とう継手 ソケット 伊藤鉄工排水鋼管用可とう継手 ソケット伊藤鉄工
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
形状ソケット材質鋳鉄
排水鋼管用可とう継手 掃除口付ソケット 伊藤鉄工排水鋼管用可とう継手 掃除口付ソケット伊藤鉄工
4,698税込5,168
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
形状ソケット材質鋳鉄
排水鋼管用可とう継手 90°大曲エルボ 伊藤鉄工排水鋼管用可とう継手 90°大曲エルボ伊藤鉄工
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
形状エルボ材質鋳鉄
排水鋼管用可とう継手 90°エルボ 伊藤鉄工排水鋼管用可とう継手 90°エルボ伊藤鉄工
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
形状エルボ材質鋳鉄
排水鋼管用可とう継手 Bタイプ 90°エルボ 伊藤鉄工排水鋼管用可とう継手 Bタイプ 90°エルボ伊藤鉄工
7,998税込8,798
1個
翌々日出荷
形状エルボ材質鋳鉄
排水鋼管用可とう継手 Bタイプ 45°エルボ 伊藤鉄工排水鋼管用可とう継手 Bタイプ 45°エルボ伊藤鉄工
3,798税込4,178
1個
翌々日出荷
形状エルボ材質鋳鉄
IML・NY-Ⅱ・IML-G TY  90°大曲りY (共用本体) 伊藤鉄工IML・NY-Ⅱ・IML-G TY 90°大曲りY (共用本体)伊藤鉄工
4,198税込4,618
1個
翌々日出荷
材質FC形状90°大曲りY種類排水鋼管用可とう継手使用流体
IML・NY-Ⅱ・IML-G S  ソケット (共用本体) 伊藤鉄工IML・NY-Ⅱ・IML-G S ソケット (共用本体)伊藤鉄工
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
寸法A(mm)(管つき当たり部~中心部)材質FC形状ソケット種類排水鋼管用可とう継手使用流体
IML・NY-Ⅱ・IML-G 90LL  90°大曲エルボ (共用本体) 伊藤鉄工IML・NY-Ⅱ・IML-G 90LL 90°大曲エルボ (共用本体)伊藤鉄工
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
材質FC形状90°大曲りエルボ種類排水鋼管用可とう継手使用流体
IML・NY-Ⅱ・IML-G 90L  90°エルボ (共用本体) 伊藤鉄工IML・NY-Ⅱ・IML-G 90L 90°エルボ (共用本体)伊藤鉄工
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
材質FC形状90°エルボ種類排水鋼管用可とう継手使用流体
IML・NY-Ⅱ・IML-G 45L  45°エルボ (共用本体) 伊藤鉄工IML・NY-Ⅱ・IML-G 45L 45°エルボ (共用本体)伊藤鉄工
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
材質FC形状45°エルボ種類排水鋼管用可とう継手使用流体
IML CO-F CO栓 伊藤鉄工IML CO-F CO栓伊藤鉄工
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
IML・NY-Ⅱ・IML-G Y  45°Y (共用本体) 伊藤鉄工IML・NY-Ⅱ・IML-G Y 45°Y (共用本体)伊藤鉄工
4,098税込4,508
1個
翌々日出荷
材質FC形状45°Y種類排水鋼管用可とう継手使用流体
IML・NY-Ⅱ・IML-G ST  90°Y (共用本体) 伊藤鉄工IML・NY-Ⅱ・IML-G ST 90°Y (共用本体)伊藤鉄工
5,398税込5,938
1個
翌々日出荷
材質FC形状90°Y種類排水鋼管用可とう継手使用流体
NYⅡ フランジ セット (1口) 伊藤鉄工NYⅡ フランジ セット (1口)伊藤鉄工
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
材質(フランジ)FCD450ダクタイル/鋼止め塗装、(ロックパッキン)SBR、(ボルト・六角ナット)SWCH鉄/三価クロムメッキ寸法d(mm)M8寸法H(mm)4.2寸法L(mm)50寸法w1(mm)22寸法W2(mm)13.8
排水鋼管用可とう継手 パッキン 伊藤鉄工排水鋼管用可とう継手 パッキン伊藤鉄工
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
高さが短い ユニオン(両端)COST(上部)に使用します。
IML-J2 フランジ セット(通常用) (1口)【新型】 伊藤鉄工IML-J2 フランジ セット(通常用) (1口)【新型】伊藤鉄工
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
接続部のたわみの限界は±3°です。 管のすっぽ抜けを防止します。 引抜阻止力が高く耐震性に優れます。
材質(フランジ)FCD450ダクタイル/鋼止め塗装、(パッキン)EPDM,(鋼球・ボルト・六角ナット)SWCH鉄、(ボルト・六角ナット)三価クロムメッキ
IML-G2 グリップセット(圧送排水用) (一口一面用)【新型】 伊藤鉄工IML-G2 グリップセット(圧送排水用) (一口一面用)【新型】伊藤鉄工
5,798税込6,378
1個
翌々日出荷
ネジ加工が不要で施工性に優れています。 管のすっぽ抜けを防止します。 可とう性があり耐震性に優れます。 雨水排水の脱管防止にも最適です。 ボルトは溶融亜鉛メッキもご用意できます。
材質(フランジ)FCD450ダクタイル/請止め塗装、(パッキン)EPDM、(鋼球・本体側ボルト・本体側ナット)SWCH鉄、(本体側ボルト・ナット)三価クロムメッキ、(グリップ)FCD450ダクタイル/鋼止め塗装、(グリップ)FCD450ダクタイル/請止め塗装、(グリップ側ボルト・ナット)SWCH鉄/三価クロムメッキ、(スプリングワッシャー)SWRH62B/三価クロムメッキ、(ワッシャー)SS400鉄/三価クロムメッキ