カテゴリ

  • 切削工具(30)
    • ツーリング関連商品(1)
絞り込み
ブランド
  • 日研工作所
  • 特殊衣料(5)
  • ナビス(アズワン)(3)
  • TRUSCO(1)
  • デントケア(1)
  • PANDUIT(パンドウイット)(1)
  • 東京エンゼル(2)
  • タンガロイ(2)
  • 看護用品研究所(1)
  • イスカル(109)
  • RS PRO(87)
  • HORN(74)
  • イマオコーポレーション(37)
  • 三菱電機(20)
  • 住友電工ハードメタル(20)
  • オリエンタルモーター(17)
  • 山洋電気(15)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(15)
  • エバラポンプ(荏原製作所)(14)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「拘束」の検索結果

30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シリコンテーパスクレイパー 日研工作所シリコンテーパスクレイパー日研工作所
9,498税込10,448
1個
当日出荷から3日以内出荷
切削油や粘度の高いグリース類など、機械主軸テーパ部の頑固な汚れを除去。 ブレード形状のシリコンゴム素材が、機械主軸テーパ部を傷つけること無く、頑固な汚れを除去します。 セーム皮や繊維素材の主軸クリーナと異なり、使用後もスクレイパー部を一拭きするだけで繰り返しご使用いただけます。 BT用は、BT主軸・BT2面拘束主軸の双方でご使用になれます。
用途機械主軸テーパ部の清掃材質(スクレイパー部)シリコンゴム材質(本体)ポリアセタール耐熱温度(℃)110RoHS指令(10物質対応)対応
2LOCKミーリングチャック 日研工作所2LOCKミーリングチャック日研工作所
29,980税込32,978
1個
当日出荷から9日以内出荷
2LOCKツーリングは、BT2面拘束主軸で2面拘束ツールとして使用できます。もちろん標準のBT主軸でも、BTツールとして使用できます。
ミニミニチャック 日研工作所ミニミニチャック日研工作所
33,980税込37,378
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
2LOCKツーリングは、BT2面拘束主軸で2面拘束ツールとして使用できます。 もちろん標準のBT主軸でも、BTツールとして使用出来ます。 小径エンドミル加工の名人 30000min-1&G2.5 口元締まり・強力把握 レンチ1本でクランプ/アンクランプ 振れ精度3μm以内
仕様高速回転シリーズMMC
高速回転用ミーリングチャック 日研工作所高速回転用ミーリングチャック日研工作所
58,980税込64,878
1個
4日以内出荷
3LOCKツーリングは、BT2面拘束主軸で3面拘束ツールとして使用できます。 記念タイプ-威力倍増- 便利・使い易さ 高精度 高剛性・高速切削
テーパーNo.50仕様高速回転長さ(mm)基準面から:105質量(kg)4.8D25最高回転数(min-1[r.p.m])15000C55寸法L(mm)105シリーズC-Gl280寸法l1(mm)60適合コレットKM25、CCK25、CCNK25チャック内径D(Φmm)25シャンク形状MBT50
ミニミニチャック 日研工作所ミニミニチャック日研工作所
54,980税込60,478
1個
4日以内出荷
3LOCKツーリングは、BT2面拘束主軸で3面拘束ツールとして使用できます。 30000min-1&G2.5 口元締まり・強力把握 振れ精度3μm レンチ1本でクランプ/アンクランプ
仕様高速回転シリーズMMC
3LOCKミニミニチャック 日研工作所3LOCKミニミニチャック日研工作所
43,980税込48,378
1個
4日以内出荷
BT2面拘束主軸で3面拘束ツールとして使用できます。
モールステーパ ZMACボーリングバー 日研工作所モールステーパ ZMACボーリングバー日研工作所
59,980税込65,978
1個
4日以内出荷
高剛性、口元ロックとショルダーサポートの2面拘束システム。 高精度、使い易さ、耐久性、マスタねじ部磨耗無し、超精密ねじ合わせ。 マスタねじ(焼入・研磨)、超精密・剛性の威力、3~5μmの径調整が簡単・確実。
仕様タング記号:TシリーズMT-ZMAC略号VテーパーMT5シャンク形状モールステーパ MT5チップタイプ三角
高速回転用スリムチャック 日研工作所高速回転用スリムチャック日研工作所
33,980税込37,378
1個
4日以内出荷
3LOCKツーリングは、BT2面拘束主軸で3面拘束ツールとして使用できます。 高圧センタスルー対応[MAX.7MPa]
対応高圧センタスルー
2LOCK スリムチャック 日研工作所2LOCK スリムチャック日研工作所
37,980税込41,778
1個
4日以内出荷
2LOCKツーリングは、BT2面拘束主軸で2面拘束ツールとして使用できます。 もちろん標準のBT主軸でも、BTツールとして使用出来ます。
シリーズSK
ナショナルテーパ ZMACボーリングバー 日研工作所ナショナルテーパ ZMACボーリングバー日研工作所
54,980税込60,478
1個
4日以内出荷
高剛性、口元ロックとショルダーサポートの2面拘束システム。 高精度、使い易さ、耐久性、マスタねじ部磨耗無し、超精密ねじ合わせ。 マスタねじ(焼入・研磨)、超精密・剛性の威力、3~5μmの径調整が簡単・確実。
チップタイプ三角略号VシリーズT-ZMAC
ミーリングチャック 日研工作所ミーリングチャック日研工作所
69,980税込76,978
1個
4日以内出荷
3LOCKツーリングは、BT2面拘束主軸で3面拘束ツールとして使用できます。 高圧センタスルー対応[MAX.7MPa] 静かに高速重切削、安定した仕上切削
テーパーNo.50仕様標準シリーズCシャンク形状MBT50
高速回転用ミーリングチャック 日研工作所高速回転用ミーリングチャック日研工作所
55,980税込61,578
1個
4日以内出荷
2LOCKツーリングは、BT2面拘束主軸で2面拘束ツールとして使用できます。 もちろん標準のBT主軸でも、BTツールとして使用出来ます。 記念タイプ&高速回転 高圧センタスルー対応
テーパーNo.50仕様高速回転D32最高回転数(min-1[r.p.m])15000シリーズC-Gl281C168寸法l1(mm)70適合コレットCCK32、CCNK32、KM32、NK32チャック内径D(Φmm)32シャンク形状NBT50
3LOCK高速回転用ミーリングチャック 日研工作所3LOCK高速回転用ミーリングチャック日研工作所
47,980税込52,778
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
BT2面拘束主軸で3面拘束ツールとして使用できます。
ナショナルテーパ ZMACボーリングバー(荒用) 日研工作所ナショナルテーパ ZMACボーリングバー(荒用)日研工作所
55,980税込61,578
1個
4日以内出荷
高剛性、口元ロックとショルダーサポートの2面拘束システム。 高精度、使い易さ、耐久性、マスタねじ部磨耗無し、超精密ねじ合わせ。 マスタねじ(焼入・研磨)、超精密・剛性の威力、3~5μmの径調整が簡単・確実。
チップタイプ菱形略号VシリーズT-ZMAC
モールステーパ ZMACボーリングバー(荒用) 日研工作所モールステーパ ZMACボーリングバー(荒用)日研工作所
59,980税込65,978
1個
4日以内出荷
高剛性、口元ロックとショルダーサポートの2面拘束システム。 高精度、使い易さ、耐久性、マスタねじ部磨耗無し、超精密ねじ合わせ。 マスタねじ(焼入・研磨)、超精密・剛性の威力、3~5μmの径調整が簡単・確実。
仕様タング記号:TシリーズMT-ZMAC略号VテーパーMT5シャンク形状モールステーパ MT5チップタイプ菱形
モールステーパ ボーリング用ベースホルダ 日研工作所モールステーパ ボーリング用ベースホルダ日研工作所
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷
モジュラーボーリングシステム Q26タイプのベースホルダを選択し、加工内容に応じて組み合わせが簡単に行えます。 また、汎用シャンクどうしの組み替え(ナショナルテーパからMTテーパ等)が行え、多種少量生産に最適です。 豊富なヘッド・スペーサ群 加工内容に応じて、剛性の高い最適なボーリングバーが実現します。 カートリッジの2面拘束で微少振動発生せず。 チップ寿命大幅UP。(精度維持抜群)
シリーズMT
3LOCKミーリングチャック 日研工作所3LOCKミーリングチャック日研工作所
35,980税込39,578
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
BT2面拘束主軸で3面拘束ツールとして使用できます。
2面拘束2LOCK NBT50 ゼロフィット型スリムチャック 日研工作所2面拘束2LOCK NBT50 ゼロフィット型スリムチャック日研工作所
43,980税込48,378
1個
4日以内出荷
質量(kg)5.8寸法L(mm)135寸法C(mm)55寸法l(mm)71寸法C1(mm)66.5
3面拘束3LOCK MZT50 ゼロフィット型スリムチャック 日研工作所3面拘束3LOCK MZT50 ゼロフィット型スリムチャック日研工作所
47,980税込52,778
1個
4日以内出荷
3面拘束3LOCK MZT40 ゼロフィット型スリムチャック 日研工作所3面拘束3LOCK MZT40 ゼロフィット型スリムチャック日研工作所
39,980税込43,978
1個
4日以内出荷
2面拘束2LOCKバランスカット ボーリングバー NBT50 日研工作所2面拘束2LOCKバランスカット ボーリングバー NBT50日研工作所
119,000税込130,900
1個
4日以内出荷
2面拘束2LOCK NBT30 スリムチャック 日研工作所2面拘束2LOCK NBT30 スリムチャック日研工作所
27,980税込30,778
1個
4日以内出荷
ミーリングチャック 日研工作所ミーリングチャック日研工作所
55,980税込61,578
1個
9日以内出荷
2LOCKツーリングは、BT2面拘束主軸で2面拘束ツールとして使用できます。 もちろん標準のBT主軸でも、BTツールとして使用出来ます。 高圧センタスルー対応
テーパーNo.50仕様標準シリーズCシャンク形状NBT50
2面拘束2LOCK NBT50 スリムチャック 日研工作所2面拘束2LOCK NBT50 スリムチャック日研工作所
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
2面拘束2LOCK NBT30 高速回転用スリムチャック(ストレート型) 日研工作所2面拘束2LOCK NBT30 高速回転用スリムチャック(ストレート型)日研工作所
31,980税込35,178
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
2面拘束2LOCK NBT40 スリムチャック 日研工作所2面拘束2LOCK NBT40 スリムチャック日研工作所
32,980税込36,278
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
3LOCK記念タイプVCホルダ 日研工作所3LOCK記念タイプVCホルダ日研工作所
42,980税込47,278
1個
4日以内出荷
BT2面拘束主軸で3面拘束ツールとして使用できます。
拘束手袋特集