カテゴリ
- 切削工具(699)
- 物流用品(3)
- 研磨材(2)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- 日研工作所
- モノタロウ(5)
- Kenko(ケンコートキナー)(792)
- DAIKEN(旧:大建工業)(776)
- ウカイ(岐阜産研工業)(643)
- 油研工業(130)
- 宮本理研工業(129)
- サンコウ電子研究所(126)
- 日油技研工業(125)
- 日研工業(101)
- 昭和技研工業(88)
- SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(76)
- 荒川技研工業(61)
- 兼工業(60)
- 理研コランダム(57)
- 日本技研工業(51)
- 吉川化成(49)
- P・O・Pプロダクツ(40)
- ダイケン(37)
- 城東テクノ(34)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
「kenko」の検索結果
特価

ブローチリーマ ストレートシャンク
日研工作所(8件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷から5日以内出荷ブローチの重切削性とリーマの仕上面の美しさを取り入れている。 刃部イオンナイトロ処理で抜群の切削寿命。 取代Φ0.4mmと抜群の切味、しかも面粗度6S以内。 60度以上の超ねじれ角が鋼材加工の切削抵抗を低減しビビリなしに完璧なリーミングとバニッシングを行います。被削材スティール全般シャンク径公差h7
ブローチリーマ(ストレートシャンク)
日研工作所¥4,498~税込¥4,948~1本当日出荷から翌々日出荷60度以上の超ねじれ角が鋼材加工の切削抵抗を低減ビビリなしに完璧なリーミングとバニッシングを行います。用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼材質SKH51表面処理イオン窒化ねじれ角左ねじれ 60゜
マルチロックミーリングチャック
日研工作所(1件のレビュー)¥41,980~税込¥46,178~1個当日出荷から4日以内出荷特許方式によるリテーナでニードルローラが超精密に配列されており、締付時、全てのローラが規則正しく動作します。 リテーナは特殊スチール製で、破損がありません。 内部にスリッターを入れ、チャックボディーの肉厚を倍加させていますから切削時にボディーのたわみが無くなり、ビビリなく→エンドミルの抜けなく快適な切削ができるようになりました。付属品締付ハンドル
NC用ドリルチャック
日研工作所(1件のレビュー)¥29,980~税込¥32,978~1個当日出荷から4日以内出荷シャンク本体とキーレスドリルチャックが一体になっているので、抜け落ちの心配がまったくありません。 強力締付レンチ対応なので、ドリルの抜けもなく無人運転でも安心です。 締付力が従来品の3倍もありますので超硬ドリル等のスリップも皆無です。
ワンタッチタップコレット
日研工作所¥9,898~税込¥10,888~1個当日出荷から7日以内出荷トルク変動に対し俊敏に応答し、ショックレスで動作します。すべてのタッパチャックでご使用いただけます。逆転トルクは正転の1.4倍。切粉のトラブルを防止。タップをワンタッチクランプ。操作性抜群です。
砥石平面修正用 ダイヤモンドサーフェイス
日研工作所¥18,880税込¥20,7681個当日出荷特殊な製法で電着されたダイヤモンドは切れ刃の頂点が全て揃っており、滑らかな使用感と均一な切削、磨きを実現しています。 切れ味、耐久性に優れた高品質なダイヤモンドを採用。 ダイヤモンド砥粒の切れ刃1粒1粒をドット状に均等配列。 ワークに対して縦・横・斜めから自由に、方向性なくご使用いただけます。 作業性抜群の一体型砥石台(ウレタンフォーム)付き。用途油砥石の凸凹修正、軸付砥石の凸凹修正寸法(mm)210×75×43.5
2LOCKミーリングチャック
日研工作所¥29,980~税込¥32,978~1個当日出荷から5日以内出荷2LOCKツーリングは、BT2面拘束主軸で2面拘束ツールとして使用できます。もちろん標準のBT主軸でも、BTツールとして使用できます。
高速回転ツール用GHハンドル
日研工作所¥5,698~税込¥6,268~1個当日出荷から5日以内出荷高速回転ツール用の切換式ワンウェイクラッチハンドルです。切換レバーを切り換えるだけで、締付/緩めが簡単に、軽いトルクでラチェット操作で行えます。特に、刃物突出長の調整に便利です。 チャック先端は切欠のないシンプルでコンパクトな形状となりました。
ドリームシンクロタップホルダ用 ZDK タップコレット
日研工作所¥8,495~税込¥9,345~1個当日出荷から5日以内出荷ドリームシンクロタップホルダ用タップコレット。 ロングシャンク仕様:シャンク長が従来品の約2倍で、振れ精度がアップ。 ワンクラス上の防錆仕様:黒錆により赤錆を制す、RPT処理の防錆仕様。 把握部外径の小径化:ワークへの接近性が向上。 ワンタッチクランプ:ワンタッチクランプ構造で、タップの着脱が容易に。 センタースルークーラント仕様:オイルホール付きタップに対応。RoHS指令(10物質対応)対応
インサートチップ
日研工作所¥12,980税込¥14,2781箱(10個)当日出荷ノーズRの大きいチップは刃先強度が有るため、比較的大径の加工穴で加工長の短い場合に用います。 ノーズRの小さいチップは、比較的小径の加工穴で加工長の長い場合、または仕上げ加工に用います。
ストレートシャンクマイクロタッチUMT
日研工作所¥37,980~税込¥41,778~1個当日出荷から4日以内出荷赤いランプと電子音がタッチ位置を知らせます。タッチした瞬間に全周に赤いランプが点灯します。マシニングセンタ用のものは更にピーと電子音を発しますので安心です。
...