カテゴリ
- 切削工具(697)
- チャック(161)
- コレット(30)
- ツーリング関連商品(131)
- ヘリカルリーマ(ブローチリーマ)(18)
- 芯だし・位置測定(18)
- プルスタッドボルト(8)
- 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)(24)
- 物流用品(3)
- 研磨材(2)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- 日研工作所
- NIKKEN(日建)(77)
- 日研工業(99)
- ニッケンハードウエア(15)
- 日研I&S(5)
- 大阪魂(3)
- DESCO(2)
- 日本研紙(1)
- 岡部工具(1)
- NIKKEN(1)
- 学研ステイフル(1)
- ニッケン刃物(1)
- 日建総業(1)
- ニッケン文具(1)
- 日研工業所(1)
- 日研(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
「nikken」の検索結果
特価

ブローチリーマ ストレートシャンク
日研工作所(8件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷から5日以内出荷ブローチの重切削性とリーマの仕上面の美しさを取り入れている。 刃部イオンナイトロ処理で抜群の切削寿命。 取代Φ0.4mmと抜群の切味、しかも面粗度6S以内。 60度以上の超ねじれ角が鋼材加工の切削抵抗を低減しビビリなしに完璧なリーミングとバニッシングを行います。被削材スティール全般シャンク径公差h7
ブローチリーマ(ストレートシャンク)
日研工作所¥4,498~税込¥4,948~1本当日出荷から翌々日出荷60度以上の超ねじれ角が鋼材加工の切削抵抗を低減ビビリなしに完璧なリーミングとバニッシングを行います。用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼材質SKH51表面処理イオン窒化ねじれ角左ねじれ 60゜
マルチロックミーリングチャック
日研工作所(1件のレビュー)¥41,980~税込¥46,178~1個当日出荷から4日以内出荷特許方式によるリテーナでニードルローラが超精密に配列されており、締付時、全てのローラが規則正しく動作します。 リテーナは特殊スチール製で、破損がありません。 内部にスリッターを入れ、チャックボディーの肉厚を倍加させていますから切削時にボディーのたわみが無くなり、ビビリなく→エンドミルの抜けなく快適な切削ができるようになりました。付属品締付ハンドル
ワンタッチタップコレット
日研工作所¥9,898~税込¥10,888~1個当日出荷から7日以内出荷トルク変動に対し俊敏に応答し、ショックレスで動作します。すべてのタッパチャックでご使用いただけます。逆転トルクは正転の1.4倍。切粉のトラブルを防止。タップをワンタッチクランプ。操作性抜群です。
NC用ドリルチャック
日研工作所(1件のレビュー)¥29,980~税込¥32,978~1個当日出荷から4日以内出荷シャンク本体とキーレスドリルチャックが一体になっているので、抜け落ちの心配がまったくありません。 強力締付レンチ対応なので、ドリルの抜けもなく無人運転でも安心です。 締付力が従来品の3倍もありますので超硬ドリル等のスリップも皆無です。
2LOCKミーリングチャック
日研工作所¥29,980~税込¥32,978~1個当日出荷から5日以内出荷2LOCKツーリングは、BT2面拘束主軸で2面拘束ツールとして使用できます。もちろん標準のBT主軸でも、BTツールとして使用できます。
ドリームシンクロタップホルダ用 ZDK タップコレット
日研工作所¥8,495~税込¥9,345~1個当日出荷から5日以内出荷ドリームシンクロタップホルダ用タップコレット。 ロングシャンク仕様:シャンク長が従来品の約2倍で、振れ精度がアップ。 ワンクラス上の防錆仕様:黒錆により赤錆を制す、RPT処理の防錆仕様。 把握部外径の小径化:ワークへの接近性が向上。 ワンタッチクランプ:ワンタッチクランプ構造で、タップの着脱が容易に。 センタースルークーラント仕様:オイルホール付きタップに対応。RoHS指令(10物質対応)対応
砥石平面修正用 ダイヤモンドサーフェイス
日研工作所¥18,880税込¥20,7681個当日出荷特殊な製法で電着されたダイヤモンドは切れ刃の頂点が全て揃っており、滑らかな使用感と均一な切削、磨きを実現しています。 切れ味、耐久性に優れた高品質なダイヤモンドを採用。 ダイヤモンド砥粒の切れ刃1粒1粒をドット状に均等配列。 ワークに対して縦・横・斜めから自由に、方向性なくご使用いただけます。 作業性抜群の一体型砥石台(ウレタンフォーム)付き。用途油砥石の凸凹修正、軸付砥石の凸凹修正寸法(mm)210×75×43.5
高速回転ツール用GHハンドル
日研工作所¥5,698~税込¥6,268~1個当日出荷から5日以内出荷高速回転ツール用の切換式ワンウェイクラッチハンドルです。切換レバーを切り換えるだけで、締付/緩めが簡単に、軽いトルクでラチェット操作で行えます。特に、刃物突出長の調整に便利です。 チャック先端は切欠のないシンプルでコンパクトな形状となりました。
ストレートシャンクマイクロタッチUMT
日研工作所¥37,980~税込¥41,778~1個当日出荷から4日以内出荷赤いランプと電子音がタッチ位置を知らせます。タッチした瞬間に全周に赤いランプが点灯します。マシニングセンタ用のものは更にピーと電子音を発しますので安心です。
防錆仕様プルスタッド 黒のプルスタッド(センタースルー仕様)
日研工作所¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から3日以内出荷機械主軸を守る新提案「黒のプルスタッド」。黒錆処理により赤錆を寄せ付けません。1~2μの浸透で焼入れ硬度・強度に変化はありません。主軸機構部品を保護し、安定したツールクランプを維持します。仕様センタースルー
...