カテゴリ
- 切削工具(8)
絞り込み
ブランド
- 日研工作所
- ヤマト特殊鋼(63)
- SMC(33)
- MAD MAX(マッドマックス)(18)
- 千代田通商(14)
- New-Era(ニューエラー)(12)
- TRUSCO(10)
- 椿本チエイン(9)
- 協育歯車(8)
- 扶桑精機(8)
- DAYTONA(デイトナ)(8)
- コンバム(旧:妙徳)(7)
- MAZDA(マツダ)(7)
- 岩田製作所(6)
- PISCO(ピスコ)(6)
- ワルター(6)
- コガネイ(5)
- ミドリ安全(5)
- アソー(4)
- ブランドをもっと見る
「s-803」の検索結果

ブローチリーマ(ストレートシャンク)
日研工作所¥5,798税込¥6,3781本当日出荷から翌々日出荷60度以上の超ねじれ角が鋼材加工の切削抵抗を低減ビビリなしに完璧なリーミングとバニッシングを行います。用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼材質SKH51表面処理イオン窒化ねじれ角左ねじれ 60゜
底付き穴用超硬ミルリーマ(ストレートシャンク)
日研工作所¥29,980税込¥32,9781本当日出荷から翌々日出荷刃先部にエンド刃(荒切削刃)を持ち、下孔の曲りを修正しながら一定した適度な仕上代を二段目のリーマ刃に残してリーマ加工を行うため、下孔取代のバラツキや曲りも問題にせず加工できます。用途鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミ合金材材質超硬合金(K10)食付長さ0.6表面処理ノンコートねじれ角左ねじれ 30゜~35゜
タフカットスキルリーマ(ストレートシャンク)
日研工作所¥15,980税込¥17,5781本翌々日出荷刃先部にエンド刃(荒切削刃)を持ち、下孔の曲りを修正しながら、一定した適度な仕上代を二段目のリーマ刃に残してリーマ加工を行うため、下孔取代のバラツキや曲がりも問題にせず加工できます。用途軟鋼・炭素鋼・合金鋼・工具鋼材質粉末ハイス表面処理イオン窒化ねじれ角左ねじれ 45゜
超硬ロングラジカルリーマ
日研工作所¥17,980税込¥19,7781本翌々日出荷深穴加工用のロングタイプの超硬ラジカルリーマです。用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス鋼材質超微粒子表面処理TICN2コーティングねじれ角左ねじれ 45゜
NCセンサリーマ(ストレートシャンク)
日研工作所¥16,980税込¥18,6781本翌々日出荷抜群な面粗度と耐久性を誇るリーマです。バニシング効果大。水溶性切削にも対応できます。窒化処理+TINコーティングの複合硬化処理。用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス鋼材質粉末ハイス表面処理TINコーティングねじれ角左ねじれ 45゜
超硬ロングラジカルミルリーマ
日研工作所¥23,980税込¥26,3781本翌々日出荷ポジティブレーキのエンド刃が下穴曲がりを修正。位置精度も抜群です。用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス鋼材質超微粒子刃数4表面処理TICN2コーティングねじれ角左ねじれ 30゜~35゜
超硬ミルリーマ(ストレートシャンク)
日研工作所¥28,980税込¥31,8781本翌々日出荷刃先部にエンド刃(荒切削刃)を持ち、下孔の曲りを修正しながら一定した適度な仕上代を二段目のリーマ刃に残してリーマ加工を行うため、下孔取代のバラツキや曲りも問題にせず加工できます。用途鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミ合金材材質超硬合金(K10)表面処理ノンコートねじれ角左ねじれ 30゜~35゜
超硬ラジカルリーマ(ストレートシャンク)
日研工作所¥14,980税込¥16,4781本翌々日出荷振れ精度と高速切削を重視したタイプで、エンドミルシャンクを標準化しています。抜群な穴精度・面粗度、しかも水溶性切削液で驚くほど超寿命です。用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス材質超微粒子刃数4全長(mm)100刃長(mm)25シャンク径(Φmm)8表面処理TICN2コーティング首下長(mm)60ねじれ角(°)左ねじれ 45食付長さ(mm)7