絞り込み
ブランド

BIO-BIK(イナ・オプティカ)

BIO-BIK(イナ・オプティカ)のページです。BIO-BIK(イナ・オプティカ)は、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品などの商品を提供しています。現在31件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 4WAYフリッパー BIO-BIK(イナ・オプティカ)

    4WAYフリッパー

    BIO-BIK(イナ・オプティカ)(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    4面に異なる径の穴が空いており、マイクロチューブや遠沈管を立てられるラックです。 オートクレーブ滅菌(121℃15分)が可能です。 ディープフリーザー(-80℃)での凍結保存も可能です。
    材質PP架数0.5mL×32、1.5/2.0mL×32、15mL×12、50mL×4寸法(mm)171×54×91滅菌オートクレーブ可能
  • 遠沈管ラック BIO-BIK(イナ・オプティカ)

    遠沈管ラック

    BIO-BIK(イナ・オプティカ)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    5・15・50mLチューブ用のチューブラックです。 クリーンベンチでの作業に便利なボトムサポートタイプです。 ポリプロピレン製で、多くの化学薬品に耐性があります。 サンプル確認に便利な座標番号が刻印されています。 オートクレーブや-80℃での凍結保存も可能です。
    材質PP滅菌オートクレーブ可能
  • 帯電防止型薬さじ 50本入 AS-2800シリーズ BIO-BIK(イナ・オプティカ)

    帯電防止型薬さじ 50本入 AS-2800シリーズ

    BIO-BIK(イナ・オプティカ)
    6,599税込7,259
    1箱(5袋×10本)
    当日出荷
    静電気を帯びやすい粉末や固体試薬の計量に便利なスプーンタイプです。1本の薬さじには、(大)・(小)2つのサイズのさじがついています。高分子型帯電防止剤の添加で半永久的に持続する帯電防止効果。高分子型帯電防止剤のためブリードアウトしません。低湿度下でも高い帯電防止効果。BIO-BIK 帯電防止型シリーズ(チューブ/バランスディッシュ/PEパック)と一緒に使用することでさらに効果的です。安心の日本国内製造品です。※帯電防止効果は試薬およびサンプルにより異なります。
    仕様●全長:183mm●材質:ABS樹脂●匙サイズ:横幅/大さじ23mm、小さじ8mm●Endotoxin Free証明書発行可能●入数:1箱(10本×5袋)アズワン品番65-5552-82
  • 帯電防止型ディスポスパーテル AS-1800シリーズ BIO-BIK(イナ・オプティカ)

    帯電防止型ディスポスパーテル AS-1800シリーズ

    BIO-BIK(イナ・オプティカ)
    2,699税込2,969
    1箱(10袋×10本)ほか
    当日出荷
    静電気を帯びやすい微粒子などの分注・計量に便利です。高分子型帯電防止剤の添加で半永久的に持続する帯電防止効果。高分子型帯電防止剤のためブリードアウトしません。低湿度下でも高い帯電防止効果。BIO-BIK 帯電防止型シリーズ(チューブ/バランスディッシュ/PEパック)と一緒に使用することでさらに効果的です。安心の日本国内製造品です。※帯電防止効果は試薬およびサンプルにより異なります。
  • コレクションプレート BIO-BIK(イナ・オプティカ)

    コレクションプレート

    BIO-BIK(イナ・オプティカ)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    1.5mL/2.0mLマイクロチューブ、スクリューキャップチューブ(全サイズ)を80個収容できます。
    材質PP架数1.5/2.0mL×80寸法(mm)227×67×28滅菌オートクレーブ可能
  • サンプリングチューブ BIO-BIK(イナ・オプティカ)

    サンプリングチューブ

    BIO-BIK(イナ・オプティカ)(1件のレビュー)
    3,498税込3,848
    1箱(1000本)ほか
    当日出荷
    透明度が非常に高く、サンプルの確認が容易な平底タイプのマイクロチューブです。 蓋はやや硬めで、凍結時などに突発的に開きにくいタイプです。 最大20000RCFまでの遠心が可能です。
  • ホモジナイザーペッスル BIO-BIK(イナ・オプティカ)

    ホモジナイザーペッスル

    BIO-BIK(イナ・オプティカ)
    1,798税込1,978
    1袋(10本)
    当日出荷
    オートクレーブ可能です。
  • 96-WELL リバーシブルラック 96本立て 5320-00シリーズ BIO-BIK(イナ・オプティカ)

    96-WELL リバーシブルラック 96本立て 5320-00シリーズ

    BIO-BIK(イナ・オプティカ)
    2,099税込2,309
    1個
    当日出荷
    両面タイプのラックです。表面には1.5/2.0mL、裏面には0.5mLチューブが立てられます。、積み重ねができます。、サンプルの管理に便利な座標番号つきです。、フタ部分に書き込みスペースがあります。、カラーは6色あります。(ナチュラル・青・緑・オレンジ・ピンク・黄)
    仕様●材質:ポリプロピレン●縦×横×高さmm:118×213×50●穴の深さmm:26●穴寸法mm:表Φ11 裏Φ8●0.5/1.5/2.0mLチューブ用●オートクレーブ対応●使用温度:-90℃~121℃
  • 遮光チューブラック BIO-BIK(イナ・オプティカ)

    遮光チューブラック

    BIO-BIK(イナ・オプティカ)
    3,898税込4,288
    1個
    欠品中
    蛍光マーカーなど遮光が必要なサンプルの保管に便利な、遮光タイプのチューブラックです。 -90℃のフリージングとオートクレーブ滅菌(121℃)が可能です。 外枠には数字・アルファベットが付いており、試料の位置管理が簡単です。積み重ねて保存できます。
    材質PP架数0.5/1.5/2.0mL×50寸法(mm)139×86×54
  • ゲルローディングチップ BIO-BIK(イナ・オプティカ)

    ゲルローディングチップ

    BIO-BIK(イナ・オプティカ)
    2,398税込2,638
    1パック(204本)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質はバージンポリプロピレン製でオートクレーブ可能です。
  • フリーズボックス BIO-BIK(イナ・オプティカ)

    フリーズボックス

    BIO-BIK(イナ・オプティカ)
    899税込989
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    積み重ねができます。、サンプルの管理に便利な座標番号つきです。
  • チューブラック 100本立 TR-100シリーズ BIO-BIK(イナ・オプティカ)

    チューブラック 100本立 TR-100シリーズ

    BIO-BIK(イナ・オプティカ)
    2,399税込2,639
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    積み重ねができます。、サンプルの管理に便利な座標番号つきです。、カラーは6色あります。(ナチュラル・青・緑・オレンジ・ピンク・黄)、使いやすく壊れにくい、3点式ヒンジフタを採用しています。、フタは安全ロックで確実に閉まり、万一の落下時にもチューブ等の飛散を防ぎます。
    仕様●材質:ポリプロピレン●縦×横×高さmm:155×141×55●穴寸法mm:12.7×12.7●0.5/1.5/2.0mLチューブ用●オートクレーブ対応●使用温度:-90℃~121℃
  • 帯電防止秤量皿 BIO-BIK(イナ・オプティカ)

    帯電防止秤量皿

    BIO-BIK(イナ・オプティカ)
    9,698税込10,668
    1箱(300枚)ほか
    当日出荷
    高分子型帯電防止剤を使用しています。 液体・固体・粉体に使用できるディスポーザブルの秤量皿です。
  • キャップロック BIO-BIK(イナ・オプティカ)

    キャップロック

    BIO-BIK(イナ・オプティカ)
    9,298税込10,228
    1袋(100個)
    当日出荷
  • チューブラック 50本立 TR-50シリーズ BIO-BIK(イナ・オプティカ)

    チューブラック 50本立 TR-50シリーズ

    BIO-BIK(イナ・オプティカ)
    1,498税込1,648特価
    1個
    当日出荷
    積み重ねができます。、サンプルの管理に便利な座標番号つきです。、使いやすく壊れにくい、3点式ヒンジフタを採用しています。、フタは安全ロックで確実に閉まり、万一の落下時にもチューブ等の飛散を防ぎます。
  • チューブスタンド TSシリーズ BIO-BIK(イナ・オプティカ)

    チューブスタンド TSシリーズ

    BIO-BIK(イナ・オプティカ)
    409税込450特価
    1個
    当日出荷
    サンプルの管理に便利な座標番号つきです。
  • コレクションプレート 80本立 BR-80シリーズ BIO-BIK(イナ・オプティカ)

    コレクションプレート 80本立 BR-80シリーズ

    BIO-BIK(イナ・オプティカ)
    809税込890特価
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    サンプルの管理に便利な座標番号つきです。、カラーは9色あります。(ナチュラル・青・緑・赤・オレンジ・紫・黒・黄・ピンク)
    仕様●1.5/2.0mLチューブ適合●材質:ポリプロピレン●縦×横×高さmm:66×227×27●穴寸法:Φ11
  • PCRチューブ用ラック 96本立 BIO-BIK(イナ・オプティカ)

    PCRチューブ用ラック 96本立

    BIO-BIK(イナ・オプティカ)
    769税込846特価
    1個
    当日出荷
    0.1/0.2mLチューブ、8連/12連チューブが使用できます。
    仕様●材質:フタ・底:ポリカーボネート 中枠:ポリプロピレン●縦×横×高さmm:82×118×40●0.1/0.2mLチューブ/8連/12連チューブ用※PCR用96ウェルプレートは使用できません。※適合チューブについてのご注意 一部、8連・12連キャップの長さによっては、キャップがフタにあたり、閉められない場合がございます。保存する8連・12連キャップの全長をご確認ください。[フタ内寸]縦78×横114mm●オートクレーブ対応●使用温度:-80℃~121℃
  • ホモジナイザーペッスル BIO-BIK(イナ・オプティカ)

    ホモジナイザーペッスル

    BIO-BIK(イナ・オプティカ)(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1組(10本)
    当日出荷
    動植物組織を簡易的にすりつぶすことができるマイクロチューブ用ホモジナイザーペッスルです。
    材質PP
  • ワークアップラックシステム TR2シリーズ BIO-BIK(イナ・オプティカ)

    ワークアップラックシステム TR2シリーズ

    BIO-BIK(イナ・オプティカ)
    1,498税込1,648特価
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    積み重ねができます。、サンプルの管理に便利な座標番号つきです。
  • 81-WELL ストレージラック 96本立て 5500-00シリーズ BIO-BIK(イナ・オプティカ)

    81-WELL ストレージラック 96本立て 5500-00シリーズ

    BIO-BIK(イナ・オプティカ)
    999税込1,099特価
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    積み重ねができます。、サンプルの管理に便利な座標番号つきです。、フタ部分に書き込みスペースがあります。、カラーは5色あります。(ナチュラル・青・緑・オレンジ・ピンク)
    仕様●材質:ポリプロピレン●縦×横×高さmm:131×131×45●穴寸法mm:12.9×12.9●0.5/1.5/2.0mLチューブ用●オートクレーブ対応●使用温度:-90℃~121℃
  • 4WAY フリッパー 4/12/32/32本立 5410シリーズ BIO-BIK(イナ・オプティカ)

    4WAY フリッパー 4/12/32/32本立 5410シリーズ

    BIO-BIK(イナ・オプティカ)
    1,399税込1,539
    1個
    当日出荷
    サンプルの管理に便利な座標番号つきです。、カラーは4色あります。(ナチュラル・青・緑・黄)
    仕様●材質:ポリプロピレン●縦×横×高さmm:56×172×91●0.5/1.5/2.0mLチューブx32本/15mLx12本/50mLx4本●オートクレーブ対応●使用温度:-80℃~121℃
  • クライオバイアル 専用スタンド 50本立 BIO-BIK(イナ・オプティカ)

    クライオバイアル 専用スタンド 50本立

    BIO-BIK(イナ・オプティカ)
    3,999税込4,399
    1個
    当日出荷
    Simportクライオバイアル(自立型)のキャップの開閉が片手で簡単にできます。 他社のクライオチューブ(自立型)でも使用できるものがあります。 裏面には、すべり止めゴムがついています。 サンプルの管理に便利な座標番号つきです。
    仕様●材質:ポリプロピレン●縦×横×高さ(mm):101×204×24●オートクレーブ/-80℃ディープフリーズ可アズワン品番67-4743-75
  • アルミブロックABR-96PLT BIO-BIK(イナ・オプティカ)

    アルミブロックABR-96PLT

    BIO-BIK(イナ・オプティカ)
    43,980税込48,378
    1個
    当日出荷
    クラッシュアイスの他、保冷剤による冷却も可能です。間接的な冷却によりサンプルチューブに水滴が付かず、コンタミの心配がありません。スカート付きPCRプレートに対応しています。
    仕様適用チューブ(mL):0.1・0.2、8連・12連チューブ/96穴PCRプレート材質アルミニウム質量(g)約630型番ABR-96PLT耐冷温度(℃)-196サイズ(mm)123×85×25アズワン品番2-7744-11
  • アルミブロック(オンアイス) BIO-BIK(イナ・オプティカ)

    アルミブロック(オンアイス)

    BIO-BIK(イナ・オプティカ)
    38,980税込42,878
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)123×85×25
  • アルミラック BIO-BIK(イナ・オプティカ)

    アルミラック

    BIO-BIK(イナ・オプティカ)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    座標番号を黒色で本体に印刷しています。 すべり止めゴム付きです。 -80℃での保存が可能です。
    仕様オートクレーブ可能材質アルミニウム製収納本数(本)48本
  • ローバインディングチューブ SCシリーズ BIO-BIK(イナ・オプティカ)

    ローバインディングチューブ SCシリーズ

    BIO-BIK(イナ・オプティカ)
    4,398税込4,838特価
    1箱(500本)
    当日出荷から6日以内出荷
    特殊なポリプロピレンを使用しており、サンプルがチューブに付着するのを防ぎます。、透明度が非常に高く、サンプルの確認が容易です。、0.1mLごとの目盛りが付いています。、書き込み可能で、しっかり閉まるフラットキャップです。、チューブ側面に大きな書き込みスペースがあります。、開閉に便利なチャック付袋入りです。
    仕様●材質:ポリプロピレン●最大遠心力:20,000RCF※ご使用になる遠心機・ローター・溶媒などにより変化する場合がございます。●Nuclease (DNase & RNase) Free/EndotoxinFree●使用温度:-80~121℃ オートクレーブ可
  • INO-ループ ニードル 10本×100袋入 L-200シリーズ BIO-BIK(イナ・オプティカ)

    INO-ループ ニードル 10本×100袋入 L-200シリーズ

    BIO-BIK(イナ・オプティカ)
    15,980税込17,578特価
    1箱(100袋×10本)
    当日出荷から6日以内出荷
    使いやすい10本入りのファスナー付袋入りです。、カラーにより容易にサイズが識別できます。、ハイインパクトポリスチレン製ディスポタイプの滅菌済みループ/ニードルです。
  • 96ディープウェルプレート用マット 角穴用 10枚入 BIO-BIK(イナ・オプティカ)

    96ディープウェルプレート用マット 角穴用 10枚入

    BIO-BIK(イナ・オプティカ)
    8,098税込8,908特価
    1袋(10枚)
    当日出荷から6日以内出荷
    ウェル中央部はサンプル採取用の穴あけが可能です。 96ディープウェルプレート7753-00(角穴)専用マットです。
    仕様●材質・形状:シリコンラバー製・角穴用●Nuclease(DNase & RNase)Free●使用温度:-80~121℃ ※オートクレーブ可●適合96ディープウェルプレート:7753-00アズワン品番67-3044-74
  • 96ウェル用シリコンラバーマット 10枚入 BIO-BIK(イナ・オプティカ)

    96ウェル用シリコンラバーマット 10枚入

    BIO-BIK(イナ・オプティカ)
    8,498税込9,348
    1袋(10枚)
    当日出荷
    PCRの前処理や後処理での冷蔵保存の際、96ウェルプレートのフタとして使用できます。 プレートにフタをした状態のまま、中のサンプルをシリンジで出し入れできます。 シリンジで開けた穴は自然に閉じますが、1回穴を開けたマットをPCR装置にかけることはできません。 ウェルの識別に容易な座標番号が青色プリントされています。
    仕様●材質:シリコン製●Nuclease (DNase & RNase) Free/EndotoxinFree●適合96ウェルプレート:B-96-LP-AB/B-96-AB-RT/B-96M2-HS/B-96/B-96-SG/B-96-FS/PCR-96PRD-FS-C/PCR-96PRD-HS-Cアズワン品番67-5190-68
  • オンアイスアルミブロック BIO-BIK(イナ・オプティカ)

    オンアイスアルミブロック

    BIO-BIK(イナ・オプティカ)
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷
    クラッシュアイス直挿しと比べて、チューブ内のサンプルを迅速かつ安定して冷却できます。間接的に冷却しますのでチューブに水滴が付かず、コンタミの心配がありません。PCRの前処理用にも適しています。
    架数12種別ABR-12-05 12本立てアズワン品番3-5366-01