カテゴリ
- 科学研究・開発用品(135)
絞り込み
ブランド
- BIO-BIK(イナ・オプティカ)
- モノタロウ(1)
- Thermo Fisher Scientific(294)
- VIOLAMO(ビオラモ)(163)
- ホンダ(144)
- SPARKFUN(99)
- 三菱ふそう(95)
- BIORAD(90)
- メディアカバーマーケット(89)
- RS PRO(88)
- KEMET(81)
- BMBio(76)
- フエニックス・コンタクト(74)
- ビーエム機器(68)
- バイオクラフト(67)
- 花王(56)
- biocision(56)
- DAIKEN(旧:大建工業)(55)
- エスコ(49)
- Simport(44)
- ブランドをもっと見る
「bio」の検索結果
特価

滅菌シャーレ(BIO-BIK)
BIO-BIK(イナ・オプティカ)(1件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1箱(10枚×10包)ほか翌日出荷から翌々日出荷残留ガスによる影響のない電子線滅菌済みの一般細菌用ポリスチレン製シャーレです。 フタ内側の3つのリブにより通気性をそこなわずに使用できます。 シャーレ底部にはリブやリングがありませんので、コロニーカウンターによる読み取りも可能です。 滅菌ロットごとに滅菌証明書が発行できます。材質ポリスチレン形状フタ付滅菌電子線照射済
滅菌シャーレ(BIO-BIK)
BIO-BIK(イナ・オプティカ)¥22,980税込¥25,2781箱(500枚)翌々日出荷シャーレ底部にはリブやリングがありませんので、コロニーカウンターによる読み取りも可能です。滅菌ロットごとに滅菌証明書が発行できます。材質ポリスチレン形状フタ付入数(枚)10×50包滅菌電子線照射済
帯電防止型ディスポスパーテル AS-1800シリーズ
BIO-BIK(イナ・オプティカ)¥2,699~税込¥2,969~1箱(10袋×10本)ほか当日出荷静電気を帯びやすい微粒子などの分注・計量に便利です。高分子型帯電防止剤の添加で半永久的に持続する帯電防止効果。高分子型帯電防止剤のためブリードアウトしません。低湿度下でも高い帯電防止効果。BIO-BIK 帯電防止型シリーズ(チューブ/バランスディッシュ/PEパック)と一緒に使用することでさらに効果的です。安心の日本国内製造品です。※帯電防止効果は試薬およびサンプルにより異なります。
コレクションプレート
BIO-BIK(イナ・オプティカ)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から翌日出荷1.5mL/2.0mLマイクロチューブ、スクリューキャップチューブ(全サイズ)を80個収容できます。材質PP寸法(mm)227×67×28滅菌オートクレーブ可能架数1.5/2.0mL×80
帯電防止型薬さじ 50本入 AS-2800シリーズ
BIO-BIK(イナ・オプティカ)¥6,599税込¥7,2591箱(5袋×10本)当日出荷静電気を帯びやすい粉末や固体試薬の計量に便利なスプーンタイプです。1本の薬さじには、(大)・(小)2つのサイズのさじがついています。高分子型帯電防止剤の添加で半永久的に持続する帯電防止効果。高分子型帯電防止剤のためブリードアウトしません。低湿度下でも高い帯電防止効果。BIO-BIK 帯電防止型シリーズ(チューブ/バランスディッシュ/PEパック)と一緒に使用することでさらに効果的です。安心の日本国内製造品です。※帯電防止効果は試薬およびサンプルにより異なります。仕様●全長:183mm●材質:ABS樹脂●匙サイズ:横幅/大さじ23mm、小さじ8mm●Endotoxin Free証明書発行可能●入数:1箱(10本×5袋)アズワン品番65-5552-82
サンプリングチューブ
BIO-BIK(イナ・オプティカ)(1件のレビュー)¥3,498~税込¥3,848~1箱(1000本)ほか当日出荷透明度が非常に高く、サンプルの確認が容易な平底タイプのマイクロチューブです。 蓋はやや硬めで、凍結時などに突発的に開きにくいタイプです。 最大20000RCFまでの遠心が可能です。
帯電防止型薬さじ 50本入 AS-2800シリーズ
BIO-BIK(イナ・オプティカ)¥9,198税込¥10,1181箱(50袋×1本)当日出荷静電気を帯びやすい粉末や固体試薬の計量に便利なスプーンタイプです。1本の薬さじには、(大)・(小)2つのサイズのさじがついています。高分子型帯電防止剤の添加で半永久的に持続する帯電防止効果。高分子型帯電防止剤のためブリードアウトしません。低湿度下でも高い帯電防止効果。BIO-BIK 帯電防止型シリーズ(チューブ/バランスディッシ仕様●滅菌済 個包装●全長:183mm●材質:ABS樹脂●匙サイズ:横幅/大さじ23mm、小さじ8mm●Endotoxin Free証明書発行可能●入数:1箱(1本毎包装×50袋)アズワン品番65-5552-83
遮光チューブラック
BIO-BIK(イナ・オプティカ)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷蛍光マーカーなど遮光が必要なサンプルの保管に便利な、遮光タイプのチューブラックです。 -90℃のフリージングとオートクレーブ滅菌(121℃)が可能です。 外枠には数字・アルファベットが付いており、試料の位置管理が簡単です。積み重ねて保存できます。材質PP寸法(mm)139×86×54架数0.5/1.5/2.0mL×50
チューブラック 50本立 TR-50シリーズ
BIO-BIK(イナ・オプティカ)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から12日以内出荷積み重ねができます。、サンプルの管理に便利な座標番号つきです。、使いやすく壊れにくい、3点式ヒンジフタを採用しています。、フタは安全ロックで確実に閉まり、万一の落下時にもチューブ等の飛散を防ぎます。
PCRチューブ用ラック 96本立
BIO-BIK(イナ・オプティカ)¥689~税込¥758~1個当日出荷0.1/0.2mLチューブ、8連/12連チューブが使用できます。仕様●材質:フタ・底:ポリカーボネート 中枠:ポリプロピレン●縦×横×高さmm:82×118×40●0.1/0.2mLチューブ/8連/12連チューブ用※PCR用96ウェルプレートは使用できません。※適合チューブについてのご注意 一部、8連・12連キャップの長さによっては、キャップがフタにあたり、閉められない場合がございます。保存する8連・12連キャップの全長をご確認ください。[フタ内寸]縦78×横114mm●オートクレーブ対応●使用温度:-80℃~121℃
チューブラック 100本立 TR-100シリーズ
BIO-BIK(イナ・オプティカ)¥2,399税込¥2,6391個当日出荷から6日以内出荷積み重ねができます。、サンプルの管理に便利な座標番号つきです。、カラーは6色あります。(ナチュラル・青・緑・オレンジ・ピンク・黄)、使いやすく壊れにくい、3点式ヒンジフタを採用しています。、フタは安全ロックで確実に閉まり、万一の落下時にもチューブ等の飛散を防ぎます。仕様●材質:ポリプロピレン●縦×横×高さmm:155×141×55●穴寸法mm:12.7×12.7●0.5/1.5/2.0mLチューブ用●オートクレーブ対応●使用温度:-90℃~121℃
帯電防止秤量皿
BIO-BIK(イナ・オプティカ)¥9,698~税込¥10,668~1箱(300枚)ほか当日出荷高分子型帯電防止剤を使用しています。 液体・固体・粉体に使用できるディスポーザブルの秤量皿です。
コレクションプレート 80本立 BR-80シリーズ
BIO-BIK(イナ・オプティカ)¥719~税込¥791~1個ほか当日出荷から7日以内出荷サンプルの管理に便利な座標番号つきです。、カラーは9色あります。(ナチュラル・青・緑・赤・オレンジ・紫・黒・黄・ピンク)仕様●1.5/2.0mLチューブ適合●材質:ポリプロピレン●縦×横×高さmm:66×227×27●穴寸法:Φ11
アルミブロックABR-96PLT
BIO-BIK(イナ・オプティカ)¥43,980税込¥48,3781個当日出荷クラッシュアイスの他、保冷剤による冷却も可能です。間接的な冷却によりサンプルチューブに水滴が付かず、コンタミの心配がありません。スカート付きPCRプレートに対応しています。仕様適用チューブ(mL):0.1・0.2、8連・12連チューブ/96穴PCRプレート材質アルミニウム質量(g)約630型番ABR-96PLT耐冷温度(℃)-196サイズ(mm)123×85×25アズワン品番2-7744-11
96-WELL リバーシブルラック 96本立て 5320-00シリーズ
BIO-BIK(イナ・オプティカ)¥2,099税込¥2,3091個当日出荷両面タイプのラックです。表面には1.5/2.0mL、裏面には0.5mLチューブが立てられます。、積み重ねができます。、サンプルの管理に便利な座標番号つきです。、フタ部分に書き込みスペースがあります。、カラーは6色あります。(ナチュラル・青・緑・オレンジ・ピンク・黄)仕様●材質:ポリプロピレン●縦×横×高さmm:118×213×50●穴の深さmm:26●穴寸法mm:表Φ11 裏Φ8●0.5/1.5/2.0mLチューブ用●オートクレーブ対応●使用温度:-90℃~121℃
81-WELL ストレージラック 96本立て 5500-00シリーズ
BIO-BIK(イナ・オプティカ)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から6日以内出荷積み重ねができます。、サンプルの管理に便利な座標番号つきです。、フタ部分に書き込みスペースがあります。、カラーは5色あります。(ナチュラル・青・緑・オレンジ・ピンク)仕様●材質:ポリプロピレン●縦×横×高さmm:131×131×45●穴寸法mm:12.9×12.9●0.5/1.5/2.0mLチューブ用●オートクレーブ対応●使用温度:-90℃~121℃
4WAY フリッパー 4/12/32/32本立 5410シリーズ
BIO-BIK(イナ・オプティカ)¥1,399税込¥1,5391個当日出荷サンプルの管理に便利な座標番号つきです。、カラーは4色あります。(ナチュラル・青・緑・黄)仕様●材質:ポリプロピレン●縦×横×高さmm:56×172×91●0.5/1.5/2.0mLチューブx32本/15mLx12本/50mLx4本●オートクレーブ対応●使用温度:-80℃~121℃
クライオバイアル 専用スタンド 50本立
BIO-BIK(イナ・オプティカ)¥3,999税込¥4,3991個当日出荷Simportクライオバイアル(自立型)のキャップの開閉が片手で簡単にできます。 他社のクライオチューブ(自立型)でも使用できるものがあります。 裏面には、すべり止めゴムがついています。 サンプルの管理に便利な座標番号つきです。仕様●材質:ポリプロピレン●縦×横×高さ(mm):101×204×24●オートクレーブ/-80℃ディープフリーズ可アズワン品番67-4743-75
ローバインディングチューブ SCシリーズ
BIO-BIK(イナ・オプティカ)¥4,398~税込¥4,838~1箱(500本)ほか当日出荷から6日以内出荷特殊なポリプロピレンを使用しており、サンプルがチューブに付着するのを防ぎます。、透明度が非常に高く、サンプルの確認が容易です。、0.1mLごとの目盛りが付いています。、書き込み可能で、しっかり閉まるフラットキャップです。、チューブ側面に大きな書き込みスペースがあります。、開閉に便利なチャック付袋入りです。仕様●材質:ポリプロピレン●最大遠心力:20,000RCF※ご使用になる遠心機・ローター・溶媒などにより変化する場合がございます。●Nuclease (DNase & RNase) Free/EndotoxinFree●使用温度:-80~121℃ オートクレーブ可
ホモジナイザーペッスル
BIO-BIK(イナ・オプティカ)(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781組(10本)当日出荷動植物組織を簡易的にすりつぶすことができるマイクロチューブ用ホモジナイザーペッスルです。材質PP
オンアイスアルミブロック
BIO-BIK(イナ・オプティカ)¥23,980税込¥26,3781個当日出荷クラッシュアイス直挿しと比べて、チューブ内のサンプルを迅速かつ安定して冷却できます。間接的に冷却しますのでチューブに水滴が付かず、コンタミの心配がありません。PCRの前処理用にも適しています。種別ABR-12-05 12本立て架数12アズワン品番3-5366-01
アルミラック
BIO-BIK(イナ・オプティカ)¥4,398税込¥4,8381個当日出荷座標番号を黒色で本体に印刷しています。 すべり止めゴム付きです。 -80℃での保存が可能です。仕様オートクレーブ可能材質アルミニウム製収納本数(本)48本
オンアイスアルミブロック ディープタイプ
BIO-BIK(イナ・オプティカ)¥42,980~税込¥47,278~1個当日出荷から6日以内出荷熱伝導率が高く、氷との接地面が少なくてもブロック全体を冷やすことができます。しっかり冷えるディープタイプで、チューブ内サンプルを迅速かつ安定して冷やすことができます。間接的な冷却により、サンプルチューブに水滴が付かず、コンタミネーションの心配がありません。保冷剤による冷却もできます。
96ディープウェルプレート用マット 角穴用 10枚入
BIO-BIK(イナ・オプティカ)¥7,198~税込¥7,918~1袋(10枚)当日出荷から6日以内出荷ウェル中央部はサンプル採取用の穴あけが可能です。 96ディープウェルプレート7753-00(角穴)専用マットです。仕様●材質・形状:シリコンラバー製・角穴用●Nuclease(DNase & RNase)Free●使用温度:-80~121℃ ※オートクレーブ可●適合96ディープウェルプレート:7753-00アズワン品番67-3044-74
INO-ループ ニードル 10本×100袋入 L-200シリーズ
BIO-BIK(イナ・オプティカ)¥13,980~税込¥15,378~1箱(100袋×10本)当日出荷から6日以内出荷使いやすい10本入りのファスナー付袋入りです。、カラーにより容易にサイズが識別できます。、ハイインパクトポリスチレン製ディスポタイプの滅菌済みループ/ニードルです。
96ウェル用シリコンラバーマット 10枚入
BIO-BIK(イナ・オプティカ)¥8,498税込¥9,3481袋(10枚)当日出荷PCRの前処理や後処理での冷蔵保存の際、96ウェルプレートのフタとして使用できます。 プレートにフタをした状態のまま、中のサンプルをシリンジで出し入れできます。 シリンジで開けた穴は自然に閉じますが、1回穴を開けたマットをPCR装置にかけることはできません。 ウェルの識別に容易な座標番号が青色プリントされています。仕様●材質:シリコン製●Nuclease (DNase & RNase) Free/EndotoxinFree●適合96ウェルプレート:B-96-LP-AB/B-96-AB-RT/B-96M2-HS/B-96/B-96-SG/B-96-FS/PCR-96PRD-FS-C/PCR-96PRD-HS-Cアズワン品番67-5190-68
ユニラック
BIO-BIK(イナ・オプティカ)¥8,798税込¥9,6781組(10個)翌日出荷用途別に使い分けできるように、5色のラックが10個セットになっています。 チューブを入れたまま上にも横にも連結することができます。 片面には12mmΦ、裏面には7mmΦの穴があいているので様々なチューブに対応します。セット内容本体×10(青・緑・オレンジ・ピンク・黄 各2)、縦用連結具×20、横用連結具×40材質PP滅菌オートクレーブ可能架数1.5/2.0mL×80
マルチ・ウエスタンボックス
BIO-BIK(イナ・オプティカ)¥5,998~税込¥6,598~1箱(4個)ほか翌々日出荷から6日以内出荷1つの容器で複数枚のメンブレンを処理できるので、操作効率がアップします。抗体反応/ウォッシュ~ストリッピングまで使用できます。容器のゆがみや凹凸がほとんどないので、少ない液量でもムラなく抗体反応が行えます。フタ底にリブがあるので、積み重ねての抗体反応やサンプル管理ができます。
ユニラック 80本立ラックセット 10個セット入
BIO-BIK(イナ・オプティカ)¥9,099税込¥10,0091箱(10個)翌々日出荷ユニラックは、チューブを立てたまま、上にも横にも連結することができるユニークなラックです。 両面タイプのラックです。表面には、マイクロチューブだけでなく、クライオバイアルやカルチャーチューブなど様々なタイプが80本立てられます。また裏面には、0.2~0.5mLチューブが60本立てられます。 サンプルの管理に便利な座標番号つきです。 5色(青・緑・オレンジ・ピンク・黄)×2個入で種別に便利なアソートタイプ。仕様●材質:ラック・パーツ:ポリプロピレン●縦×横×高さ(mm):[フタなし] 67×232×27、[フタ付き] 69×232×54●穴寸法(mm):[表]Φ12、[裏]Φ7●穴の深さmm:[表] 19、[裏] 15●使用温度:-80~121℃●オートクレーブ可アズワン品番67-4744-64
マイクロチップ 1000μl 80mm
BIO-BIK(イナ・オプティカ)¥1,399税込¥1,5391個翌々日出荷目盛り付きチップです。仕様●全長:80mm●材質:フタ・ラック/ポリカーボネート、プレート・チップ/ポリプロピレン●Human DNA Free●Nuclease Free●オートクレーブ対応●安心の日本国内製造品です。アズワン品番65-8733-14