カテゴリ
- 科学研究・開発用品(17)
絞り込み
ブランド
- BIO-BIK(イナ・オプティカ)
- GAONA(ガオナ)(7)
- INAO(1)
- LEDIL(1)
- M5Stack(2)
- MAG(ノア精密)(1)
- Panasonic(パナソニック)(9)
- P・O・Pプロダクツ(4)
- YAMAZEN(山善)(1)
- サボテン(1)
- ナカオアルミ(2)
- 常三郎(3)
- 桑原製作所(2)
「inao」の検索結果
特価

コレクションプレート
BIO-BIK(イナ・オプティカ)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から翌日出荷1.5mL/2.0mLマイクロチューブ、スクリューキャップチューブ(全サイズ)を80個収容できます。材質PP寸法(mm)227×67×28滅菌オートクレーブ可能架数1.5/2.0mL×80
サンプリングチューブ
BIO-BIK(イナ・オプティカ)(1件のレビュー)¥3,498~税込¥3,848~1箱(1000本)当日出荷透明度が非常に高く、サンプルの確認が容易な平底タイプのマイクロチューブです。 蓋はやや硬めで、凍結時などに突発的に開きにくいタイプです。 最大20000RCFまでの遠心が可能です。
帯電防止秤量皿
BIO-BIK(イナ・オプティカ)¥9,698~税込¥10,668~1箱(300枚)ほか当日出荷高分子型帯電防止剤を使用しています。 液体・固体・粉体に使用できるディスポーザブルの秤量皿です。
遮光チューブラック
BIO-BIK(イナ・オプティカ)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷蛍光マーカーなど遮光が必要なサンプルの保管に便利な、遮光タイプのチューブラックです。 -90℃のフリージングとオートクレーブ滅菌(121℃)が可能です。 外枠には数字・アルファベットが付いており、試料の位置管理が簡単です。積み重ねて保存できます。材質PP寸法(mm)139×86×54架数0.5/1.5/2.0mL×50
ホモジナイザーペッスル
BIO-BIK(イナ・オプティカ)(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781組(10本)当日出荷動植物組織を簡易的にすりつぶすことができるマイクロチューブ用ホモジナイザーペッスルです。材質PP
50ml遠沈管 遮光
BIO-BIK(イナ・オプティカ)(1件のレビュー)¥6,898税込¥7,5881セット(50個)当日出荷紫外線を100%カットし、光放射からサンプルを保護。キャップはリーキングがおこりにくいプラグスタイルキャップ。目盛、書込みスペース付。滅菌済。許容遠心力は12500RCF。容量(mL)50材質(本体)PP材質(キャップ)PE
アルミラック
BIO-BIK(イナ・オプティカ)¥4,398税込¥4,8381個当日出荷座標番号を黒色で本体に印刷しています。 すべり止めゴム付きです。 -80℃での保存が可能です。仕様オートクレーブ可能材質アルミニウム製収納本数(本)48本
滅菌シャーレ(BIO-BIK)
BIO-BIK(イナ・オプティカ)(1件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1箱(10枚×10包)ほか翌日出荷から翌々日出荷残留ガスによる影響のない電子線滅菌済みの一般細菌用ポリスチレン製シャーレです。 フタ内側の3つのリブにより通気性をそこなわずに使用できます。 シャーレ底部にはリブやリングがありませんので、コロニーカウンターによる読み取りも可能です。 滅菌ロットごとに滅菌証明書が発行できます。材質ポリスチレン形状フタ付滅菌電子線照射済
滅菌シャーレ(BIO-BIK)
BIO-BIK(イナ・オプティカ)¥22,980税込¥25,2781箱(500枚)翌日出荷シャーレ底部にはリブやリングがありませんので、コロニーカウンターによる読み取りも可能です。滅菌ロットごとに滅菌証明書が発行できます。材質ポリスチレン形状フタ付入数(枚)10×50包滅菌電子線照射済
15ml遠沈管 遮光
BIO-BIK(イナ・オプティカ)¥5,998税込¥6,5981セット(50個)10日以内出荷紫外線を100%カットし、光放射からサンプルを保護。キャップはリーキングがおこりにくいプラグスタイルキャップ。目盛、書込みスペース付。滅菌済。許容遠心力は12500RCF。容量(mL)15材質(本体)PP材質(キャップ)PE