カテゴリ
- 科学研究・開発用品(12)
絞り込み
ブランド
- BIO-BIK(イナ・オプティカ)
- モノタロウ(7)
- BIGM(丸山製作所)(20)
- EBM(江部松商事)(16)
- Festo(17)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(12)
- Simport(12)
- SMC(132)
- TGK(東京硝子器械)(17)
- TKG(15)
- アズワン(62)
- エスコ(24)
- ケニス(11)
- スバル(33)
- ビーエム機器(22)
- ホンダ(106)
- マキタ(11)
- マルエム[理化学・容器](16)
- 三商(19)
- 東洋佐々木ガラス(11)
- ブランドをもっと見る

PCR用キャップ付き12連チューブ 0.2mL フラットキャップ 80セット入
BIO-BIK(イナ・オプティカ)¥17,980税込¥19,7781箱(80セット)6日以内出荷チューブには識別に容易なナンバーが刻印されています。 キャップはフロスト状のフラットキャップです。仕様●材質:ポリプロピレン●Nuclease(DNase & RNase)Free●入数:80個セット(チューブ+キャップ)/箱アズワン品番67-3044-58
コレクションプレート
BIO-BIK(イナ・オプティカ)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から翌日出荷1.5mL/2.0mLマイクロチューブ、スクリューキャップチューブ(全サイズ)を80個収容できます。材質PP寸法(mm)227×67×28滅菌オートクレーブ可能架数1.5/2.0mL×80
4WAY フリッパー 4/12/32/32本立 5410シリーズ
BIO-BIK(イナ・オプティカ)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷サンプルの管理に便利な座標番号つきです。、カラーは4色あります。(ナチュラル・青・緑・黄)仕様●材質:ポリプロピレン●縦×横×高さmm:56×172×91●0.5/1.5/2.0mLチューブx32本/15mLx12本/50mLx4本●オートクレーブ対応●使用温度:-80℃~121℃
ユニラック 80本立ラックセット 10個セット入
BIO-BIK(イナ・オプティカ)¥9,098税込¥10,0081箱(10個)翌々日出荷ユニラックは、チューブを立てたまま、上にも横にも連結することができるユニークなラックです。 両面タイプのラックです。表面には、マイクロチューブだけでなく、クライオバイアルやカルチャーチューブなど様々なタイプが80本立てられます。また裏面には、0.2~0.5mLチューブが60本立てられます。 サンプルの管理に便利な座標番号つきです。 5色(青・緑・オレンジ・ピンク・黄)×2個入で種別に便利なアソートタイプ。仕様●材質:ラック・パーツ:ポリプロピレン●縦×横×高さ(mm):[フタなし] 67×232×27、[フタ付き] 69×232×54●穴寸法(mm):[表]Φ12、[裏]Φ7●穴の深さmm:[表] 19、[裏] 15●使用温度:-80~121℃●オートクレーブ可アズワン品番67-4744-64
ユニラック
BIO-BIK(イナ・オプティカ)¥8,798税込¥9,6781組(10個)翌日出荷用途別に使い分けできるように、5色のラックが10個セットになっています。 チューブを入れたまま上にも横にも連結することができます。 片面には12mmΦ、裏面には7mmΦの穴があいているので様々なチューブに対応します。セット内容本体×10(青・緑・オレンジ・ピンク・黄 各2)、縦用連結具×20、横用連結具×40材質PP滅菌オートクレーブ可能架数1.5/2.0mL×80
オンアイス アルミブロック ABRシリーズ
BIO-BIK(イナ・オプティカ)¥24,980税込¥27,4781個翌々日出荷クラッシュアイスに直接さす場合と比べ、チューブ内サンプルを迅速かつ安定して冷やすことができます。チューブを間接的に冷却するため、チューブに水が付かず、コンタミの心配がありません。丸みを帯びた、持ち運びに便利な形状です。安心の日本国内製造品です。
フリーズラック 81本立 10個入 IR-81シリーズ
BIO-BIK(イナ・オプティカ)¥9,998税込¥10,9981箱(10個)6日以内出荷中枠の色を変えることにより、サンプルや使用者ごとの専用保存ラックとして使用できます。、中枠間仕切がスクエアーなので各メーカーのチューブの保存が可能です。、積み重ねができます。、サンプルの管理に便利な座標番号つきです。、カラーは5色とアソートタイプがあります。(赤・黄・紺・緑・白)
プレート保存用ラック 96本立 5色セットパック
BIO-BIK(イナ・オプティカ)¥7,998税込¥8,7981パック(5色)6日以内出荷積み重ねができます。 1セット5色入です。(黄・紫・緑・青・赤)仕様●材質:ポリプロピレン●縦×横×高さmm:103×140×39●0.1/0.2mLチューブ/8連/12連チューブ/96ウェルPCRプレート用●オートクレーブ対応●使用温度:-80℃~121℃アズワン品番67-5191-60
フリーズラック 50本立 10個入 IR-50シリーズ
BIO-BIK(イナ・オプティカ)¥9,998税込¥10,9981箱(10個)6日以内出荷中枠の色を変えることにより、サンプルや使用者ごとの専用保存ラックとして使用できます。、中枠間仕切がスクエアーなので各メーカーのチューブの保存が可能です。、積み重ねができます。、サンプルの管理に便利な座標番号つきです。、カラーは5色とアソートタイプがあります。(赤・黄・紺・緑・白)
ストレージラック 25本立
BIO-BIK(イナ・オプティカ)¥2,198税込¥2,4181個6日以内出荷フタにはサンプルの管理に便利な座標番号がついています。 2箇所の角がカットされており、ラックの向きが分かり易くなっています。 積み重ねができます。 フタに開けた穴により、結露を最小限に抑えます。 ソコには水溜まり防止用のスリットが開いています。仕様●5.0mLチューブ適合●材質:フタ/ポリスチレン、底/ハイインパクトポリスチレン●縦×横×高さmm:132.6×132.6×67.4●穴寸法mm:16.6×16.6●使用温度:-90℃~80℃アズワン品番67-5192-02
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら