カテゴリ
- 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
- BIO-BIK(イナ・オプティカ)
- ホンダ(5)
- TRACO POWER(2)
- キタジマ(1)
- カーメイト(1)
- SWAGE-LINE(1)
- トレード(1)
- マウンテン(1)
「tr136」の検索結果
特価

アルミブロック用スタンド 大型タイプ
BIO-BIK(イナ・オプティカ)¥13,980税込¥15,3781個翌々日出荷クラッシュアイス等固定用スタンド。4方向に付けられた脚により、クラッシュアイスにしっかり固定することができます。クラッシュアイスが溶けてきた時に、アルミブロックが沈むのを防止することができます。受皿部分に穴が開いている為、アルミブロックと氷が直接触れ合い、しっかり冷やすことができます。受皿部分に穴が開いていることで、水が溜まることを防止できます。アルミブロック大型タイプAB-136Cまたはオンアイスアルミブロック ABR-24CR/ABR-24W/ABR-24TR/ABR-96PLT 2台用です。受皿部分の高さはアルミブロック用スタンド AR-STよりも浅く、ブロックの取り出しが容易です。スタンドの脚はアルミブロック用スタンドAR-STよりも高くなっており、よりしっかりと氷に固定できます。安心の日本国内製造品です。寸法(縦×横×高さ)(mm)127×174×42.5アズワン品番65-5711-73