カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • LG
  • モノタロウ(1)
  • ツムラ(津村鋼業)(9)
  • 日東工業(6)
  • ジョー・プリンス竹下(2)
  • パール金属(1)
  • OWLTECH(オウルテック)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「NITO H85」の検索結果

特価
本日4月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クリニカルレビュー用モニター 27インチ 8MP IPS Clinical Review Monitor LGクリニカルレビュー用モニター 27インチ 8MP IPS Clinical Review MonitorLG
169,800税込186,780
1台
7日以内出荷
27インチ8メガピクセル(3840×2160)IPSパネルDICOM Compliantハードウェアキャリブレーション対応左右ピボット、高さ調整に対応
その他【色域】DCI-P3 95%付属品電源コード:○ / AC-DC アダプター:○ / HDMIケーブル:○ / DisplayPortケーブル:○ / USBケーブル:○ / USB Type-Cケーブル:○ / クイックセットアップガイド:○ / 保証書:○ / ケーブルホルダー:○質量(kg)セット(スタンド付き):6.6 / セット(スタンドなし):3.8消費電力(W)(オフ時)0.3以下角度(°)【スイベル】左45 / 右45、【チルト】前 -5 / 後 25、【ピボット】左90 / 右90表面処理アンチグレア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)614×85~235×575※セット(スタンド付)/614×58×393※セット(スタンドなし)機能【フリッカーセーフ】○【ブルーライト低減モード】○【Super Resolution+】○【色温度】6500K / 7500K / 9300K / マニュアル(5000K~10000K)【ハードウェアキャリブレーション】○(LCS Medical)【工場出荷時キャリブレーション済】○【PBP】2PBP【自動輝度較正】○【DICOM Compliant】○【フォーカスビュー】○【Dual Controller】○最大消費電力(W)65コントラスト比1200:1画素ピッチ0.1554×0.1554表示色約10.7億色解像度3840×2160保証期間ご購入日から5年間または使用時間20000時間以内(バックライト含む)輝点が1個でも確認された場合、保証期間内は無償修理対象視野角178° / 178°(CR≧10)応答速度5ms(GTG Faster設定時)VESAマウント(mm)100×100安全規格VCCI:クラスB / UL(cUL):○ / FDA:Registration(Class I) / ISO13485:○ / IEC(60601-1 / 60601-1-2):○ / IEC(60950-1 / 55032 / 55024):○ / EN(60601-1 / 60601-1-2):○ / EN(60950-1 / 55032 / 55024):○色(本体)ブラック出入力端子HDMI入力:1 / DisplayPort入力:1 / USBアップストリーム:USB 2.0 ×2 / USBダウンストリーム:USB 2.0 ×2画面サイズ27インチ高さ調整範囲(mm)150アスペクト比16:9表示有効寸法(mm)597×336パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)450