カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
  • LG
  • サイクルテック(8)
  • Philips(4)
  • JVC(3)
  • I ・O DATA(アイオーデータ)(2)
  • ダイアモンドヘッド(2)
  • amadana(アマダナ)(2)
  • Hanx(2)
  • オーム電機(1)
  • サンコーテクノ(1)
  • サンワサプライ(1)
  • 住友重機械工業(1)
  • ナカバヤシ(1)
  • BUFFALO(バッファロー)(1)
  • MCC(松阪鉄工所)(1)
  • ロジテック(1)
  • 杉崎計器(1)
  • フジックス[縫製用品](1)
  • TEES(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cd-m08」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 診断用モニター 31.5インチ8MP IPS Black 画像Diagnostic Monitor LG

    診断用モニター 31.5インチ8MP IPS Black 画像Diagnostic Monitor

    LG
    799,800税込879,780
    1台
    7日以内出荷
    31.5インチ 8MP(3840×2160) IPS Blackディスプレイ。マルチ解像度モード(8/6/4MP)。輝度1000cd/m2(代表値)。フォーカスビューモード/病理モード。内蔵正面補正センサー。ダウンライト/ウォールライト
    その他【色域】sRGB 100%質量(kg)セット(スタンド付き):13 / セット(スタンドなし):9.7消費電力(W)(待機時)1 / (オフ時)0.3以下角度(°)【スイベル】左15 / 右15、【チルト】前 -5 / 後 15表面処理アンチグレア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)759×536~646×280※セット(スタンドなし)機能【フリッカーセーフ】○【ブルーライト低減モード】○【Super Resolution+】○【色温度】○(6500K / 7500K / 9300K)【ハードウェアキャリブレーション】○(LCS Medical)【工場出荷時キャリブレーション済】○【PBP】○(2PBP)【自動輝度センサー】○【ブラックスタビライザー】○【自動輝度較正】○【人感センサー】○【DICOM Compliant】○【臨床病理学モード】○【照明】○【フォーカスビュー】○【ライトボックスモード】○【Dual Controller】○最大消費電力(W)120コントラスト比2000:1画素ピッチ0.18159×0.18159表示色約10.7億色解像度3840×2160操作【OSD操作】電源スイッチ + OSDジョイスティック + 6ボタン保証期間5年間または製品使用時間20000時間以内(バックライト含む)の期間輝点(同一色で光り続けるピクセル)が1個でもあれば無償修理の対象。視野角178° / 178°(CR≧10)応答速度14ms(GTG) / 5ms(GTG Faster設定時)VESAマウント(mm)100×100安全規格UL(cUL):○ / ISO13485:○ / IEC(IEC 60601-1 / 60601-1-2):○ / IEC(IEC 60950-1 / IEC 55032、55024):○ / EN(EN 60601-1 / EN 60601-1-2):○ / EN(EN 60950-1 / EN 55032、55024):○入力電源100-240V、50/60Hz色(本体)ブラック出入力端子DisplayPort入力:2 / USBアップストリーム:2(USB 3.0) / USBダウンストリーム:2(USB 3.0) / ヘッドホン(ステレオミニジャック):1画面サイズ31.5インチ高さ調整範囲(mm)110アスペクト比16:9表示有効寸法(mm)697×392パネル駆動方式IPS(IPS Black)輝度(cd/m2)1000
  • 手術用モニター 8メガピクセル 外科用 Surgical Monitor LG

    手術用モニター 8メガピクセル 外科用 Surgical Monitor

    LG
    549,800税込604,780
    1台
    7日以内出荷
    27インチ 8メガピクセル(3840×2160)。直下型1500エリア駆動Mini LEDバックライト。sRGB 100%+赤色強化。ピーク輝度 2000cd/m2 / HDR対応。防水防塵規格 前面IP45/ 背面IP32対応
    付属品AC-DC アダプター:○ / キャリブレーションレポート:○ / DisplayPortケーブル:○ / HDMIケーブル(カラー/長さ):○ / 電源コード:○仕様機械式電源スイッチその他【色域】DCI-P3 98%(CIE1976)質量(kg)スタンド非装着時:8タイプ外部電源アダプター消費電力(W)(オフ時)0.3以下出力【DC】19V、6.32A表面処理保護ガラス(1.3t、低反射、指紋防止、光学接着)機能【ブラックスタビライザー】○【自動輝度較正】○【色温度】6500K / 8500K / 9300K / Manual(5000K~10000K)【DICOM Compliant】○【フェイルオーバー機能】○【フリッカーセーフ】○【HDR10】○【HDR効果】○【ホットキー】○(2ボタン)【ハードウェアキャリブレーション対応】○【PBP(ピクチャーバイピクチャー)】2PBP / 3PBP / 4PBP【PIP(ピクチャーインピクチャー)】○【回転&ミラーモード】○【Smart Energy Saving】○【Super Resolution+】○最大消費電力(W)120コントラスト比1000:1画素ピッチ0.1554×0.1554表示色約10.7億色(10bit)解像度3840×2160視野角178° / 178°応答速度5 ms(GTG Faster設定時)VESAマウント(mm)200×100/100×100安全規格CE:○ / EN (EN 60601-1 / EN 60601-1-2):○ / EN (EN 60950-1 / EN 55032、55024):○ / FDA:Class I / GMP:○ / IEC (IEC 60601-1 / IEC 60601-1-2):○ / IEC (IEC 60950-1 / IEC 55032、55024):○ / 防水保護等級:IP45 / IP32 / ISO13485:○ / KC(韓国):○ / KGMP:○ / MFDS:○ / REACH:○ / ROHS指令:○ / UL(cUL):○ / 耐衝撃性防犯:IK06 / WEEE:○入力電源100~240V(50/60Hz)色(本体)ホワイト出入力端子3G-SDI:○ / DisplayPort入力:×2(入力×1 / 出力×1) / DVI-D入力:×2(入力×1 / 出力×1) / HDMI入力:×1 / RS-232C:○ / USBダウンストリーム:USB Type-A ×1(USB3.0) / USBアップストリーム:USB Type-A ×1(USB3.0)画面サイズ27インチアプリケーションLG Calibration Studioアスペクト比16:9パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)800