カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(5)
絞り込み
ブランド
  • LG
  • 東洋技研(3)
  • オカムラ(岡村製作所)(3)
  • アズワン(2)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • OSRAM(オスラム)(2)
  • NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(1)
  • 三菱電機(1)
  • QNAP(1)
  • MCO(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「das-01」の検索結果

特価
本日9月20日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 5年保証 LG 23.8型 フルHD(1920×1080) IPS ブラック 100Hz対応 LG

    5年保証 LG 23.8型 フルHD(1920×1080) IPS ブラック 100Hz対応

    LG
    19,980税込21,978
    1台
    3日以内出荷
    広い視野角で、 仕事も映像視聴もより快適に。IPS・フルHDアンチグレアパネル。クリアな映像を届けるフルHD(1920×1080)解像度に加え、どの角度から見ても色変化が少なく、。発色鮮やかで自然な色合いで表示できるIPSパネルを採用。光の反射を抑え映り込みが少ないアンチグレア仕様で、仕事も映像視聴もさらに快適になります。。毎秒100フレームの 表示に対応。リフレッシュレート100Hz。ゲーミングにも適した毎秒100フレームの表示に対応。FPSゲームなど高速な表示が望ましいコンテンツにおいて、。高速かつ滑らかな映像表示が高い視認性を実現します。。長時間作業も安心。【ブルーライト低減モード】。眼精疲労の原因と言われるブルーライトを抑え、。目に負担の少ない紙に近い色温度で表示するピクチャーモードを搭載しています。【フリッカーセーフ】。従来のLEDモニターで画面の明るさを抑えた際に発生していた”ちらつき”を、。調光方式を変更することで抑えます。。画面をもっと快適に。OnScreen Control。通常モニターのボタンで設定するモニターの基本的な設定を画面上で調整できます。また、画面分割、ソフトウェアごとのピクチャーモードの設定など画面を有効に使用できる機能を搭載しています。。姿勢に合わせた画面配置。前 : -5°~後 : 15°のチルト(角度調整)に対応。姿勢や使用環境に合わせた画面の配置が可能です。。DASモード。本来、モニターはグラフィックカードから受信した映像信号を、。映像処理を行ったあと一度フレームバッファに格納してから画面に映像を表示します。その間に1フレーム以上のラグが発生します。「DAS(Dynamic Action Sync)モード」は、フレームバッファを通さず。映像を画面に出力することで、遅延を最小限に抑えます。(DASモードは自動設定)。。ブラックスタビライザー。映像の暗くて見づらい部分を認識して、明るく映し出します。暗い場所に隠れたターゲットを見分けやすくし、ゲームを有利に展開することができます。明るさのレベルは、ユーザーの趣向に合わせて調整が可能です。。クロスヘア。FPS(First Person Shooting) ゲームのプレイ用に、画面中央にクロスヘア(十字マーク) を表示します。クロスヘアは4種類のデザインからゲームタイトルに応じて選択できます。
    仕様●OSD操作ボタン:OSDジョイスティック●ヘッドホン(ステレオミニジャック):× 1●安全/不要輻射:ROHS指令、J-Moss、グリーン購入方、UL(cUL)、TUV-TYPE、FCC-B、CE、VCCI●消費電力W):(オンモード)(16●色域:NTSC 72%●電源OFF時:0.3W以下●壁掛け:75×75●有効表示領域(幅×高さ):527×296 (mm)質量(kg)2.6(スタンド使用時)、2.3(スタンドなし)角度(°)【チルト】前:-5・後:15表面処理アンチグレア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)540×414×190(スタンド付き)、540×321×56(スタンドなし)入力100-240V、50/60Hz機能HDCP1.4 / フリッカーセーフ / ブルーライト低減モード / 色覚調整 / Smart Energy Saving / Super Resolution+ / DAS Mode / ブラックスタビライザー / クロスヘア / OnScreen Controlコントラスト比1000:1画素ピッチ0.2745×0.2745 (mm)表示色約1677万色解像度1920×1080視野角178°/178°(水平/垂直)(CR≧10)入力端子HDMI色(本体)ブラック画面サイズ23.8インチ待機電力(W)0.5以下アスペクト比16:9HDMI規格HDMI×2、48-100Hz48-100Hzパネル駆動方式IPSアクセサリタイプ電源コード/AC-DC アダプター/HDMIケーブル/クイックセットアップガイド/取付け用ネジ/保証書輝度(cd/m2)250(標準値)応答時間(ms)5ms (GTG 応答速度Faster設定時)
  • 5年保証 LG 27型 フルHD(1920×1080) IPS ブラック 100Hz対応 LG

    5年保証 LG 27型 フルHD(1920×1080) IPS ブラック 100Hz対応

    LG
    25,980税込28,578
    1台
    3日以内出荷
    広い視野角で、 仕事も映像視聴もより快適に。IPS・フルHDアンチグレアパネル。クリアな映像を届けるフルHD(1920×1080)解像度に加え、どの角度から見ても色変化が少なく、。発色鮮やかで自然な色合いで表示できるIPSパネルを採用。光の反射を抑え映り込みが少ないアンチグレア仕様で、仕事も映像視聴もさらに快適になります。。毎秒100フレームの 表示に対応。ゲーミングにも適した毎秒100フレームの表示に対応。FPSゲームなど高速な表示が望ましいコンテンツにおいて、高速かつ滑らかな映像表示が高い視認性を実現します。。長時間作業も安心。【ブルーライト低減モード】。眼精疲労の原因と言われるブルーライトを抑え、目に負担の少ない紙に近い色温度で表示するピクチャーモードを搭載しています。【フリッカーセーフ】。従来のLEDモニターで画面の明るさを抑えた際に発生していた”ちらつき”を、調光方式を変更することで抑えます。。画面をもっと快適に。OnScreen Control。通常モニターのボタンで設定するモニターの基本的な設定を画面上で調整できます。また、画面分割、ソフトウェアごとのピクチャーモードの設定など画面を有効に使用できる機能を搭載しています。。姿勢に合わせた画面配置。前 : -5°~後 : 15°のチルト(角度調整)に対応。姿勢や使用環境に合わせた画面の配置が可能です。。DASモード。本来、モニターはグラフィックカードから受信した映像信号を、。映像処理を行ったあと一度フレームバッファに格納してから画面に映像を表示します。その間に1フレーム以上のラグが発生します。「DAS(Dynamic Action Sync)モード」は、フレームバッファを通さず。映像を画面に出力することで、遅延を最小限に抑えます。(DASモードは自動設定)。。ブラックスタビライザー。映像の暗くて見づらい部分を認識して、明るく映し出します。暗い場所に隠れたターゲットを見分けやすくし、ゲームを有利に展開することができます。明るさのレベルは、ユーザーの趣向に合わせて調整が可能です。。クロスヘア。FPS(First Person Shooting) ゲームのプレイ用に、画面中央にクロスヘア(十字マーク) を表示します。クロスヘアは4種類のデザインからゲームタイトルに応じて選択できます。
    仕様●OSD操作ボタン:OSDジョイスティック●安全/不要輻射:ROHS指令、J-Moss、グリーン購入方、UL(cUL)、TUV-TYPE、FCC-B、CE、VCCI●色域:NTSC 72%●電源OFF時(W):0.3以下●壁掛け:75×75質量(kg)3.5(スタンド使用時)、3.1(スタンドなし)規格ヘッドホン(ステレオミニジャック)× 1消費電力(W)(オンモード)22角度(°)【チルト】前:-5・後:15表面処理アンチグレア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)612×455×190(スタンド付き)、612×363×56(スタンドなし)入力100-240V、50/60Hz機能HDCP1.4 / フリッカーセーフ / ブルーライト低減モード / 色覚調整 / Smart Energy Saving / Super Resolution+ / DAS Mode / ブラックスタビライザー / クロスヘア / OnScreen Controlコントラスト比1000:1画素ピッチ0.3114×0.3114 (mm)表示色約1677万色解像度1920×1080視野角水平/垂直:178°/178°(CR≧10)色(本体)ブラック画面サイズ27インチ待機電力(W)0.5以下アスペクト比16:9HDMI規格HDMI×2、48-100Hz入出力端子HDMI入力×2、ヘッドホン(ステレオミニジャック)×1パネル駆動方式IPSアクセサリタイプ電源コード/AC-DC アダプター/HDMIケーブル/クイックセットアップガイド/取付け用ネジ/保証書有効表示寸法(幅W×高さH)(mm)598×336輝度(cd/m2)250(標準値)応答時間(ms)5ms (GTG 応答速度Faster設定時)
  • 5年保証 LG 23.8型 フルHD(1920×1080) IPS USB Type-C スピーカー内蔵 LG

    5年保証 LG 23.8型 フルHD(1920×1080) IPS USB Type-C スピーカー内蔵

    LG
    34,980税込38,478
    1台
    3日以内出荷
    広い視野角で 仕事も映像視聴もより快適に。IPSフルHD モニター。クリアな映像を届けるフルHD(1920×1080)解像度に加え、どの角度から見ても色変化が少なく、。発色鮮やかで自然な色合いで表示できるIPSパネルを採用。光の反射を抑え映り込みが少ないアンチグレア仕様で、仕事も映像視聴もさらに快適になります。。毎秒100フレームの 表示に対応。毎秒100フレームの表示に対応。高速な表示が望ましいコンテンツにおいて、。高速かつ滑らかな映像表示が高い視認性を実現します。。USB Type-C(TM)ケーブル一本で 簡単に接続。ノートパソコン対応のUSB Type-C(TM)端子から、ケーブル1本でディスプレイの使用、。データの転送、接続機器の充電(最大65W)を同時に行うことができます。。マルチポート。ビジネスで役立つ入力端子を搭載しています。複数ポートにより、デバイスを簡単に繋いで能率的なデスク環境を構築できます。。長時間作業も安心。【ブルーライト低減モード】。眼精疲労の原因と言われるブルーライトを抑え、目に負担の少ない紙に近い色温度で表示するピクチャーモードを搭載しています。【フリッカーセーフ】。従来のLEDモニターで画面の明るさを抑えた際に発生していた「ちらつき」を、調光方式を変更することで抑えます。。充実したゲーミング機能。【DASモード】。本来、モニターはグラフィックカードから受信した映像信号を、。映像処理を行ったあと一度フレームバッファに格納してから画面に映像を表示します。その間に1フレーム以上のラグが発生します。「DAS(Dynamic Action Sync)モード」は、。フレームバッファを通さず映像を画面に出力することで、遅延を最小限に抑えます。(DASモードは自動設定)。【ブラックスタビライザー】。映像の暗くて見づらい部分を認識して、明るく映し出します。暗い場所に隠れたターゲットを見分けやすくし、ゲームを有利に展開することができます。明るさのレベルは、ユーザーの趣向に合わせて調整が可能です。【クロスヘア】。FPS(First Person Shooting) ゲームのプレイ用に、画面中央にクロスヘア(十字マーク) を表示します。クロスヘアは4種類のデザインからゲームタイトルに応じて選択できます。。より効率的な作業環境を提供。LG Switchアプリ。より効率的で高い利便性を提供します。本来は、モニターのボタンで操作していた画面の明るさや。ピクチャーモードの設定、画面上のウィンドウの並列、ビデオ会議の一発起動など効率性を高める機能を提供します。。スピーカーを内蔵。2W+2Wのステレオスピーカーを内蔵。イヤホンや外部スピーカーを接続しなくてもサウンドを楽しめます。。姿勢に合わせた画面配置。前:-5°~後:15°のチルト(角度調整)、80mmの高さ調整に対応。姿勢や使用環境に合わせた画面の配置が可能です。
    仕様●OSD操作ボタン:OSDジョイスティック●ダウンストリーム:×2(USB 2.0)●ヘッドホン(ステレオミニジャック):× 1●安全/不要輻射:ROHS指令、J-Moss、グリーン購入法、VCCI(クラスB)、UL(cUL)、TUV-TYPE、FCC-B、CE●消費電力W):(オンモード)(17●色域:NTSC 72%●電源OFF時:0.3W●壁掛け:75×75●有効表示領域(幅×高さ):527×296 (mm)質量(kg)3.2(スタンド使用時)、2.3(スタンドなし)規格USB Type-C(TM)× 1、48-100Hz角度(°)【チルト】前:-5・後:15表面処理アンチグレア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)540×368~448×219(スタンド付き)、540×321×56(スタンドなし)入力電源:100-240V、50/60Hz機能USB Type-C:DisplayPort Alternate Mode、USB Power Delivery(65W)、データ転送、HDCP1.4 / フリッカーセーフ / ブルーライト低減モード / 色覚調整 / Smart Energy Saving / Super Resolution+ / DAS Mode / ブラックスタビライザー / クロスヘア / LG Switchコントラスト比1300:1画素ピッチ0.2745×0.2745 (mm)表示色約1677万色解像度1920×1080視野角178°/178°(水平/垂直)(CR≧10)入力端子HDMI、ステレオミニジャック、USB Type-Cスピーカー2W+2W色(本体)ブラック画面サイズ23.8インチ高さ調整範囲(mm)80待機電力(W)0.3アスペクト比16:9HDMI規格HDMI×2、48-100Hzパネル駆動方式IPSアクセサリタイプ電源コード/AC-DC アダプター/ HDMIケーブル/USB Type-Cケーブル/クイックセットアップガイド/取付け用ネジ/保証書輝度(cd/m2)250(標準値)応答時間(ms)5ms (GTG 応答速度Faster設定時)
  • LG 5年保証 21.5型 フルHD(1920×1080) VA 液晶ディスプレイ ブラック 100Hz対応 LG

    LG 5年保証 21.5型 フルHD(1920×1080) VA 液晶ディスプレイ ブラック 100Hz対応

    LG
    17,980税込19,778
    1個
    3日以内出荷
    【SB C&S限定】。21.5インチフルHD。アナログ入力対応モニター。・5年保証。・フルHD(1920×1080)ディスプレイ。・目にやさしい:フリッカーセーフ/ブルーライト低減モード。・D-Sub 15pinアナログ、HDMI。・チルト対応
    付属品電源コード、AC-DC アダプター、HDMIケーブル、クイックセットアップガイド、保証書仕様●OSD操作ボタン:OSDジョイスティック●安全/不要輻射:ROHS指令、J-Moss、グリーン購入法、UL(cUL)、TUV-TYPE、FCC-B、 CE、VCCI●液晶画面に関して:液晶パネルは非常に精密度の高い技術で作られており、画面の一部に 点灯しないドットや常時点灯しているドットがある場合がありますが、これは故障ではありません。 本製品の有効ドット数の割合は99.99%以上です。●省電力/スリープ・モード:0.5●垂直走査周波数:D-Sub 15pinアナログ:48-75Hz、HDMI:48-100Hz●電源OFF時:0.3W●壁掛け:100×100●有効表示領域(幅x高さ):479×260 (mm)質量(kg)2.3(スタンド使用時)、1.9(スタンドなし)消費電力(W)(標準時)13角度(°)チルト/前:-5、後:20表面処理アンチグレア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)493×378×201(スタンド付き)、493×285×51(スタンドなし)入力100-240V、 50/60Hz機能HDR(HDR10)、HDCP(HDCP2.3)、フリッカーセーフ、ブルーライト低減モード、色覚調整、Smart Energy Saving、Super Resolution+、VRR、DAS Mode、1ms Motion Blur Reduction(100Hz)、ブラックスタビライザー、クロスヘア、LG Switchコントラスト比3000:1画素ピッチ0.2493×0.241 (mm)表示色約1677万色解像度1920×1080保証期間ご購入後 5 年間(バックライト含む)。保証書は大切に保管してください。保証書がない場合は保証を受けられないこともございます。視野角178°/178°(水平/垂直)(CR≧10)色(本体)ブラックアスペクト比16:9入出力端子D-Sub×1、HDMI×1、ステレオミニジャック×1モニターサイズ21.5型パネル駆動方式VA輝度(cd/m2)250(標準値)応答時間(ms)5 (GTG)
  • クリニカルレビュー用モニター 24インチ2.3MP IPS Clinical Review Monitor LG

    クリニカルレビュー用モニター 24インチ2.3MP IPS Clinical Review Monitor

    LG
    129,800税込142,780
    1台
    7日以内出荷
    24インチ 2MP(1920×1200) IPSディスプレイ。輝度600cd/m2(代表値)。内蔵正面補正センサー。フォーカスビューモード/病理モード。デイジーチェーン。双方向のオートピボット
    付属品電源コード:○(1.8m) / AC-DCアダプター:○ / 電源延長ケーブル:- / D-Sub15ピンアナログケーブル:- / DVI-Dケーブル:○(1.8m) / HDMIケーブル:○(1.8m) / DisplayPortケーブル:○(1.8m) / DisplayPort-MiniDisplayPortケーブル:- / Thunderboltケーブル:- / USBケーブル:○(1.8m) / USB Type-Cケーブル:- / USB Type-C-A変換ケーブル:- / USB Type-C-A変換コネクタ:- / リモコン:- / 電池:- / クイックセットアップガイド:○ / 取扱説明書:- / 保証書:○ / ケーブルホルダー:- / 取付用ネジ:- / 保護シート:- / マウスパッド:- / キャリブレーションセンサー:- / その他:-その他【色域】NTSC 70%質量(kg)スタンドあり:7.1 / スタンドなし:4.35消費電力(W)38 / (オフ時)0.3以下 / (待機時)0.5角度(°)【スイベル】45、【チルト】前 -5 / 後 25、【ピボット】左90 / 右90表面処理アンチグレア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)スタンドあり:574×409~559×248/スタンドなし:574×382×59機能【HDR対応方式】-【HDR認証】-【HDCP】HDCP1.4【一般機能【フリッカーセーフ】○【ブルーライト低減モード】○【Live Color Low Blue Light】-【色調整】-【Smart Energy Saving】○【Super Resolution+】○【Dynamic Tone Mapping】-【ハードウェアキャリブレーション】-【PIP】-【PBP】-【自動輝度センサー】-【FILMMAKER MODE(TM)】-【デイジーチェーン】○(1920×1080 @ 60Hz)【音声機能【バーチャルサウンド】-【DTS Headphone】X(R)】-【DTS(R) Virtual】X(TM)】-【オートボリュームレベリング】-【Pixel Sound】-【ゲーミング機能【VRR】-【AMD FreeSync(TM) テクノロジー】-【NVIDIA G-Sync Compatible】-【NVIDIA G-Sync(TM) テクノロジ】-【VESA Adaptive-Sync】-【VESA Dual-Mode】-【DAS Mode】-【1ms Motion Blur Reduction】-【ブラックスタビライザー】○【クロスヘア】-【アンビエントライト】-【FPSカウンター】-【E-Sports Mode】-最大消費電力(W)65コントラスト比1000:1画素ピッチ0.27×0.27最大解像度1200×1920表示色約1.677万色解像度D-Sub15pinアナログ入力:-/DVI-D入力:1920×1200@61Hz/HDMI入力:1920×1200@61Hz/DisplayPort入力:1920×1200@61Hz/MiniDisplayPort入力:-/USBType-C(TM):-視野角178° / 178°(CR≧10)応答速度5ms(GTG 応答速度Faster設定時)VESAマウント(mm)100×100スピーカーなし入力電源100-240V、50/60Hz色(本体)ブラック出入力端子【入力】D-Sub 15pinアナログ:- / DVI-D:1 / HDMI:1 / DisplayPort:1 / Mini DisplayPort:- / USB Type-C(TM):- / オーディオ入力:- / オーディオ入力:- / RS-232C:- / LAN端子(RJ45):-、【出力】ヘッドホン(ステレオミニジャック):- / オーディオラインアウト:- / 光デジタル出力(S/PDIF):- / DVI-D出力:- / DisplayPort出力:1画面サイズ24インチ高さ調整範囲(mm)150アスペクト比16:10表示有効寸法(mm)324×518パネル駆動方式IPSリフレッシュレート(Hz)D-Sub15pinアナログ:-/DVI:56~61/HDMI:56~61/DisplayPort:56~61/USBType-C(TM):-輝度(cd/m2)600USBUSBアップストリーム:2(USB 3.0) / USBダウンストリーム:2(USB 3.0) / USB Type-C(TM):- / USB入力:- / USB Type-C:- / DisplayPort Alternate Mode:- / USB Power Delivery:- / データ転送:-