カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(7)
絞り込み
ブランド
  • LG
  • モノタロウ(2)
  • StarTech.com(38)
  • RS PRO(25)
  • ADTECHNO(エーディテクノ)(18)
  • Philips(13)
  • EPSON(8)
  • ATEN(8)
  • イメージニクス(7)
  • エレコム(6)
  • 興和オプトロニクス(6)
  • トライメイト(5)
  • アイネックス(5)
  • エスエスエーサービス(5)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(4)
  • BLACK BOX(4)
  • ホーリック(4)
  • 変換名人(4)
  • サンワサプライ(3)
  • プリンストン(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hdmi dvi-d」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クリニカルレビュー用モニター 24インチ2.3MP IPS Clinical Review Monitor LG

    クリニカルレビュー用モニター 24インチ2.3MP IPS Clinical Review Monitor

    LG
    129,800税込142,780
    1台
    7日以内出荷
    24インチ 2MP(1920×1200) IPSディスプレイ。輝度600cd/m2(代表値)。内蔵正面補正センサー。フォーカスビューモード/病理モード。デイジーチェーン。双方向のオートピボット
    その他【色域】NTSC 70%付属品電源コード:○(1.8m) / AC-DCアダプター:○ / 電源延長ケーブル:- / D-Sub15ピンアナログケーブル:- / DVI-Dケーブル:○(1.8m) / HDMIケーブル:○(1.8m) / DisplayPortケーブル:○(1.8m) / DisplayPort-MiniDisplayPortケーブル:- / Thunderboltケーブル:- / USBケーブル:○(1.8m) / USB Type-Cケーブル:- / USB Type-C-A変換ケーブル:- / USB Type-C-A変換コネクタ:- / リモコン:- / 電池:- / クイックセットアップガイド:○ / 取扱説明書:- / 保証書:○ / ケーブルホルダー:- / 取付用ネジ:- / 保護シート:- / マウスパッド:- / キャリブレーションセンサー:- / その他:-質量(kg)スタンドあり:7.1 / スタンドなし:4.35消費電力(W)38 / (オフ時)0.3以下 / (待機時)0.5角度(°)【スイベル】45、【チルト】前 -5 / 後 25、【ピボット】左90 / 右90表面処理アンチグレア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)スタンドあり:574×409~559×248/スタンドなし:574×382×59機能【HDR対応方式】-【HDR認証】-【HDCP】HDCP1.4【一般機能【フリッカーセーフ】○【ブルーライト低減モード】○【Live Color Low Blue Light】-【色調整】-【Smart Energy Saving】○【Super Resolution+】○【Dynamic Tone Mapping】-【ハードウェアキャリブレーション】-【PIP】-【PBP】-【自動輝度センサー】-【FILMMAKER MODE(TM)】-【デイジーチェーン】○(1920×1080 @ 60Hz)【音声機能【バーチャルサウンド】-【DTS Headphone】X(R)】-【DTS(R) Virtual】X(TM)】-【オートボリュームレベリング】-【Pixel Sound】-【ゲーミング機能【VRR】-【AMD FreeSync(TM) テクノロジー】-【NVIDIA G-Sync Compatible】-【NVIDIA G-Sync(TM) テクノロジ】-【VESA Adaptive-Sync】-【VESA Dual-Mode】-【DAS Mode】-【1ms Motion Blur Reduction】-【ブラックスタビライザー】○【クロスヘア】-【アンビエントライト】-【FPSカウンター】-【E-Sports Mode】-最大消費電力(W)65コントラスト比1000:1画素ピッチ0.27×0.27最大解像度1200×1920表示色約1.677万色解像度D-Sub15pinアナログ入力:-/DVI-D入力:1920×1200@61Hz/HDMI入力:1920×1200@61Hz/DisplayPort入力:1920×1200@61Hz/MiniDisplayPort入力:-/USBType-C(TM):-視野角178° / 178°(CR≧10)応答速度5ms(GTG 応答速度Faster設定時)VESAマウント(mm)100×100スピーカーなし入力電源100-240V、50/60Hz色(本体)ブラック出入力端子【入力】D-Sub 15pinアナログ:- / DVI-D:1 / HDMI:1 / DisplayPort:1 / Mini DisplayPort:- / USB Type-C(TM):- / オーディオ入力:- / オーディオ入力:- / RS-232C:- / LAN端子(RJ45):-、【出力】ヘッドホン(ステレオミニジャック):- / オーディオラインアウト:- / 光デジタル出力(S/PDIF):- / DVI-D出力:- / DisplayPort出力:1画面サイズ24インチ高さ調整範囲(mm)150アスペクト比16:10表示有効寸法(mm)324×518パネル駆動方式IPSリフレッシュレート(Hz)D-Sub15pinアナログ:-/DVI:56~61/HDMI:56~61/DisplayPort:56~61/USBType-C(TM):-輝度(cd/m2)600USBUSBアップストリーム:2(USB 3.0) / USBダウンストリーム:2(USB 3.0) / USB Type-C(TM):- / USB入力:- / USB Type-C:- / DisplayPort Alternate Mode:- / USB Power Delivery:- / データ転送:-
  • 手術用モニター 55インチ8MP 4K IPS Surgical Monitor LG

    手術用モニター 55インチ8MP 4K IPS Surgical Monitor

    LG
    1,798,000税込1,977,800
    1台
    7日以内出荷
    55型4K(3840x2160)IPS。HDR10。ミラーモードと回転モード。フェイルオーバー入力切り替え。12G-SDI対応。最大4PBP、PIP
    その他【色域】DCI-P3 86%付属品電源コード:○(2.8m) / HDMIケーブル:○(1.8m) / DisplayPortケーブル:○(1.8m) / クイックセットアップガイド:○ / 保証書:○質量(kg)セット(スタンドなし):34.8消費電力(W)(オフ時)0.3以下表面処理保護ガラス(3.1t、反射防止、指紋防止)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)セット(スタンドなし):1283×769×68機能【HDR】○(HDR10対応)【HDCP】○(HDCP2.2)【Smart Energy Saving】○【Super Resolution+】○【ハードウェアキャリブレーション】○【オートハードウェアキャリブレーション】○【PIP】○【PBP】○(2PBP/3PBP/4PBP対応)【ユニフォミティ】○【ブラックスタビライザー】○【自動輝度較正】○【DICOM Compliant】○【フェイルオーバー機能】○【SDI】○(12G-SDI 入力×4/出力×4/SFP対応)【回転&ミラーモード】○【LG Calibration Studio】○最大消費電力(W)180コントラスト比1100:1画素ピッチ0.315×0.315表示色約10.7億色解像度3840×2160保証期間ご購入日から5年間または製品使用時間が20000時間以内(バックライト含む)に輝点(同じ色で光りっぱなしのピクセル)が1個でもあった場合、保証期間内に限り無償修理対象。視野角178° / 178°(CR≧10)応答速度5ms(GTG 応答速度Faster設定時)VESAマウント(mm)200×200/300×300安全規格ROHS指令:○ / J-Moss:○ / VCCI:クラスA / UL(cUL):○ / CE:○ / FDA Registration (Class I) / ISO13485:○ / IEC (60601-1 / 60601-1-2):○ / IEC (60950-1 / 55032、55024):○ / EN (60601-1 / 60601-1-2):○ / EN (60950-1 / 55032、55024):○ / IP(Front / Except for front):IP45 / IP32 / Vandal-proof:IK06入力電源100-240V、50/60Hz色(本体)ホワイト出入力端子DVI-D入力:1 / HDMI入力:1 / DisplayPort入力:1(Ver.1.2) / RS-232C:1 / USBダウンストリーム:1(USB 3.0) / DVI-D出力:1 / DisplayPort出力:1画面サイズ55インチアスペクト比16:9表示有効寸法(mm)1210×680パネル駆動方式IPSリフレッシュレート(Hz)DVI:56-61/HDMI:56-61/DisplayPort:56-61輝度(cd/m2)680
  • 手術用モニター 27インチ 2MP Surgical Monitor LG

    手術用モニター 27インチ 2MP Surgical Monitor

    LG
    359,800税込395,780
    1台
    7日以内出荷
    27 インチ FHD IPS ディスプレイ (1920x1080)。sRGB 115% (深赤)。Brightness Stabilization。防塵 & 防水。Protection Glass。フリッカー セーフ
    仕様機械式電源スイッチその他【色域】sRGB 99%(CIE1931)付属品AC-DC アダプター:○ / キャリブレーションレポート:○ / DVI-Dケーブル(カラー / 長さ):○ / D-Sub 15ピンアナログケーブル:○ / HDMIケーブル(カラー / 長さ):○ / 電源コード:○質量(kg)スタンド非装着時:7.7タイプ外部電源アダプター消費電力(W)(オフ時)0.3以下出力【DC】19V、6.32A表面処理保護ガラス(1.6t、低反射、指紋防止)機能【ブラックスタビライザー】○【自動輝度較正】○【DICOM Compliant】○【フェイルオーバー機能】○【フリッカーセーフ】○【ホットキー】○(2ボタン)【ハードウェアキャリブレーション対応】○【PBP】2PBP【PIP】○【Smart Energy Saving】○【Super Resolution+】○最大消費電力(W)120色温度6500K / 7500K / 9300K / Manual(5000K~10000K)コントラスト比1000:1画素ピッチ0.3114×0.3114表示色約10.7億色(10bit)解像度1920×1080視野角178°(水平) / 178°(垂直)応答速度5ms(GTG Faster設定時)VESAマウント(mm)200×100/100×100安全規格CE:○ / EN(60601-1 / 60601-1-2):○ / EN(60950-1 / 55032 / 55024):○ / FDA:Class I / GMP:○ / IEC(60601-1 / 60601-1-2):○ / IEC(60950-1 / 55032 / 55024):○ / 防水保護等級:IP35 / IP32 / ISO13485:○ / KGMP:○ / MFDS:○ / REACH:○ / ROHS指令:○ / UL(cUL):○ / 耐衝撃性防犯:IK06 / WEEE:○入力電源100~240V(50/60Hz)色(本体)ホワイト出入力端子3G-SDI:○ / コンポーネント(解像度):○ / DVI-D:×2(入力×1 / 出力×1) / D-Sub 15pin アナログ入力:○ / HDMI入力:×1 / RS-232C:○ / USBダウンストリーム:USB Type-A ×1(USB3.0) / USBアップストリーム:USB Type-A ×1(USB3.0)画面サイズ27インチアプリケーションLG Calibration Studioアスペクト比16:9パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)1000
  • 手術用モニター 31.5インチ8MP Surgical Monitor 3G-SDI LG

    手術用モニター 31.5インチ8MP Surgical Monitor 3G-SDI

    LG
    799,800税込879,780
    1台
    7日以内出荷
    31.5インチ8メガピクセル(3840×2160)。HDR10に対応。PIP、4画面PBP/ミラー表示、回転表示機能。フェイルオーバー機能。防水・防塵規格 IP35(前面)/IP32(本体)対応
    仕様機械式電源スイッチその他【色域】sRGB 99%(CIE1931)付属品AC-DC アダプター:○ / キャリブレーションレポート:○ / DisplayPortケーブル:○ / HDMIケーブル(カラー / 長さ):○ / 電源コード:○質量(kg)スタンド非装着時:12.4タイプ外部電源アダプター消費電力(W)(オフ時)0.3以下出力【DC】19V、6.32A表面処理保護ガラス(1.6t、低反射、指紋防止)機能【ブラックスタビライザー】○【自動輝度較正】○【色温度】6500K / 7500K / 9300K / Manual(5000K~10000K)【DICOM Compliant】○【フェイルオーバー機能】○【フリッカーセーフ】○【HDR10】○【HDR効果】○【ホットキー】○(2ボタン)【ハードウェアキャリブレーション対応】○【PBP(2PBP / 3PBP / 4PBP)【PIP】○【回転 & ミラーモード】○【Smart Energy Saving】○【Super Resolution+】○最大消費電力(W)120コントラスト比1000:1画素ピッチ0.18159×0.18159表示色約10.7億色(10bit)解像度3840×2160視野角178°(水平)/ 178°(垂直)応答速度5ms(GTG Faster設定時)VESAマウント(mm)200×100/100×100安全規格CE:○ / EN(60601-1 / 60601-1-2):○ / EN(60950-1 / 55032 / 55024):○ / FDA:Class I / GMP:○ / IEC(60601-1 / 60601-1-2):○ / IEC(60950-1 / 55032 / 55024):○ / 防水保護等級:IP35 / IP32 / ISO13485:○ / KGMP:○ / MFDS:○ / REACH:○ / ROHS指令:○ / UL(cUL):○ / 耐衝撃性防犯:IK06 / WEEE:○入力電源100~240V(50/60Hz)色(本体)ホワイト出入力端子3G-SDI:○ / DisplayPort:×2(入力×1 / 出力×1) / DVI-D:×2(入力×1 / 出力×1) / HDMI入力:×1 / RS-232C:○ / USBダウンストリーム:USB Type-A ×1(USB2.0) / USBアップストリーム:USB Type-A ×1(USB2.0)画面サイズ31.5インチアプリケーションLG Calibration Studioアスペクト比16:9パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)800
  • 手術用モニター 31.5インチ8MP Surgical Monitor 12G-SDI LG

    手術用モニター 31.5インチ8MP Surgical Monitor 12G-SDI

    LG
    959,800税込1,055,780
    1台
    7日以内出荷
    31.5インチ8メガピクセル(3840×2160)。HDR10に対応。フェイルオーバー機能。12G-SDIをサポート。PIP、4画面PBP/ミラー表示、回転表示機能。防水・防塵規格 IP35(前面)/IP32(本体)対応
    仕様機械式電源スイッチその他【色域】sRGB 99%(CIE1931)付属品AC-DC アダプター:○ / キャリブレーションレポート:○ / DisplayPort ケーブル:○ / HDMI ケーブル:○ / 電源コード:○質量(kg)(スタンド非装着時)13.5タイプ外部電源アダプター消費電力(W)(オフ時)0.3以下出力【DC】24V、7.5A表面処理保護ガラス(1.6t、低反射、指紋防止)機能【ブラックスタビライザー】○【自動輝度較正】○【色温度】6500K / 7500K / 9300K / Manual(5000K~10000K)【DICOM Compliant】○【フェイルオーバー機能】○【フリッカーセーフ】○【HDR10】○【HDR効果】○【ホットキー】○(2ボタン)【ハードウェアキャリブレーション対応】○【PBP】2PBP / 3PBP / 4PBP【PIP】○【回転&ミラーモード】○【Smart Energy Saving】○【Super Resolution+】○最大消費電力(W)180コントラスト比1000:1画素ピッチ0.18159×0.18159表示色約10.7億色(10bit)解像度3840×2160視野角178°(水平)/ 178°(垂直)応答速度5 ms(GTG Faster設定時)VESAマウント(mm)200×100/100×100安全規格CE:○ / EN(60601-1 / 60601-1-2):○ / EN(60950-1 / 55032 / 55024):○ / FDA:Class I / GMP:○ / IEC(60601-1 / 60601-1-2):○ / IEC(60950-1 / 55032 / 55024):○ / 防水保護等級:IP35 / IP32 / ISO13485:○ / KGMP:○ / MFDS:○ / REACH:○ / ROHS指令:○ / UL(cUL):○ / 耐衝撃性(IK06):○ / WEEE:○入力電源100~240V(50/60Hz)色(本体)ホワイト出入力端子12G-SDI:○(BNC入出力×1、BNC入出力×4) / 3G-SDI:○ / DisplayPort:×2(入力×1 / 出力×1) / DVI-D:×2(入力×1 / 出力×1) / HDMI入力:×1 / RS-232C:○ / USBダウンストリーム:USB Type-A ×1(USB2.0) / USBアップストリーム:USB Type-A ×1(USB2.0)画面サイズ31.5インチアプリケーションLG Calibration Studioアスペクト比16:9パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)800
  • 手術用モニター 8メガピクセル 外科用 Surgical Monitor LG

    手術用モニター 8メガピクセル 外科用 Surgical Monitor

    LG
    549,800税込604,780
    1台
    7日以内出荷
    27インチ 8メガピクセル(3840×2160)。直下型1500エリア駆動Mini LEDバックライト。sRGB 100%+赤色強化。ピーク輝度 2000cd/m2 / HDR対応。防水防塵規格 前面IP45/ 背面IP32対応
    仕様機械式電源スイッチその他【色域】DCI-P3 98%(CIE1976)付属品AC-DC アダプター:○ / キャリブレーションレポート:○ / DisplayPortケーブル:○ / HDMIケーブル(カラー/長さ):○ / 電源コード:○質量(kg)スタンド非装着時:8タイプ外部電源アダプター消費電力(W)(オフ時)0.3以下出力【DC】19V、6.32A表面処理保護ガラス(1.3t、低反射、指紋防止、光学接着)機能【ブラックスタビライザー】○【自動輝度較正】○【色温度】6500K / 8500K / 9300K / Manual(5000K~10000K)【DICOM Compliant】○【フェイルオーバー機能】○【フリッカーセーフ】○【HDR10】○【HDR効果】○【ホットキー】○(2ボタン)【ハードウェアキャリブレーション対応】○【PBP(ピクチャーバイピクチャー)】2PBP / 3PBP / 4PBP【PIP(ピクチャーインピクチャー)】○【回転&ミラーモード】○【Smart Energy Saving】○【Super Resolution+】○最大消費電力(W)120コントラスト比1000:1画素ピッチ0.1554×0.1554表示色約10.7億色(10bit)解像度3840×2160視野角178° / 178°応答速度5 ms(GTG Faster設定時)VESAマウント(mm)200×100/100×100安全規格CE:○ / EN (EN 60601-1 / EN 60601-1-2):○ / EN (EN 60950-1 / EN 55032、55024):○ / FDA:Class I / GMP:○ / IEC (IEC 60601-1 / IEC 60601-1-2):○ / IEC (IEC 60950-1 / IEC 55032、55024):○ / 防水保護等級:IP45 / IP32 / ISO13485:○ / KC(韓国):○ / KGMP:○ / MFDS:○ / REACH:○ / ROHS指令:○ / UL(cUL):○ / 耐衝撃性防犯:IK06 / WEEE:○入力電源100~240V(50/60Hz)色(本体)ホワイト出入力端子3G-SDI:○ / DisplayPort入力:×2(入力×1 / 出力×1) / DVI-D入力:×2(入力×1 / 出力×1) / HDMI入力:×1 / RS-232C:○ / USBダウンストリーム:USB Type-A ×1(USB3.0) / USBアップストリーム:USB Type-A ×1(USB3.0)画面サイズ27インチアプリケーションLG Calibration Studioアスペクト比16:9パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)800
  • 手術用モニター 31.5インチ 4K Mini-LED IPS Surgical Monitor LG

    手術用モニター 31.5インチ 4K Mini-LED IPS Surgical Monitor

    LG
    1,098,000税込1,207,800
    1台
    7日以内出荷
    ミニLED搭載31.5インチ 4K (3840x2160)。DCI-P3 98% (CIE1976)。保護ガラス(オプティカルボンディング、反射防止、指紋防止、Anti-glare)。最大4PBP、PIP / 12G-SDI対応。防水規格IP45(前面)、IP32(前面以外)、耐衝撃保護等級IK06
    その他【色域】DCI-P3 98%付属品電源コード:○ / AC-DC アダプター:○ / HDMIケーブル:○ / DisplayPortケーブル:○ / クイックセットアップガイド:○ / 保証書:○質量(kg)セット(スタンドなし):9.7消費電力(W)(オフ時)0.3以下表面処理保護ガラス(オプティカルボンディング、反射防止、指紋防止、アンチグレア)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)セット(スタンドなし):751×470×65機能【フリッカーセーフ】○【Smart Energy Saving】○【Super Resolution+】○【色温度】○(6500K / 7500K / 9300K、マニュアル設定 5000K~10000K)【ハードウェアキャリブレーション】○(LG Calibration Studio対応)【工場出荷時キャリブレーション済】○【PIP】○【PBP】○(2PBP / 3PBP / 4PBP対応)【ブラックスタビライザー】○【自動輝度較正】○【フェイルオーバー機能】○【SDI】○(3G-SDI / 12G-SDI、入力×4 / 出力×4)【回転&ミラーモード】○【LG Calibration Studio】○最大消費電力(W)130コントラスト比1000:1画素ピッチ0.18159×0.18159表示色約10.7億色解像度3840×2160操作【OSD操作】電源スイッチ + 10ボタン保証期間ご購入日から5年間または製品使用時間が20000時間以内(バックライト含む)に輝点(同じ色で光りっぱなしのピクセル)が1個でもあった場合、保証期間内に限り無償修理対象。視野角178° / 178°(CR≧10)応答速度14ms(GTG)、5ms(GTG 応答速度Faster設定時)VESAマウント(mm)200×100/100×100安全規格ROHS指令:○ / J-Moss:○ / UL(cUL):○ / CE:○ / FDA:510(K) (Class II) / ISO13485:○ / IEC (60601-1 / 60601-1-2):○ / IEC (60950-1 / 55032、55024):○ / EN (60601-1 / 60601-1-2):○ / EN (60950-1 / 55032、55024):○ / IP(Front / Except for front):IP45 / IP32 / Vandal-proof:IK06入力電源100-240V、50/60Hz色(本体)ホワイト出入力端子DVI-D入力:1 / HDMI入力:1 / DisplayPort入力:1 / RS-232C:1 / USBアップストリーム:1(USB 3.0) / USBダウンストリーム:1(USB 3.0)画面サイズ31.5インチアスペクト比16:9表示有効寸法(mm)697×392パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)800(ピーク時:2000)