カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • LG
  • メディアカバーマーケット(61)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(12)
  • Nikon(ニコン)(3)
  • アズワン(2)
  • エスコ(2)
  • オーム電機(2)
  • 三ツ星ベルト(2)
  • 渡辺電機工業(2)
  • 高島計器(2)
  • NEC三菱(1)
  • SATA(1)
  • ナカバヤシ(1)
  • カクタス(1)
  • パール金属(1)
  • BIG RED(1)
  • SPARKFUN(1)
  • RS PRO(1)
  • StarTech.com(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pc-g16」の検索結果

特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 16インチ モバイルモニター(2560x1600/IPS/ノングレア/TypeCx2/オートピボット) LG

    16インチ モバイルモニター(2560x1600/IPS/ノングレア/TypeCx2/オートピボット)

    LG
    ¥48,980税込¥53,878
    1個
    当日出荷
    USB Type-Cx2搭載 持ち運べるデュアルスクリーン 16インチ軽量高解像度2560x1600モバイルモニター。16インチで670gの軽さ、WQXGA(2560x1600)の高精細表示が可能。カバースタンド装着時でも950gの軽量かつ薄型設計。例えば、ノートPC LG gramの16インチと合わせても2.2kg以下なので、外出時や出張時の持ち運びも楽々。本製品はUSB Type-C接続で、電源はPCなどの接続デバイスから供給される仕様のため、バッテリーは非搭載です。正確な色再現と広視野角を特長とするIPSパネルを採用。DCI-P3 99%(標準値)をカバーし、映像や写真の編集も忠実な色合いを再現。USB Type-Cポート2本搭載 両サイドにUSB Type-Cポートを1本ずつ搭載し、PC接続と給電を同時に実現可能、さらに利便性が高まります。縦/横画面表示を手軽に切り替えられるオートピボット機能や、立ち上げた複数ウィンドウを簡単に自動配列できるソフトウェア「OnScreen Control」対応などで、より効率的な作業が可能に。さらに、新しい LG gram +view カバーのおかげで、水平ビューと垂直ビューの両方を楽しむことができます。角度は 105°と 120°に簡単に調整できます。
    サイズ(inch)16リフレッシュレート(Hz)60応答速度30ms付属品カバー、USBType-Cケーブル質量(kg)0.67(カバー装着時0.92)規格WQXGA消費電力(W)8表面処理ノングレア寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×246×8※突起部含まず寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)360×246×8外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×246×8コントラスト比1200:1最大解像度2560×1600表示色約1677色解像度2560×1600保証期間3年間色(本体)シルバー出入力端子USB Type-C×2各種認証VCCI(クラスB)、FCC-B、CE、ROHS指令、J-Mossアスペクト比16:9モニターサイズ16パネル駆動方式IPSブルーライトカット軽減モード:YES輝度(cd/m2)350角度調節非対応