カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(6)
絞り込み
ブランド
  • LG
  • ELPA(3)
  • I ・O DATA(アイオーデータ)(5)
  • MOTTERU(8)
  • OWLTECH(オウルテック)(10)
  • Philips(8)
  • StarTech.com(4)
  • VAIO(13)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(7)
  • YouZipper(4)
  • アドテック(12)
  • エアージェイ(5)
  • エレコム(6)
  • オーム電機(4)
  • カシムラ(13)
  • グリーンハウス(6)
  • サンワサプライ(14)
  • プリンストン(5)
  • 多摩電子(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pd65w」の検索結果

6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 23.8インチ 液晶ディスプレイ(1920x1080/IPS/アンチグレア/HDMIx2/TypeC(PD65W)/チルト/3年保証) LG

    23.8インチ 液晶ディスプレイ(1920x1080/IPS/アンチグレア/HDMIx2/TypeC(PD65W)/チルト/3年保証)

    LG
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    5日以内出荷
    23.8インチ IPS フルHD USB Type-Cポート搭載モニター。クリアな映像を届けるフルHD(1920x1080)解像度に加え、どの角度から見ても色変化が少なく、発色鮮やかで自然な色合いで表示できるIPSパネルを採用。光の反射を抑え映り込みが少ないアンチグレア仕様で、仕事も映像視聴もさらに快適になります。毎秒100フレームの表示に対応。高速な表示が望ましいコンテンツにおいて、高速かつ滑らかな映像表示が高い視認性を実現します。ノートパソコン対応のUSB Type-C端子から、ケーブル1本でディスプレイの使用、接続機器の充電(最大65W)を同時に行うことができます。前:-5°~後:15°のチルト(角度調整)に対応。姿勢や使用環境に合わせた画面の配置が可能です。
    付属品電源コード(1.5m)、AC-DC アダプター、HDMIケーブル(1.5m)、USB Type-Cケーブル(1.5m)、クイックセットアップガイド、保証書、取付け用ネジ質量(kg)2.3規格FHD消費電力(W)17サイズ(inch)23.8表面処理ノングレア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)540×414×190(スタンド付)コントラスト比1300:1最大解像度1920×1080表示色約1677色解像度1920×1080保証期間3年間視野角178°/178°(水平/垂直)(CR≧10)応答速度5ms色(本体)ブラック出入力端子HDMI/Type-Cアスペクト比16:9モニターサイズ23.8パネル駆動方式IPSブルーライトカット対応リフレッシュレート(Hz)100輝度(cd/m2)250角度調節チルト
  • 27インチ 4Kワイド液晶ディスプレイ(3840x2160/IPS/アンチグレア/HDMI/DP/TypeC(PD65W)/高さ調整/3年保証) LG

    27インチ 4Kワイド液晶ディスプレイ(3840x2160/IPS/アンチグレア/HDMI/DP/TypeC(PD65W)/高さ調整/3年保証)

    LG
    ¥52,980税込¥58,278
    1個
    4日以内出荷
    高精細な4K(3840x2160)に対応のIPSディスプレイは発色が鮮やかで自然な色合いと広い視野角が特長です。フルHDの4倍の広大な作業領域を提供します。デジタルシネマ用の色域DCI-P3を90%カバーし、精緻な色彩表現で高品質な映像を提供。ダイナミックな映像を思う存分堪能できます。また、HDRの映像なら、より生き生きとしたエンターテインメントをお楽しみいただけます。コントラスト比1000:1で、暗い色もディティールをしっかりと表現し、くっきりと映し出します。USB Type-C ポートは1本のケーブルで、様々なデバイスとつながり、データ転送や90Wまでの充電(USB Power Delivery)に対応するので、狭いスペースしかなくても、すっきりとしたホームオフィス環境を作り上げることができます。また、2つのUSB ダウンストリームは、PC接続時には、USBハブとして使用できます。USB Type-Cを1つ、USB ダウンストリームを2つ、DisplayPortを1つ、HDMIポートを2つに加え、ステレオミニジャックを備えています。MaxxAudioを採用した5W+5Wの内蔵スピーカーを搭載しました。外部スピーカーを接続しなくても臨場感あふれるサウンドを実現します。150mmの高さ調整、前:-5゜~後:21゜のチルト(縦角度調整)、左右45°のスイベル(横角度調整)、右90゜回転のピボットに対応。姿勢や使用環境に合わせた画面の配置が可能です。また、3辺フレームレスかつ非常にスリムなボディは省スペースで、オフィスや自宅のインテリアにスムーズに溶け込みます。
    表面処理アンチグレアコントラスト比1000:1解像度3840×2160入力端子USB Type-C×1、HDMI×1、DisplayPort色(本体)ブラックアスペクト比16:9モニターサイズ27パネル駆動方式IPS
  • 23.8インチ 液晶ディスプレイ(1920x1080/IPS/アンチグレア/TypeC(PD65W)/HDMI/DP/スピーカー/高さ調整/ピボット/スイベル/3年保証) LG

    23.8インチ 液晶ディスプレイ(1920x1080/IPS/アンチグレア/TypeC(PD65W)/HDMI/DP/スピーカー/高さ調整/ピボット/スイベル/3年保証)

    LG
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    9日以内出荷
    広視野角のIPSパネルを採用し、複数人で見ても見やすい表示を実現。3辺フレームレスデザインのため、オフィスはもちろん、受付・会議室・テレワークなど、さまざまな環境で幅広い用途に対応します。クリアな映像を届けるフルHD(1920x1080)解像度に加え、どの角度から見ても色変化が少なく、発色鮮やかで自然な色合いで表示できるIPSパネルを採用。光の反射を抑え映り込みが少ないアンチグレア仕様で、仕事も映像視聴もさらに快適になります。毎秒100フレームの表示に対応しており、Web・資料のスクロールや文章・プログラミング、マルチウィンドウの操作、高fps動画を滑らかに表示できます。ケーブル1本で映像・音声信号、データ転送、給電(65Wまで)が可能なUSB Type-C端子を搭載。お手持ちのノートパソコンも簡単にセットアップ。USB Type-C接続なら、作業をしながら、ノートパソコンの充電もできます。また、USBハブとして、モニターのUSB-A端子にUSB機器(マウスなど)を接続しておけば、接続したUSB機器をノートパソコンで使用できます。より少ないケーブルでデスク環境を構築できるので、デスク周りもスッキリきれい、デスク環境がより理想に近づきます。スタンドは、150mmの高さ調整、前:-5゜~後:21゜のチルト(縦角度調整)、左右45゜のスイベル(横角度調整)、左右90゜のピボットに対応。姿勢や使用環境に合わせた画面の配置が可能です。左右どちらにも回転して縦長表示ができる左右ピボットかつ3辺フレームレスデザインを採用し、デュアルモニターとして使用する場合、左右にそのまま配置して横長に32:9でも、2台ともに回転状態での配置による正方形に近い18:16でも、継ぎ目の少ない表示ができます。
    表面処理アンチグレアコントラスト比1000:1解像度1920×1080入力端子USB Type-C×1、HDMI×1、DisplayPort色(本体)ブラックアスペクト比16:9モニターサイズ23.8パネル駆動方式IPS
  • 34インチ 曲面型ウルトラワイド 液晶ディスプレイ(3440x1440/VAパネル/sRGB 99%/HDR10/DP/HDMIx2/TypeC(PD65W)/高さ調整/3年保証) LG

    34インチ 曲面型ウルトラワイド 液晶ディスプレイ(3440x1440/VAパネル/sRGB 99%/HDR10/DP/HDMIx2/TypeC(PD65W)/高さ調整/3年保証)

    LG
    ¥64,980税込¥71,478
    1個
    8日以内出荷
    大量の情報を収集、処理、分析する必要があるコンテンツクリエイターやビデオ編集者、ウェブデザイナー、イラストレーター、グラフィックデザイナー、アプリ開発者、プログラマー、投資家など、あらゆるエキスパートに。一般的なアスペクト比16:9と比べ、33%広い横幅の21:9のウルトラワイド画面と高解像度3440x1440は、圧倒的な情報量の表示と効率的な作業領域を提供します。アスペクト比21:9はシネスコサイズの映画とほぼ同じ縦横比です。16:9で表示されてしまう没入感を阻害する黒帯を表示せず、画面いっぱいに表示される映画を楽しめます。USB Type-Cポートは1本のケーブルで、様々なデバイスとつながり、データ転送や65Wまでの充電(USB Power Delivery)に対応するので、狭いスペースしかなくても、すっきりとしたホームオフィス環境を作り上げることができます。2つのUSB ダウンストリームは、PC接続時には、USBハブとして使用できます。また、映像入力用の端子としてHDMIを2ポート、DisplayPort、ヘッドホン(3極)端子と多様な端子類を実装しています。80mmの高さ調整、前:-5゜~後:15°のチルト(縦角度調整)に対応。姿勢や使用環境に合わせた画面の配置が可能です。また、3辺フレームレスかつ非常にスリムなボディは省スペースで、オフィスや自宅のインテリアにスムーズに溶け込みます。
    サイズ(inch)34表面処理アンチグレアコントラスト比4000:1解像度3440×1440出入力端子DisplayPort入力×1、HDMI入力×2、ヘッドホン(ステレオミニジャック)×1、USB Type-C×1アスペクト比21:9パネル駆動方式VA
  • 31.5インチ4Kスマートモニター(3840x2160/WebOS/ワイヤレス対応/IPS/HDMIx2/TypeC(PD65W)/スピーカー/高さ調整/スイベル/ピボット/ホワイト筐体/3年保証) LG

    31.5インチ4Kスマートモニター(3840x2160/WebOS/ワイヤレス対応/IPS/HDMIx2/TypeC(PD65W)/スピーカー/高さ調整/スイベル/ピボット/ホワイト筐体/3年保証)

    LG
    1個
    取扱停止中
    LG Smart Monitorに「タッチパネル機能」を搭載。大画面の31.5インチ 4K IPSディスプレイが、直感的なタッチ操作可能になりました。webOSを標準搭載。PCや映像表示装置に接続しなくても、多くのコンテンツを視聴いただけます。視野角が広く高精細な4K(3840x2160)IPSディスプレイはDCI-P3 95%の色域に対応し、精緻な色彩表現で高画質な映像を提供します。さらに、パネルはタッチ操作に対応しており、直感的で簡単な操作が可能です。驚くほど精巧で真に迫るリアルな映像をお楽しみください。webOSは、TVer、Netflix、Disney+、Amazon Prime Video、Apple TV、YouTubeなどのストリーミングサービスを使用してさまざまなコンテンツをお楽しみいただけます。また、5W+5Wの高出力ステレオスピーカーを搭載。付属しているリモコンやLG ThinQアプリで、手軽に操作可能です。USB Type-C ポートは1本のケーブルで、様々なデバイスとつながり、データ転送や65Wまでの充電(USB Power Delivery)に対応するので、狭いスペースしかなくても、すっきりとしたホームオフィス環境を作り上げることができます。AirPlay 2またはMiracastを使用して、簡単にPCやスマートデバイスのコンテンツをモニターに共有できます。また、スマホやタブレットの音楽をBluetooth経由でいつでもお楽しみいただけます。3辺フレームレスかつ非常にスリムなボディは省スペースで、オフィスや自宅のインテリアにスムーズに溶け込みます。スタンドは、チルト、スイベル及び高さ調整、ピボット機能を搭載。さらに、モニター本体は、オートピボットに対応しており、上下を検知して自動で表示を切り替え、縦でも横でも自由に使えます。
    サイズ(inch)31.5表面処理グレアコントラスト比1000:1解像度3840×2160色(本体)ホワイトアスペクト比16:9入出力端子HDMI、USB Type-Cパネル駆動方式IPS
  • 液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/HDMI×2、USB Type-C/ブラック/スピーカー:あり/フルHD/IPS/ブルーライト低減/フリッカーセーフ/液晶パネル・バックライト3年保証 LG

    液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/HDMI×2、USB Type-C/ブラック/スピーカー:あり/フルHD/IPS/ブルーライト低減/フリッカーセーフ/液晶パネル・バックライト3年保証

    LG
    ¥33,980税込¥37,378
    1台
    翌日出荷
    ノングレア、100Hzパネル、3辺フレームレスデザイン、USB Type-C PD65W対応、昇降80mm、ブルーライト低減モード、フリッカーセーフ、2W+2Wスピーカー搭載、3年保証
    表面処理アンチグレアコントラスト比1300:1解像度1920×1080色(本体)ブラックアスペクト比16:9入出力端子HDMI、ヘッドホン(ステレオミニジャック)、USB Type-Cモニターサイズ23.8型パネル駆動方式IPS
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
"pd65w" LG 【通販モノタロウ】