カテゴリ
- パソコン/周辺機器(6)
絞り込み
ブランド
- LG
- モノタロウ(2)
- ATEN(11)
- イメージニクス(11)
- ADTECHNO(エーディテクノ)(9)
- サンワサプライ(7)
- 塚本無線(7)
- ASUS(エイスース)(6)
- StarTech.com(5)
- j5 create(4)
- ローランド(4)
- EPSON(3)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(3)
- Gefen(3)
- BenQ(ベンキュー)(2)
- ブロードウォッチ(2)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(1)
- エレコム(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- マザーツール(1)
- ブランドをもっと見る
「sdi hdmi」の検索結果

手術用モニター 31.5インチ8MP Surgical Monitor 3G-SDI
LG¥799,800税込¥879,7801台7日以内出荷31.5インチ8メガピクセル(3840×2160)。HDR10に対応。PIP、4画面PBP/ミラー表示、回転表示機能。フェイルオーバー機能。防水・防塵規格 IP35(前面)/IP32(本体)対応付属品AC-DC アダプター:○ / キャリブレーションレポート:○ / DisplayPortケーブル:○ / HDMIケーブル(カラー / 長さ):○ / 電源コード:○仕様機械式電源スイッチその他【色域】sRGB 99%(CIE1931)質量(kg)スタンド非装着時:12.4タイプ外部電源アダプター消費電力(W)(オフ時)0.3以下出力【DC】19V、6.32A表面処理保護ガラス(1.6t、低反射、指紋防止)機能【ブラックスタビライザー】○【自動輝度較正】○【色温度】6500K / 7500K / 9300K / Manual(5000K~10000K)【DICOM Compliant】○【フェイルオーバー機能】○【フリッカーセーフ】○【HDR10】○【HDR効果】○【ホットキー】○(2ボタン)【ハードウェアキャリブレーション対応】○【PBP(2PBP / 3PBP / 4PBP)【PIP】○【回転 & ミラーモード】○【Smart Energy Saving】○【Super Resolution+】○最大消費電力(W)120コントラスト比1000:1画素ピッチ0.18159×0.18159表示色約10.7億色(10bit)解像度3840×2160視野角178°(水平)/ 178°(垂直)応答速度5ms(GTG Faster設定時)VESAマウント(mm)200×100/100×100安全規格CE:○ / EN(60601-1 / 60601-1-2):○ / EN(60950-1 / 55032 / 55024):○ / FDA:Class I / GMP:○ / IEC(60601-1 / 60601-1-2):○ / IEC(60950-1 / 55032 / 55024):○ / 防水保護等級:IP35 / IP32 / ISO13485:○ / KGMP:○ / MFDS:○ / REACH:○ / ROHS指令:○ / UL(cUL):○ / 耐衝撃性防犯:IK06 / WEEE:○入力電源100~240V(50/60Hz)色(本体)ホワイト出入力端子3G-SDI:○ / DisplayPort:×2(入力×1 / 出力×1) / DVI-D:×2(入力×1 / 出力×1) / HDMI入力:×1 / RS-232C:○ / USBダウンストリーム:USB Type-A ×1(USB2.0) / USBアップストリーム:USB Type-A ×1(USB2.0)画面サイズ31.5インチアプリケーションLG Calibration Studioアスペクト比16:9パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)800
手術用モニター 31.5インチ8MP Surgical Monitor 12G-SDI
LG¥959,800税込¥1,055,7801台7日以内出荷31.5インチ8メガピクセル(3840×2160)。HDR10に対応。フェイルオーバー機能。12G-SDIをサポート。PIP、4画面PBP/ミラー表示、回転表示機能。防水・防塵規格 IP35(前面)/IP32(本体)対応付属品AC-DC アダプター:○ / キャリブレーションレポート:○ / DisplayPort ケーブル:○ / HDMI ケーブル:○ / 電源コード:○仕様機械式電源スイッチその他【色域】sRGB 99%(CIE1931)質量(kg)(スタンド非装着時)13.5タイプ外部電源アダプター消費電力(W)(オフ時)0.3以下出力【DC】24V、7.5A表面処理保護ガラス(1.6t、低反射、指紋防止)機能【ブラックスタビライザー】○【自動輝度較正】○【色温度】6500K / 7500K / 9300K / Manual(5000K~10000K)【DICOM Compliant】○【フェイルオーバー機能】○【フリッカーセーフ】○【HDR10】○【HDR効果】○【ホットキー】○(2ボタン)【ハードウェアキャリブレーション対応】○【PBP】2PBP / 3PBP / 4PBP【PIP】○【回転&ミラーモード】○【Smart Energy Saving】○【Super Resolution+】○最大消費電力(W)180コントラスト比1000:1画素ピッチ0.18159×0.18159表示色約10.7億色(10bit)解像度3840×2160視野角178°(水平)/ 178°(垂直)応答速度5 ms(GTG Faster設定時)VESAマウント(mm)200×100/100×100安全規格CE:○ / EN(60601-1 / 60601-1-2):○ / EN(60950-1 / 55032 / 55024):○ / FDA:Class I / GMP:○ / IEC(60601-1 / 60601-1-2):○ / IEC(60950-1 / 55032 / 55024):○ / 防水保護等級:IP35 / IP32 / ISO13485:○ / KGMP:○ / MFDS:○ / REACH:○ / ROHS指令:○ / UL(cUL):○ / 耐衝撃性(IK06):○ / WEEE:○入力電源100~240V(50/60Hz)色(本体)ホワイト出入力端子12G-SDI:○(BNC入出力×1、BNC入出力×4) / 3G-SDI:○ / DisplayPort:×2(入力×1 / 出力×1) / DVI-D:×2(入力×1 / 出力×1) / HDMI入力:×1 / RS-232C:○ / USBダウンストリーム:USB Type-A ×1(USB2.0) / USBアップストリーム:USB Type-A ×1(USB2.0)画面サイズ31.5インチアプリケーションLG Calibration Studioアスペクト比16:9パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)800
手術用モニター 55インチ8MP 4K IPS Surgical Monitor
LG¥1,798,000税込¥1,977,8001台7日以内出荷55型4K(3840x2160)IPS。HDR10。ミラーモードと回転モード。フェイルオーバー入力切り替え。12G-SDI対応。最大4PBP、PIP付属品電源コード:○(2.8m) / HDMIケーブル:○(1.8m) / DisplayPortケーブル:○(1.8m) / クイックセットアップガイド:○ / 保証書:○その他【色域】DCI-P3 86%質量(kg)セット(スタンドなし):34.8消費電力(W)(オフ時)0.3以下表面処理保護ガラス(3.1t、反射防止、指紋防止)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)セット(スタンドなし):1283×769×68機能【HDR】○(HDR10対応)【HDCP】○(HDCP2.2)【Smart Energy Saving】○【Super Resolution+】○【ハードウェアキャリブレーション】○【オートハードウェアキャリブレーション】○【PIP】○【PBP】○(2PBP/3PBP/4PBP対応)【ユニフォミティ】○【ブラックスタビライザー】○【自動輝度較正】○【DICOM Compliant】○【フェイルオーバー機能】○【SDI】○(12G-SDI 入力×4/出力×4/SFP対応)【回転&ミラーモード】○【LG Calibration Studio】○最大消費電力(W)180コントラスト比1100:1画素ピッチ0.315×0.315表示色約10.7億色解像度3840×2160保証期間ご購入日から5年間または製品使用時間が20000時間以内(バックライト含む)に輝点(同じ色で光りっぱなしのピクセル)が1個でもあった場合、保証期間内に限り無償修理対象。視野角178° / 178°(CR≧10)応答速度5ms(GTG 応答速度Faster設定時)VESAマウント(mm)200×200/300×300安全規格ROHS指令:○ / J-Moss:○ / VCCI:クラスA / UL(cUL):○ / CE:○ / FDA Registration (Class I) / ISO13485:○ / IEC (60601-1 / 60601-1-2):○ / IEC (60950-1 / 55032、55024):○ / EN (60601-1 / 60601-1-2):○ / EN (60950-1 / 55032、55024):○ / IP(Front / Except for front):IP45 / IP32 / Vandal-proof:IK06入力電源100-240V、50/60Hz色(本体)ホワイト出入力端子DVI-D入力:1 / HDMI入力:1 / DisplayPort入力:1(Ver.1.2) / RS-232C:1 / USBダウンストリーム:1(USB 3.0) / DVI-D出力:1 / DisplayPort出力:1画面サイズ55インチアスペクト比16:9表示有効寸法(mm)1210×680パネル駆動方式IPSリフレッシュレート(Hz)DVI:56-61/HDMI:56-61/DisplayPort:56-61輝度(cd/m2)680
手術用モニター 31.5インチ 4K Mini-LED IPS Surgical Monitor
LG¥1,098,000税込¥1,207,8001台7日以内出荷ミニLED搭載31.5インチ 4K (3840x2160)。DCI-P3 98% (CIE1976)。保護ガラス(オプティカルボンディング、反射防止、指紋防止、Anti-glare)。最大4PBP、PIP / 12G-SDI対応。防水規格IP45(前面)、IP32(前面以外)、耐衝撃保護等級IK06付属品電源コード:○ / AC-DC アダプター:○ / HDMIケーブル:○ / DisplayPortケーブル:○ / クイックセットアップガイド:○ / 保証書:○その他【色域】DCI-P3 98%質量(kg)セット(スタンドなし):9.7消費電力(W)(オフ時)0.3以下表面処理保護ガラス(オプティカルボンディング、反射防止、指紋防止、アンチグレア)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)セット(スタンドなし):751×470×65機能【フリッカーセーフ】○【Smart Energy Saving】○【Super Resolution+】○【色温度】○(6500K / 7500K / 9300K、マニュアル設定 5000K~10000K)【ハードウェアキャリブレーション】○(LG Calibration Studio対応)【工場出荷時キャリブレーション済】○【PIP】○【PBP】○(2PBP / 3PBP / 4PBP対応)【ブラックスタビライザー】○【自動輝度較正】○【フェイルオーバー機能】○【SDI】○(3G-SDI / 12G-SDI、入力×4 / 出力×4)【回転&ミラーモード】○【LG Calibration Studio】○最大消費電力(W)130コントラスト比1000:1画素ピッチ0.18159×0.18159表示色約10.7億色解像度3840×2160操作【OSD操作】電源スイッチ + 10ボタン保証期間ご購入日から5年間または製品使用時間が20000時間以内(バックライト含む)に輝点(同じ色で光りっぱなしのピクセル)が1個でもあった場合、保証期間内に限り無償修理対象。視野角178° / 178°(CR≧10)応答速度14ms(GTG)、5ms(GTG 応答速度Faster設定時)VESAマウント(mm)200×100/100×100安全規格ROHS指令:○ / J-Moss:○ / UL(cUL):○ / CE:○ / FDA:510(K) (Class II) / ISO13485:○ / IEC (60601-1 / 60601-1-2):○ / IEC (60950-1 / 55032、55024):○ / EN (60601-1 / 60601-1-2):○ / EN (60950-1 / 55032、55024):○ / IP(Front / Except for front):IP45 / IP32 / Vandal-proof:IK06入力電源100-240V、50/60Hz色(本体)ホワイト出入力端子DVI-D入力:1 / HDMI入力:1 / DisplayPort入力:1 / RS-232C:1 / USBアップストリーム:1(USB 3.0) / USBダウンストリーム:1(USB 3.0)画面サイズ31.5インチアスペクト比16:9表示有効寸法(mm)697×392パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)800(ピーク時:2000)
手術用モニター 27インチ 2MP Surgical Monitor
LG¥359,800税込¥395,7801台7日以内出荷27 インチ FHD IPS ディスプレイ (1920x1080)。sRGB 115% (深赤)。Brightness Stabilization。防塵 & 防水。Protection Glass。フリッカー セーフ付属品AC-DC アダプター:○ / キャリブレーションレポート:○ / DVI-Dケーブル(カラー / 長さ):○ / D-Sub 15ピンアナログケーブル:○ / HDMIケーブル(カラー / 長さ):○ / 電源コード:○仕様機械式電源スイッチその他【色域】sRGB 99%(CIE1931)質量(kg)スタンド非装着時:7.7タイプ外部電源アダプター消費電力(W)(オフ時)0.3以下出力【DC】19V、6.32A表面処理保護ガラス(1.6t、低反射、指紋防止)機能【ブラックスタビライザー】○【自動輝度較正】○【DICOM Compliant】○【フェイルオーバー機能】○【フリッカーセーフ】○【ホットキー】○(2ボタン)【ハードウェアキャリブレーション対応】○【PBP】2PBP【PIP】○【Smart Energy Saving】○【Super Resolution+】○最大消費電力(W)120色温度6500K / 7500K / 9300K / Manual(5000K~10000K)コントラスト比1000:1画素ピッチ0.3114×0.3114表示色約10.7億色(10bit)解像度1920×1080視野角178°(水平) / 178°(垂直)応答速度5ms(GTG Faster設定時)VESAマウント(mm)200×100/100×100安全規格CE:○ / EN(60601-1 / 60601-1-2):○ / EN(60950-1 / 55032 / 55024):○ / FDA:Class I / GMP:○ / IEC(60601-1 / 60601-1-2):○ / IEC(60950-1 / 55032 / 55024):○ / 防水保護等級:IP35 / IP32 / ISO13485:○ / KGMP:○ / MFDS:○ / REACH:○ / ROHS指令:○ / UL(cUL):○ / 耐衝撃性防犯:IK06 / WEEE:○入力電源100~240V(50/60Hz)色(本体)ホワイト出入力端子3G-SDI:○ / コンポーネント(解像度):○ / DVI-D:×2(入力×1 / 出力×1) / D-Sub 15pin アナログ入力:○ / HDMI入力:×1 / RS-232C:○ / USBダウンストリーム:USB Type-A ×1(USB3.0) / USBアップストリーム:USB Type-A ×1(USB3.0)画面サイズ27インチアプリケーションLG Calibration Studioアスペクト比16:9パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)1000
手術用モニター 8メガピクセル 外科用 Surgical Monitor
LG¥549,800税込¥604,7801台7日以内出荷27インチ 8メガピクセル(3840×2160)。直下型1500エリア駆動Mini LEDバックライト。sRGB 100%+赤色強化。ピーク輝度 2000cd/m2 / HDR対応。防水防塵規格 前面IP45/ 背面IP32対応付属品AC-DC アダプター:○ / キャリブレーションレポート:○ / DisplayPortケーブル:○ / HDMIケーブル(カラー/長さ):○ / 電源コード:○仕様機械式電源スイッチその他【色域】DCI-P3 98%(CIE1976)質量(kg)スタンド非装着時:8タイプ外部電源アダプター消費電力(W)(オフ時)0.3以下出力【DC】19V、6.32A表面処理保護ガラス(1.3t、低反射、指紋防止、光学接着)機能【ブラックスタビライザー】○【自動輝度較正】○【色温度】6500K / 8500K / 9300K / Manual(5000K~10000K)【DICOM Compliant】○【フェイルオーバー機能】○【フリッカーセーフ】○【HDR10】○【HDR効果】○【ホットキー】○(2ボタン)【ハードウェアキャリブレーション対応】○【PBP(ピクチャーバイピクチャー)】2PBP / 3PBP / 4PBP【PIP(ピクチャーインピクチャー)】○【回転&ミラーモード】○【Smart Energy Saving】○【Super Resolution+】○最大消費電力(W)120コントラスト比1000:1画素ピッチ0.1554×0.1554表示色約10.7億色(10bit)解像度3840×2160視野角178° / 178°応答速度5 ms(GTG Faster設定時)VESAマウント(mm)200×100/100×100安全規格CE:○ / EN (EN 60601-1 / EN 60601-1-2):○ / EN (EN 60950-1 / EN 55032、55024):○ / FDA:Class I / GMP:○ / IEC (IEC 60601-1 / IEC 60601-1-2):○ / IEC (IEC 60950-1 / IEC 55032、55024):○ / 防水保護等級:IP45 / IP32 / ISO13485:○ / KC(韓国):○ / KGMP:○ / MFDS:○ / REACH:○ / ROHS指令:○ / UL(cUL):○ / 耐衝撃性防犯:IK06 / WEEE:○入力電源100~240V(50/60Hz)色(本体)ホワイト出入力端子3G-SDI:○ / DisplayPort入力:×2(入力×1 / 出力×1) / DVI-D入力:×2(入力×1 / 出力×1) / HDMI入力:×1 / RS-232C:○ / USBダウンストリーム:USB Type-A ×1(USB3.0) / USBアップストリーム:USB Type-A ×1(USB3.0)画面サイズ27インチアプリケーションLG Calibration Studioアスペクト比16:9パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)800