カテゴリ
- パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
- LG
- マキタ(2)
- RotopaX(ロトパックス)(7)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(5)
- Acer(エイサー)(4)
- 3M(スリーエム)(3)
- Vesrah(3)
- TOA(1)
- TRUSCO(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- ハリケーン(1)
- 山洋電気(1)
- 栃木屋(1)
- ハスクバーナ(1)
- CONTEC(コンテック)(1)
- メディアカバーマーケット(1)
「tm001g」の検索結果
特価

LG ゲーミング モニター 39型 UltraGear OLED 39GS95QE-B
LG¥289,800税込¥318,7801台5日以内出荷39インチ 21:9 有機EL 800R曲面型ウルトラワイド(3440×1440)。ピーク輝度 1300cd/m2 マイクロレンズアレイ採用有機ELパネル。リフレッシュレート 240Hz。応答速度 0.03ms(GTG) / VESA ClearMR 13000。VESA DisplayHDR(TM) True Black 400 / コントラスト比 1,500,000:1。NVIDIA(R) G-SYNC(R) Compatible / AMD FreeSync(TM) Premium Pro テクノロジー / VESA AdaptiveSyncその他【リフレッシュレート】最大0.266×0.266mm【色域】DCI-P3 98.5%質量(kg)【スタンド装着時】10.4【スタンド非装着時】7表面処理非光沢寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【スタンド装着時】888 × 491~611 × 310【スタンド非装着時】888 × 404 × 198コントラスト比1500000:1画素ピッチ0.266×0.266mm表示色約10.7億色解像度3440×1440視野角178°/ 178°(CR≧10)応答速度0.03ms (GTG)入力電源100-240V(50/60Hz)色(本体)ブラック出入力端子DisplayPort入力×1、DisplayPortバージョン×1.4、HDMI入力×2、ヘッドホン(ステレオミニジャック)×1、USBダウンストリーム×2(USB 3.0)、USBアップストリーム×1(USB 3.0)曲率半径800Rアスペクト比21:9最大輝度(cd/m2)1300(APL 1.5%)モニターサイズ39パネル駆動方式OLED有効表示寸法(幅W×高さH)(mm)915×383輝度(cd/m2)275
クリニカルレビュー用モニター 24インチ2.3MP IPS Clinical Review Monitor
LG¥129,800税込¥142,7801台7日以内出荷24インチ 2MP(1920×1200) IPSディスプレイ。輝度600cd/m2(代表値)。内蔵正面補正センサー。フォーカスビューモード/病理モード。デイジーチェーン。双方向のオートピボット付属品電源コード:○(1.8m) / AC-DCアダプター:○ / 電源延長ケーブル:- / D-Sub15ピンアナログケーブル:- / DVI-Dケーブル:○(1.8m) / HDMIケーブル:○(1.8m) / DisplayPortケーブル:○(1.8m) / DisplayPort-MiniDisplayPortケーブル:- / Thunderboltケーブル:- / USBケーブル:○(1.8m) / USB Type-Cケーブル:- / USB Type-C-A変換ケーブル:- / USB Type-C-A変換コネクタ:- / リモコン:- / 電池:- / クイックセットアップガイド:○ / 取扱説明書:- / 保証書:○ / ケーブルホルダー:- / 取付用ネジ:- / 保護シート:- / マウスパッド:- / キャリブレーションセンサー:- / その他:-その他【色域】NTSC 70%質量(kg)スタンドあり:7.1 / スタンドなし:4.35消費電力(W)38 / (オフ時)0.3以下 / (待機時)0.5角度(°)【スイベル】45、【チルト】前 -5 / 後 25、【ピボット】左90 / 右90表面処理アンチグレア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)スタンドあり:574×409~559×248/スタンドなし:574×382×59機能【HDR対応方式】-【HDR認証】-【HDCP】HDCP1.4【一般機能【フリッカーセーフ】○【ブルーライト低減モード】○【Live Color Low Blue Light】-【色調整】-【Smart Energy Saving】○【Super Resolution+】○【Dynamic Tone Mapping】-【ハードウェアキャリブレーション】-【PIP】-【PBP】-【自動輝度センサー】-【FILMMAKER MODE(TM)】-【デイジーチェーン】○(1920×1080 @ 60Hz)【音声機能【バーチャルサウンド】-【DTS Headphone】X(R)】-【DTS(R) Virtual】X(TM)】-【オートボリュームレベリング】-【Pixel Sound】-【ゲーミング機能【VRR】-【AMD FreeSync(TM) テクノロジー】-【NVIDIA G-Sync Compatible】-【NVIDIA G-Sync(TM) テクノロジ】-【VESA Adaptive-Sync】-【VESA Dual-Mode】-【DAS Mode】-【1ms Motion Blur Reduction】-【ブラックスタビライザー】○【クロスヘア】-【アンビエントライト】-【FPSカウンター】-【E-Sports Mode】-最大消費電力(W)65コントラスト比1000:1画素ピッチ0.27×0.27最大解像度1200×1920表示色約1.677万色解像度D-Sub15pinアナログ入力:-/DVI-D入力:1920×1200@61Hz/HDMI入力:1920×1200@61Hz/DisplayPort入力:1920×1200@61Hz/MiniDisplayPort入力:-/USBType-C(TM):-視野角178° / 178°(CR≧10)応答速度5ms(GTG 応答速度Faster設定時)VESAマウント(mm)100×100スピーカーなし入力電源100-240V、50/60Hz色(本体)ブラック出入力端子【入力】D-Sub 15pinアナログ:- / DVI-D:1 / HDMI:1 / DisplayPort:1 / Mini DisplayPort:- / USB Type-C(TM):- / オーディオ入力:- / オーディオ入力:- / RS-232C:- / LAN端子(RJ45):-、【出力】ヘッドホン(ステレオミニジャック):- / オーディオラインアウト:- / 光デジタル出力(S/PDIF):- / DVI-D出力:- / DisplayPort出力:1画面サイズ24インチ高さ調整範囲(mm)150アスペクト比16:10表示有効寸法(mm)324×518パネル駆動方式IPSリフレッシュレート(Hz)D-Sub15pinアナログ:-/DVI:56~61/HDMI:56~61/DisplayPort:56~61/USBType-C(TM):-輝度(cd/m2)600USBUSBアップストリーム:2(USB 3.0) / USBダウンストリーム:2(USB 3.0) / USB Type-C(TM):- / USB入力:- / USB Type-C:- / DisplayPort Alternate Mode:- / USB Power Delivery:- / データ転送:-