カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
  • サン電子
  • SMC(38)
  • ホンダ(30)
  • マスプロ電工(11)
  • 日本アンテナ(6)
  • SHIMANO(シマノ)(3)
  • エスコ(2)
  • 関西通信電線(2)
  • DXアンテナ(2)
  • SHOWA(ショーワグローブ)(1)
  • 日研工作所(1)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
  • アイゼン(1)
  • 中川ケミカル(1)
  • KSフィルター(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cs710」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • CS・BS・UHFブースタ サン電子

    CS・BS・UHFブースタ

    サン電子
    33,980税込37,378
    1個
    当日出荷
    4K・8K 衛星放送・3224MHz対応品。 バンド切換スイッチによりUHF、CATVの切換が容易に行える為、受信方法が決まっていない場合でも事前に設置が可能です。(SMB-K30W) 出力モニタ端子を1分岐出力に切り換える事が可能となり、テレビ端子などの増設に対応できます。(SMB-K30W) 雨水の浸入を軽減する筐体設計を採用しています。 環境に配慮したRoHS 指令対応品です。
    切換方式混合(CS・BS・UHF・FM)、単独(CS・BS/UHF・VHF・FM)質量(g)660電源(CS・BSコンバータ)DC15V最大4W(CS・BS入力端子より送電)、(UHFプリアンプ)DC15V最大100mA(UHF入力単独端子より送電)電源電圧AC100V(50/60Hz)、DC15V(出力端子より重畳)消費電力【AC100V】(本体のみ)3W、UHFプリアンプ100mA送電時:4.5W、CS・BSコンバータ4W送電時:7.5W、CS・BSコンバータ4W送電、UHFプリアンプ100mA送電時9.5W【DC15V】本体のみ140mA、UHFプリアンプ100mA送電時:240mA、CS・BSコンバータ4W送電時:410mA、CS・BSコンバータ4W送電、UHFプリアンプ100mA送電時:510mA出力インピーダンス(Ω)75(F形)入力インピーダンス(Ω)(FM)75(F形)、(UHF)75(F形)、(CS・BS-IF)75(F形)周波数帯域(MHz)(FM)76~222、(UHF)470~710、(CS・BS-IF)1000~3224電圧定在波比(FM)2.5以下、(UHF)2.5以下、(CS・BS-IF)2.5以下雑音指数(dB)(FM)-、(UHF)2.5以下、(CS・BS-IF)9.0以下利得(dB)(FM)-3以下、(UHF)32~37、(CS・BS-IF)24~30/32~38定格出力(dBμV)(FM)-、(UHF)105(9波)、(CS・BS-IF)95/103(48波)利得調整範囲(dB)(FM)-、(UHF)0~-10以上(連続可変)、(CS・BS-IF)0~-10以上(連続可変)入力ATT(dB)(FM)-、(UHF)0、-10(切換式)、(CS・BS-IF)0、-10(切換式)
  • 電源分離型利得切換式CS・BS・UHFブースタ サン電子

    電源分離型利得切換式CS・BS・UHFブースタ

    サン電子
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷
    「施工しやすく調整・メンテナンスも快適」施工のしやすさを追求した電源分離型利得切替式ブースタです。利得切替が出来る機能性に加え、ワンタッチプレート構造を採用し施工性を大幅に改善しました。付属の取付金具を設置した後、ブースタ本体の着脱がワンタッチで可能となるワンタッチプレートを新たに開発、取付後もケーブル接続や利得調整を手元で行うことができます。また、メーカー地デジ用UHF平面アンテナ(WAVE-GATE -WGシリーズ-)と組み合わせることで、ブースタの背面取付を実現。本体デザインも一新し、住宅の美観を阻害しないシンプルなデザインを採用しています。・「手元で作業しワンタッチで取付」本体を取付金具で設置した後、機器本体の取付がワンタッチで着脱可能となるプレート構造を新たに開発(ワンタッチプレート構造)しました。ケーブル接続や利得調整など手元で作業した後、ワンタッチで本体の固定が可能となります。・「新型平面アンテナ背面に取付可能」メーカー平面アンテナWGシリーズ(別売)と組み合わせることで、本商品を直接アンテナに取り付けることができます。平面アンテナ対象機種:WG20-□計5機種、WG20V-□計5機種、WG26-□計5機種。※□には本体色によってW、B、G、C、Kが入ります。・「利得切替機能を搭載」UHF帯域は3段階、CS・BS帯域は2段階の利得切換機能を搭載することで、幅広いシーンに対応します。・「デザインを一新、シンプルに」家の美観を損なわないシンプルでデザインへと一新しました。従来品と比較し、筐体の色をモノトーンに落とし、カバー表面デザインを変更しました。
    仕様適正入力レベル:UHF 40dB~80dB(90)、CS・BS-IF 45dB~79dB(2 89)質量(g)増幅部315、電源部210、個装箱梱包1000電圧(V)本体のみ:DC15V 0.15A(出力端子より重畳)、UHFプリアンプ0.05A送電時:DC15V 0.20A、CS・BSコンバータ4W送電時:DC15V 0.42A、CS・BSコンバータ4W・UHFプリアンプ0.05A送電併用時:DC15V 0.47A消費電力(W)運用:本体のみ 3.2、 UHFプリアンプ0.05A送電時 4.2、 CS・BSコンバータ4W送電時 8.8、CS・BSコンバータ4W・UHFプリアンプ0.05A送電併用時 10.0電源UHFプリアンプ:DC15V 最大0.05A(UHF入力端子から送電)、コンバータ:DC15V 最大4W(CS・BS入力端子から送電)定格出力レベル:UHF 105dB(9波)、CS・BS-IF 96dB/104dB(50波)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)増幅部88.5×117×57 、電源部101×77×32、個装箱220×135×60出力インピーダンス(Ω)UHF 75(F形)、CS・BS-IF 75(F形)周波数帯域(MHz)UHF 470~710、 CS・BS-IF 1032~3224RoHS指令(10物質対応)対応標準利得(dB)UHF45、35、25(入力レベル調整、切換式)、CS・BS-IF 27/35、17/25(入力レベル調整、切換式)雑音指数(dB)UHF 1.5以下 (※4 1.8以下)、CS・BS-IF 7.0以下VSWRUHF 3.0以下、CS・BS-IF 2.5以下
  • CS・BS・CATV双方向/UHFブースタ サン電子

    CS・BS・CATV双方向/UHFブースタ

    サン電子
    54,980税込60,478
    1個
    3日以内出荷
    4K・8K 衛星放送・3224MHz対応品。 バンド切換スイッチによりUHF、CATVの切換が容易に行える為、受信方法が決まっていない場合でも事前に設置が可能です。(SMB-K30W) 出力モニタ端子を1分岐出力に切り換える事が可能となり、テレビ端子などの増設に対応できます。(SMB-K30W) 雨水の浸入を軽減する筐体設計を採用しています。 環境に配慮したRoHS 指令対応品です。
    切換方式混合(CS・BS・CATVまたはUHF)、単独(CS・BS/CATVまたはUHF)質量(g)700電源(CS・BSコンバータ)DC15V最大4W(CS・BS入力端子より送電)、(UHFプリアンプ)DC15V最大100mA(UHF入力単独端子より送電)電源電圧AC100V(50/60Hz)消費電力本体のみ:5.0W、UHFプリアンプ100mA送電時:7.0W、CS・BSコンバータ4W送電時:9.5W、CS・BSコンバータ4W、UHFプリアンプ100mA送電時:11.5W出力インピーダンス(Ω)75(F形)入力インピーダンス(Ω)(CATV上り)75(F形)、(CATV下り)75(F形)、(UHF)75(F形)、(CS・BS-IF)75(F形)周波数帯域(MHz)(CATV上り)10~60、(CATV下り)70~770、(UHF)470~710、(CS・BS-IF)1000~3224電圧定在波比(CATV上り)2.5以下、(CATV下り)2.5以下、(UHF)2.5以下、(CS・BS-IF)2.5以下雑音指数(dB)(CATV上り)6以下、(CATV下り・UHF)7以下、(CS・BS-IF)9以下利得(dB)【出力端子】(CATV上り)18~23、(CATV下り)25~31、(UHF)28~35、(CS・BS-IF)24~30/32~38【1分岐出力端子】(CATV上り)8~13、(CATV下り)15~21、(UHF)18~25、(CS・BS-IF)12~20/17~25定格出力(dBμV)【出力端子】(CATV上り)110(4波)、(CATV下り)95(74波)、(UHF)105(9波)、(CS・BS-IF)95/103(48波)【1分岐出力端子】(CATV上り)110(4波)、(CATV下り)85(74波)、(UHF)95(9波)、(CS・BS-IF)85/90(48波)利得調整範囲(dB)(CATV上り)-、(CATV下り)0~-10以上(連続可変)、(UHF)0~-10以上(連続可変)、(CS・BS-IF)0~-10以上(連続可変)入力ATT(dB)(CATV上り)0、-10(切換式)、(CATV下り・UHF)0、-5/-10、-25(加算式最大-35dB)、(CS・BS-IF)0、-10(切換式)
  • 電源分離型利得切替式CS・BS・UHFブースタ サン電子

    電源分離型利得切替式CS・BS・UHFブースタ

    サン電子
    45,980税込50,578
    1台
    10日以内出荷
    新4K8K放送に対応したCS・BS・UHFブースターです。BS110°CSデジタル放送・地上デジタル放送に適しています。 利得切替機能を搭載しているため、強電界から弱電界まで幅広い受信環境に対応可能です。 妨害信号の飛び込みを防ぐ高シールドタイプ。 UHFプリアンプ用電源スイッチを搭載、送電状態をパイロットランプで確認できます。
    仕様●寸法:本体/高さ92×幅117×奥行52mm、電源部/高さ101×幅77×奥行32mm●質量(g):本体/300g、電源部/210g●運動消費電力:本体のみ3.2W(DC15V150mA)、UHFプリアンプ送電時/4.2W(DC15V200mA)、CS/BSコンバータ4W・送電時8.8(DC15V420mA)、UHDプリアンプ・CS・BSコンバータ送電併用時10(DC15V470mA)●周波数帯域:UHF:470~710(ch13~52)、CS・BS-IF:1032~3224●標準利得(db):UHF:45.35.25(入力レベル調整・切替式)、CS BS-IF:27/35.17/25(入力レベル調節・切替式)●適正入力レベル(dbμ):UHF/40~80、CS・BS-IF/45~79●定格出力(dbμ)●▼UHF:105(9波)●▼、CS・BS:96/104(50波)●雑音指数(db以下)●▼UHF:1.5●▼CS・BS-IF:7●入力インピーダンス(Ω):75(F形)●VSWR(以下):UHF:3.0、CS・BS-IF:2.5アズワン品番68-0954-32