カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
  • サン電子
  • BIGM(丸山製作所)(4)
  • OHNO(大野ゴム工業)(3)
  • SMC(2)
  • サトーパーツ(2)
  • サンドビック(2)
  • サンワサプライ(2)
  • パトライト(PATLITE)(2)
  • Vesrah(2)
  • DiodesZetex(2)
  • サンエス(昌和発條製作所)(1)
  • ムラキ(1)
  • NGK(日本特殊陶業)(1)
  • Metallico(1)
  • Hanx(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「db-13-f」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 地デジ用ブースター内蔵屋内外兼用UHFアンテナ SDA-5-2シリーズ サン電子

    地デジ用ブースター内蔵屋内外兼用UHFアンテナ SDA-5-2シリーズ

    サン電子
    8,398税込9,238
    1台
    8日以内出荷から10日以内出荷
    小型ながらアンテナ利得とブースタ利得を合わせて最大26dBの利得を実現。ブースタ内蔵タイプは低雑音ブースタを搭載し。コンパクトながら高性能を実現しました。付属の専用スタンドを使用することで屋内で室内アンテナとしても使用できます。高耐候性のASA樹脂採用により、窓際での設置や屋外での使用に適しています。、やわらかい筐体ラインにコンパクトなデザインで高性能を実現しています。、防水キャップは加工せずにケーブルを通すことができます(4C・5C)
    仕様●寸法:高さ75mm×幅275mm×奥行125mm●質量:本体のみ440g、金具取付時580g、スタンド設置時510g●受信偏波:水平・垂直偏波用(スタンド設置時は水平のみ)●受信チャンネル:13~52ch●動作利得:4~5db●出力インピーダンス:75Ω(F形)●VSWR:2.5以下●前後比:12~18db●電源:DC15V40mA
  • 屋内外兼用 地デジ放送用 UHFアンテナ SDA-5-1シリーズ サン電子

    屋内外兼用 地デジ放送用 UHFアンテナ SDA-5-1シリーズ

    サン電子
    6,498税込7,148
    1台
    10日以内出荷
    小型ながらアンテナ利得4~5dBと高性能を実現。付属の専用スタンドを使用することで屋内で室内アンテナとしても使用できます。高耐候性のASA樹脂採用により、窓際での設置や屋外での使用に適しています。、やわらかい筐体ラインにコンパクトなデザインで高性能を実現しています。、防水キャップは加工せずにケーブルを通すことができます(4C・5C)
    仕様●寸法:高さ75mm×幅275mm×奥行125mm●質量:本体のみ440g、金具取付時580g、スタンド設置時510g●受信偏波:水平・垂直偏波用(スタンド設置時は水平のみ)●受信チャンネル:13~52ch●動作利得(db):4~5●出力インピーダンス:75Ω(F形)●VSWR:2.5以下●前後比:12~18db