カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
- サン電子
- 神保電器(24)
- Panasonic(パナソニック)(2)
「jec-bn-lw6」の検索結果
特価

4K・8K衛星放送対応 テレビ端子(10~3224MHz)
サン電子¥9,998税込¥10,9981箱(10個)3日以内出荷新4K8K衛星放送受信に対応した10~3224MHzまでの超広帯域設計です。 入力端子が左右30度の範囲で可動しますので、最適な角度でご使用いただけます。 衛星アンテナやブースタ用の電源が通過する電源挿入型です。 芯線接触部分は金メッキ仕様になっていますので、高い信頼性を有しています。適合4K・8K対応、CS・BS(3224MHz)、CATV、UHF、FM・VHF色ホワイト質量(g)25寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)24.5×44×28使用箇所テレビ端子1端子型、全端子電流カット端子数1(テレビ出力)電圧定在波比(10MHz~76MHz) 1.3、(76MHz~300MHz) 1.3、(300MHz~770MHz) 1.3、(770MHz~1489MHz) 1.4、(1489MHz~2150MHz) 1.4、(2150MHz~2681MHz) 1.5、(2681MHz~3224MHz) 1.6インピーダンス(Ω)75(F形)挿入損失(dB)(10MHz~76MHz) 0.2、(76MHz~300MHz) 0.2、(300MHz~770MHz) 0.2、(770MHz~1489MHz) 0.3、(1489MHz~2150MHz) 0.3、(2150MHz~2681MHz) 0.4、(2681MHz~3224MHz) 0.5