カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(5)
絞り込み
ブランド
  • サン電子
  • ホンダ(92)
  • グンゼ(3)
  • MAZDA(マツダ)(3)
  • 三菱ふそう(2)
  • エスコ(1)
  • CKD(1)
  • 椿本チエイン(1)
  • INNO(1)
  • Kawasaki(1)
  • コングスバーグ(1)
  • 南海工業(1)
  • カミイソ産商(1)
  • マーナ(1)
  • フジックス[縫製用品](1)
  • KSフィルター(1)
  • AMPHENOL(1)
  • TOWA JAPAN(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「k774」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 4K・8K衛星放送対応 分配器(10~3224MHz) サン電子

    4K・8K衛星放送対応 分配器(10~3224MHz)

    サン電子
    4,598税込5,058
    1個
    3日以内出荷
    4K・8K衛星放送で使用予定の3224MHzまで対応した分配器です。 小型化設計により、取付スペースを取りません。また、亜鉛ダイカストの一体型筐体を採用した高シールド設計になっているため、妨害波の影響を受けにくい仕様となっています。 芯線接触部分は金メッキ仕様になっていますので、高い信頼性を有しています。 全機種とも1端子電流通過型になっています。(電流容量AC30V、1A以下またはDC15V、0.8A以下) 環境に配慮した、RoHS指令対応商品です。
    用途屋内用付属品5CF形コネクタ(端子数分)、木ネジ(2本・本体取付済)適合4K・8K対応、CS・BS(3224MHz)、CATV、UHF、FM・VHFタイプ1端子電流通過型電圧定在波比(10~76MHz)2.5、(76~300MHz)1.6、(300~770MHz)1.8、(770~1489MHz)2.0、(1489~2150MHz)2.0、(2150~2681MHz)2.5、(2681~3224MHz)2.5インピーダンス(Ω)75(F形)端子間結合損失(dB)(10~76MHz)13、(76~300MHz)20、(300~770MHz)18、(770~1489MHz)15、(1489~2150MHz)15、(2150~2681MHz)15、(2681~3224MHz)15
  • 4K8K対応全通電分配器 サン電子

    4K8K対応全通電分配器

    サン電子
    5,798税込6,378
    1個
    3日以内出荷
    タイプ全端子電流通過型電圧定在波比(10~76MHz)2.5、(76~300MHz)1.8、(300~770MHz)1.8、(770~1489MHz)2.0、(1489~2150MHz)2.0、(2150~2681MHz)2.5、(2681~3224MHz)2.5端子間結合損失(dB)(10~76MHz)13、(76~300MHz)20、(300~770MHz)18、(770~1489MHz)15、(1489~2150MHz)15、(2150~2681MHz)15、(2681~3224MHz)15
  • 4分配器 4K8K衛星放送対応 らくらくコネクタ(F-5L)付属  全端子電通型 サン電子

    4分配器 4K8K衛星放送対応 らくらくコネクタ(F-5L)付属 全端子電通型

    サン電子
    4,998税込5,498
    1個
    3日以内出荷
    簡単接続を実現した、らくらくコネクタ(F-5L)が付属された4K8K衛星放送対応(10~3224MHz)の分配器です。らくらくコネクタは本体をF形接栓に差込み、約90度回転させるだけで確実な取付が可能です。小型化設計により、取付スペースを取りません。また亜鉛ダイカストの一体型筐体を採用した高シールド設計になっているため、妨害波の影響を受けにくい仕様となっています。芯線接触部分は金メッキ仕様になっていますので、高い信頼性を有しています。※全端子電流通過型(電流容量DC15V、0.7A以下)
    用途亜鉛ダイカスト一体型筐体を採用し、高シールド設計になっているため妨害電波の影響を受けにくい仕様になっています。
  • 4K8K対応4分配器(1端子電通型)   CSDK774NP サン電子

    4K8K対応4分配器(1端子電通型) CSDK774NP

    サン電子
    3,998税込4,398
    1個
    8日以内出荷
    分配数4
  • 4K8K対応4分配器(全端子電通型)   CSDK774GNP サン電子

    4K8K対応4分配器(全端子電通型) CSDK774GNP

    サン電子
    5,798税込6,378
    1個
    8日以内出荷
    分配数4
テレビ受信用機器カテゴリ