カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(13)
- 家電(5)
絞り込み
ブランド
- サン電子
- モノタロウ(2)
- コガネイ(533)
- SMC(204)
- BIGM(丸山製作所)(186)
- ホンダ(104)
- オカムラ(岡村製作所)(94)
- MAZDA(マツダ)(65)
- SAMTEC(59)
- 東和制電工業(TOWA)(44)
- ブロードウォッチ(26)
- ATEN(23)
- PROST's(18)
- 富士電機(15)
- マックステル(14)
- DXアンテナ(13)
- アルトコーポレーション(12)
- omron(オムロン)(12)
- アズワン(10)
- イトーキ(10)
- ブランドをもっと見る
「l4k」の検索結果
特価

3分配器 4K8K衛星放送対応 らくらくコネクタ(F-5L)付属 全端子電通型
サン電子¥4,198税込¥4,6181個3日以内出荷簡単接続を実現した、らくらくコネクタ(F-5L)が付属された4K8K衛星放送対応(10~3224MHz)の分配器です。らくらくコネクタは本体をF形接栓に差込み、約90度回転させるだけで確実な取付が可能です。小型化設計により、取付スペースを取りません。また亜鉛ダイカストの一体型筐体を採用した高シールド設計になっているため、妨害波の影響を受けにくい仕様となっています。芯線接触部分は金メッキ仕様になっていますので、高い信頼性を有しています。※全端子電流通過型(電流容量DC15V、0.6A以下)用途亜鉛ダイカスト一体型筐体を採用し、高シールド設計になっているため妨害電波の影響を受けにくい仕様になっています。
2分配器 4K8K衛星放送対応 らくらくコネクタ(F-5L)付属 全端子電通型
サン電子¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷簡単接続を実現した、らくらくコネクタ(F-5L)が付属された4K8K衛星放送対応(10~3224MHz)の分配器です。らくらくコネクタは本体をF形接栓に差込み、約90度回転させるだけで確実な取付が可能です。小型化設計により、取付スペースを取りません。また亜鉛ダイカストの一体型筐体を採用した高シールド設計になっているため、妨害波の影響を受けにくい仕様となっています。芯線接触部分は金メッキ仕様になっていますので、高い信頼性を有しています。※全端子電流通過型(電流容量DC15V、0.5A以下)用途亜鉛ダイカスト一体型筐体を採用し、高シールド設計になっているため妨害電波の影響を受けにくい仕様になっています。
6分配器 4K8K衛星放送対応 らくらくコネクタ(F-5L)付属 全端子電通型
サン電子¥5,998税込¥6,5981個3日以内出荷簡単接続を実現した、らくらくコネクタ(F-5L)が付属された4K8K衛星放送対応(10~3224MHz)の分配器です。らくらくコネクタは本体をF形接栓に差込み、約90度回転させるだけで確実な取付が可能です。小型化設計により、取付スペースを取りません。また亜鉛ダイカストの一体型筐体を採用した高シールド設計になっているため、妨害波の影響を受けにくい仕様となっています。芯線接触部分は金メッキ仕様になっていますので、高い信頼性を有しています。※全端子電流通過型(電流容量DC15V、0.9A以下)用途亜鉛ダイカスト一体型筐体を採用し、高シールド設計になっているため妨害電波の影響を受けにくい仕様になっています。
4分配器 4K8K衛星放送対応 らくらくコネクタ(F-5L)付属 全端子電通型
サン電子¥4,998税込¥5,4981個3日以内出荷簡単接続を実現した、らくらくコネクタ(F-5L)が付属された4K8K衛星放送対応(10~3224MHz)の分配器です。らくらくコネクタは本体をF形接栓に差込み、約90度回転させるだけで確実な取付が可能です。小型化設計により、取付スペースを取りません。また亜鉛ダイカストの一体型筐体を採用した高シールド設計になっているため、妨害波の影響を受けにくい仕様となっています。芯線接触部分は金メッキ仕様になっていますので、高い信頼性を有しています。※全端子電流通過型(電流容量DC15V、0.7A以下)用途亜鉛ダイカスト一体型筐体を採用し、高シールド設計になっているため妨害電波の影響を受けにくい仕様になっています。
TV接続ケーブル 4K8K放送対応 5m 片側ストレートプラグ 片側L形プラグ ホワイト色 廉価ケーブル 多能工業者様向け
サン電子¥1,498税込¥1,6481個3日以内出荷ビニール梱包。吊り下げ可能用途多能工業者様向け廉価ケーブル
TV接続ケーブル 4K8K放送対応 2m 片側ストレートプラグ 片側L形プラグ ホワイト色 廉価ケーブル 多能工業者様向け
サン電子¥1,098税込¥1,2081個3日以内出荷ビニール梱包。吊り下げ可能用途多能工業者様向け廉価ケーブル
TV接続ケーブル 4K8K放送対応 1m 片側ストレートプラグ 片側L形プラグ ホワイト色 廉価ケーブル 多能工業者様向け
サン電子¥999税込¥1,0991個3日以内出荷ビニール梱包。吊り下げ可能用途多能工業者様向け廉価ケーブル
TV接続ケーブル 4K8K放送対応 3m 片側ストレートプラグ 片側L形プラグ ホワイト色 廉価ケーブル 多能工業者様向け
サン電子¥1,298税込¥1,4281個3日以内出荷ビニール梱包。吊り下げ可能用途多能工業者様向け廉価ケーブル







![4K8K対応 1mアンテナケーブル(4C)[ストレートプラグ-L型プラグ] 4FL-K10BP サン電子](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48427839-231113-02.jpg)
![4K8K対応 アンテナケーブル(4C)[ストレートプラグ-L型プラグ] サン電子](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48427936-231113-02.jpg)

![4K8K対応 アンテナケーブル(4C)[F型接栓-L型プラグ] ホワイト サン電子](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48427900-231113-02.jpg)
![4K8K対応 アンテナケーブル(4C)[F型接栓-L型プラグ] サン電子](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48427848-231113-02.jpg)