カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
  • サン電子
  • TDK(7)
  • CKD(3)
  • ハイテックマルチプレックスジャパン(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lcg100」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高速TLCモデム(同軸LANコンバータ) G1000モデル 親機 サン電子高速TLCモデム(同軸LANコンバータ) G1000モデル 親機サン電子
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
イーサネット信号(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)をテレビの同軸ケーブルに伝送可能な形式(TLC信号)に変換します。LANケーブルから同軸ケーブルに変換する親機:TLC-G1000M(本機器)と同軸ケーブルからLANケーブルに変換する子機:TLC-G1000T(別売)をセットでご使用頂きます。親機への入力までと子機からの出力はLANケーブルですが、親機から子機の間は既存の同軸ケーブル(テレビ共聴設備等)をそのまま利用できますので、新たにLANケーブルの配線が困難な場所に効果を発揮します。伝送周波数は2~60MHzを使用します(ケーブルテレビ双方向サービスとの併用はできません)。モデム間の伝送ロスが約50dB以下であれば安定通信が可能です。子機からの出力は、TLC信号との分波機能が搭載されているため、別途分波器の設置は必要ありません。TLC信号を阻止するブースタをバイパスする際は別途混合器(MX-KTLCA)が2個必要になります。TLC-G1000M(本機器)は、付属の取付金具を用いることで木板等の壁面取付も可能な構造です。親機と子機の接続は自動で行われます。子機同士の通信は禁止されています。
仕様TV信号通過損失(dB以下):70~76MHz 3.5、76~3224MHz 3.0、VSWR(以下):2~3MHz 3.0、3~60MHz 2.5、70~3224MHz 2.5、最大登録台数(台):16※マスタ(親機)1台に対してのターミナル(子機)登録台数※登録台数が増えると通信速度が低下する場合があります。付属品ACアダプタ 、ゴム足 、MAC、シリアルナンバーシール 1枚 、壁面取付用金具×2 、本体取付ネジ×4 、木ネジ×4質量(g)本体 310 ACアダプタ 80備考子機間通信禁止使用温度範囲(℃)0~+40消費電力(W)3.7寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)29×143×110電源電圧(V)AC100:50/60Hz(ACアダプタ)通信方式G.hn接続端子75ΩF形座×2、1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T ×2 MDI/MDI-X自動検知伝送速度(Mbps)最大480※1対1によるPC-PC間の伝送速度RoHS指令(10物質対応)対応変調方式OFDM方式使用周波数(MHz)2~60
高速TLCモデム(同軸LANコンバータ) G1000モデル 子機 サン電子高速TLCモデム(同軸LANコンバータ) G1000モデル 子機サン電子
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
イーサネット信号(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)をテレビの同軸ケーブルに伝送可能な形式(TLC信号)に変換します。LANケーブルから同軸ケーブルに変換する親機:TLC-G1000M(別売)と同軸ケーブルからLANケーブルに変換する子機:TLC-G1000T(本機器)をセットでご使用頂きます。親機への入力までと子機からの出力はLANケーブルですが、親機から子機の間は既存の同軸ケーブル(テレビ共聴設備等)をそのまま利用できますので、新たにLANケーブルの配線が困難な場所に効果を発揮します。伝送周波数は2~60MHzを使用します(ケーブルテレビ双方向サービスとの併用はできません)。モデム間の伝送ロスが約50dB以下であれば安定通信が可能です。子機からの出力は、TLC信号との分波機能が搭載されているため、別途分波器の設置は必要ありません。TLC信号を阻止するブースタをバイパスする際は別途混合器(MX-KTLCA)が2個必要になります。TLC-G1000T(本機器)は、取付金具BK-TLCG(別売)を用いることで木板等の壁面取付も可能な構造です。親機と子機の接続は自動で行われます。子機同士の通信は禁止されています。
仕様TV信号通過損失(dB以下):70~76MHz 3.5、76~3224MHz 3.0、VSWR(以下):2~3MHz 3.0、3~60MHz 2.5、70~3224MHz 2.5付属品ACアダプタ 、ゴム足 、MAC、シリアルナンバーシール 1枚質量(g)本体 310 ACアダプタ 80備考子機間通信禁止使用温度範囲(℃)0~+40消費電力(W)3.7電源電圧AC100V:50/60Hz(ACアダプタ)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)29×143×110通信方式G.hn接続端子75ΩF形座×2、1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T ×2 MDI/MDI-X自動検知伝送速度(Mbps)最大480※1対1によるPC-PC間の伝送速度RoHS指令(10物質対応)対応変調方式OFDM方式使用周波数(MHz)2~60