カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
- サン電子
- イトーキ(21)
- ERECTA(エレクター)(14)
- 電成興業(3)
- 南電機(2)
- トックベアリング(TOK)(1)
- ネグロス電工(1)
- 外山電気(1)
- 南榮工業(1)
- 日本ブレード(1)
- Hutchinson(1)
「sbs19」の検索結果

ベランダ取付金具
サン電子¥3,398税込¥3,7381個当日出荷ベランダ取付金具SBS-190Jの後継機種です。 背板部の向きを変えることで水平・垂直取付を実現。ベランダの格子や支柱、笠木、壁面など様々な箇所に取付けが可能です。 本体部はZAMを使用、ボルト類はステンレスを使用しているので耐食性に優れています。 取付け可能な最大格子間隔は 110mm、角柱・笠木の最大挟み込み幅は 85mm です。材質パイプ部:ZAM管仕様、金具部:ZAM鋼板仕様、ボルト類:ステンレス製最大挟み幅(mm)85取付幅(mm)最大110