カテゴリ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(162)
- 自動車用品(39,654)
- トラック用品(169,858)
絞り込み
ブランド
- 三菱ふそう
- ニツコー熔材工業
- モノタロウ(5,930)
- ホンダ(548,476)
- MAZDA(マツダ)(216,714)
- SMC(201,310)
- トヨタ(140,198)
- ミツビシ(138,129)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,797)
- ニッサン(87,734)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,592)
- スズキ(68,610)
- BIGM(丸山製作所)(66,100)
- スバル(50,835)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,850)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,268)
- RS PRO(34,788)
- Panasonic(パナソニック)(32,588)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(158)
商品レビュー
- 以上(92)
- 以上(99)
- 以上(99)
- 以上(100)
価格
- 1,500円以下(24,212)
- 1,500-10,000円(66,636)
- 10,000-50,000円(69,107)
- 50,000-100,000円(29,046)
- 100,000円以上(36,622)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く

ステンレス鋼用ノンスパッタ被覆アーク溶接棒
ニツコー熔材工業(10件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1パック(1kg)当日出荷スパッタの飛ばないステンレス鋼被覆アーク溶接棒です。スパッタ除去作業等の無駄な経費を削減し、さらに全姿勢での溶接作業性も良好となり、スラグの剥離性も抜群。能率よく美しいビード外観が得られます。用途SUS304(18Cr-8Ni)の共金溶接。 その他SUS301(17Cr-7Ni-0.1C)、SUS302(18Cr-8Ni-0.1C)などの溶接。適合SUS304色(棒端):黄色JIS規格JIS Z3221 ES308-16 (旧JIS Z3221 D308-16)AWS規格AWS A5.4 E308-16
被覆アーク溶接棒(軟鋼用) LC-3
ニツコー熔材工業(1件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1箱(2kg)ほか当日出荷から4日以内出荷LC-3はライムチタニヤ系被覆剤に鉄粉を添加して、再アークと作業の高能率化を図ったものです。特にすみ肉溶接の場合、スラグの剥離性がよく、美しいビードの外観と抜群にすぐれた溶接使用伸びが得られ、他社の追従を許しません。また高電流を使用することにより、作業能率の向上を図り経済的に使用できます。用途車両、橋梁、軽量鉄骨、その他一般の溶接。色棒端/オレンジJIS規格Z3211 E4303被覆ライムチタニヤ系RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼用ノンスパッタ被覆アーク溶接棒
ニツコー熔材工業(1件のレビュー)¥4,598~税込¥5,058~1パック(1kg)当日出荷から4日以内出荷鉄及びステンレスの異材溶接等に最適。スパッタの飛ばないステンレス鋼被覆アーク溶接棒です。スパッタ除去作業等の無駄な経費を削減し、さらに全姿勢での溶接作業性も良好となり、スラグの剥離性も抜群。能率よく美しいビード外観が得られます。適合20262JIS規格JIS Z3221 ES309-16RoHS指令(10物質対応)対応
小型溶接機用低電流軟鋼被覆アーク溶接棒
ニツコー熔材工業(65件のレビュー)¥919~税込¥1,011~1箱(500g)ほか当日出荷便利な溶接棒保温携帯用ケース入で、誰でも簡単に溶接でき、低電流でもスパッタの付着が少なく美しいビードが得られ、特に隅肉溶接のスラグの剥離性は良好で作業能率向上となる。用途薄板や一般金物、建築現場や一般構造物、各種配管工事、各種電気工事、自転車および自動車板金修理、フェンス、鉄柵、物干スタンド、各種機械修理、農機具修理など。JIS規格JIS規格外 E4313(旧D4313)相当RoHS指令(10物質対応)対応
被覆アーク溶接棒(鋳鉄用) DM-70
ニツコー熔材工業(2件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1箱(5kg)当日出荷DM-70は軟鋼心線を使用した低水素系の鋳鉄用溶接棒です。母材へのなじみ性が非常に良好なので、熱などの影響を受けて材質が変化したインゴットケースなどの鋳鉄部品の肉盛補修に最適です。用途インゴットケースの肉盛補修、その他鋳鉄製品の機械加工を必要としない品物の補修。色棒端/桃JIS規格Z3252 E C St被覆低水素系RoHS指令(10物質対応)対応
ガス溶接棒
ニツコー熔材工業¥6,898~税込¥7,588~1箱(10kg)ほか当日出荷から7日以内出荷ガス溶接で使用する軟鋼用の溶加棒で、薄板から中板の一般軟鋼溶接に使用できます。棒長(mm)1000伸び(%)37.5引張強度(MPa)390RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス用TIG溶接棒
ニツコー熔材工業¥11,980~税込¥13,178~1箱(5kg)当日出荷から翌々日出荷全姿勢での作業性、スラグの剥離性など良好。作業性はもちろん、耐食性、耐熱性および機械的性質も非常に良好です。用途SUS304の共金溶接、その他SUS301、SUS302などの溶接。SUS304Lの溶接。棒長(mm)1000適合SUS304・304Lタイプステンレス鋼用ティグ溶接棒18Cr-8Niステンレス鋼用JIS規格Z3321 YS308該当 (旧Z3321 Y308該当)AWS規格A5.9 ER308該当RoHS指令(10物質対応)対応
被覆アーク溶接棒(軟鋼用) NZ-11
ニツコー熔材工業(3件のレビュー)¥5,098~税込¥5,608~1箱(5kg)当日出荷NZ-11は溶融亜鉛めっき鋼材の溶接用に開発された特殊系被覆アーク溶接棒で、めっき膜を剥がさずそのまま溶接してもピット、ブローホールなどへの耐気孔性に優れた設計がされているため溶接欠陥の発生による手直し工数を低減できます。また、一般汎用棒に比べ湯流れ、スラグの剥離性、スパッタ量など溶接作業性に対する改善をしています。用途住宅建材、水道管、ガス管などの亜鉛目付量の多いめっき鋼材および電気めっき鋼材の全姿勢溶接。色棒端/緑JIS規格Z3211 E4340被覆特殊系RoHS指令(10物質対応)対応
ガス棒 OSS-22
ニツコー熔材工業(1件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1箱(5kg)ほか当日出荷から3日以内出荷ガス溶接で使用する軟鋼用の溶加棒で、薄板から中板の一般軟鋼溶接に使用できます。用途軟鋼用ガス溶加棒長さ(mm)1000色棒端/緑JIS規格Z3201 GB32
被覆アーク溶接棒(軟鋼用) LC-08
ニツコー熔材工業(1件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1箱(2kg)ほか当日出荷から4日以内出荷LC-08は2008年に開発されたライムチタニヤ系溶接棒です。再アーク性に重点を置き、スラグの剥離性が良く美しいビード外観が得られます。抜群の再アーク性により断続溶接、仮付け溶接、すみ肉溶接において作業効率の向上を図れます。さらに溶接時に発生するヒューム量を20%減少(メーカー比)させた低ヒュームタイプの溶接棒です。また全姿勢での溶接も容易に行えます。用途軽量鉄骨、車両、建築、その他一般の溶接。色棒端/グリーンJIS規格Z3211 E4303被覆ライムチタニヤ系
被覆アーク溶接棒(硬化肉盛用) BK-600
ニツコー熔材工業(1件のレビュー)¥6,698~税込¥7,368~1箱(5kg)当日出荷から4日以内出荷BK-600は標準的なマルテンサイト系溶着金属が得られ、溶接のままで硬さが高く、土砂摩耗および軽衝撃摩耗などに適しています。 なお、肉盛のままで機械加工は困難です。用途ブルドーザーリンク、バケットエッジ、ディッパーティースなどの肉盛溶接。色棒端/白JIS規格Z3251 DF2B-600-B被覆塩基性RoHS指令(10物質対応)対応
被覆アーク溶接棒(ステンレス用) NSN-309
ニツコー熔材工業¥19,980~税込¥21,978~1箱(5kg)当日出荷から翌々日出荷309タイプは25Cr-12Niオーステナイト溶着金属を得る溶接棒で、Cr、Niの含有量が多く、耐熱性、耐食性にすぐれています。また数パーセントのフェライトを含むため耐割れ性も良好です。したがって、共金溶接、軟鋼とステンレス鋼の異種金属の接合、クラッド鋼の溶接に適しています。被覆タイプはライムチタニヤ系で作業性は良好です。 なお、NSN-309は、スパッタを追放したノンスパッタタイプです。用途SUS309Sおよび耐熱鋳鋼の溶接。その他18Cr-8Niステンレス鋼と軟鋼の接合、ステンレスクラッド鋼の1層目の溶接または軟鋼上の耐食肉盛。色棒端/黒JIS規格Z3221 ES309-16AWS規格A5.4 E309-16 該当被覆ライムチタニヤ系
TIG溶接棒(ステンレス鋼用) NS-316LR
ニツコー熔材工業¥14,980~税込¥16,478~1箱(5kg)当日出荷から4日以内出荷用途低炭素18Cr-12Ni-2.5Moステンレス鋼用。SUS316Lの溶接。長さ(mm)1000JIS規格Z3321 YS316LAWS規格A5.9 ER316L 該当
TIG溶接棒(ステンレス鋼用) NS-308R
ニツコー熔材工業¥12,980~税込¥14,278~1箱(5kg)翌々日出荷から4日以内出荷用途18Cr-8Niステンレス鋼用。SUS304の共金溶接、その他SUS301、SUS302などの溶接。長さ(mm)1000JIS規格Z3321 YS308AWS規格A5.9 ER308 該当
...